絞り込み
ブランド
- エスケイネット(SKnet)
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,532)
- エレコム(4,856)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,770)
- ナリカ(3,036)
- サンワサプライ(2,989)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,131)
- ナカバヤシ(2,055)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,931)
- StarTech.com(1,886)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,254)
- RS PRO(1,183)
- サンワダイレクト(1,113)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,027)
- オーム電機(975)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

地上デジタルテレビチューナー
エスケイネット(SKnet)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。 アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。 電子番組表(EPG)や字幕表示対応。 見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1質量(kg)0.29消費電力(W)約8出力(映像音声)コンポジット電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26受信方式地上デジタル放送
地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ
エスケイネット(SKnet)¥29,980税込¥32,9781台25日以内出荷国内地デジチューナー搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。 ホテルモード搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。 ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。 有線ケーブルリモコン対応 手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。 さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)材質プラスチック(キャビネット)寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm質量(g)92(電池含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15出力DC12V、2A電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2表面処理グレア出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)視野角左右45°/上下約35°(標準値)応答速度8ms(Typical)スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)色(本体)ホワイト端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)画素数1366×768ヘッドフォン端子3.5mm ΦステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)200モニターサイズ14インチパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス切タイマー15分~最大120分後まで
自主放送変調器
エスケイネット(SKnet)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷コンパクトサイズ設計。外観寸法180mm×110mm×26mm、重量約800gと小型軽量サイズ。狭い場所でも設置できます。日本語入力に対応。日本語登録機能搭載。番組名など日本語で入力できます。再生プレーヤー機能搭載。本体単体でのコンテンツ再生機能搭載。外部入力の設備等のコストが低減できます。WEBページも表示できます。AndroidOSを搭載しているので、WEBページ表示機能搭載。この画面をHDMIケーブルを使って入力として使用。WEBページを表示することができます。セルフサイネージ機能付き。本機にはサイネージソフトウエアー、アプリケーション付属。コンテンツの表示、およびスケジュール設定に沿った放映ができる機能があります。
15.6型タッチパネルモニター
エスケイネット(SKnet)¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷液晶画面の角度が自由に変更できるスリムな15.6型モニター【製品仕様】スクリーンサイズ 15.6inch / バックライトタイプ LED / パネルタイプ IPS方式(Normally Black) / 画素数 1920x1080 / 視野角 170度広視野角 / 外形寸法 380x235x38(mm) / ディスプレイサイズ 344.16(W)x193.59(H)mm / 色域 NTSC 47% / 表示色 16.7M(8-bit) / リフレッシュレート 60Hz / 応答速度 25ms(Typical)(Tr+Tf)ms / アスペクト比 16:9 / コントラスト比 700:1 / 輝度 300cd/m2 / HDR機能 サポートなし / タッチ機能 オプション / タッチパネル機能 静電容量式 / タッチポイント 5点マルチタッチ / 電源 5.2mm DC Port / 入力電圧 DC 12V=1A / インターフェイス VGAx1、 HDMIx1、Audiotx1、USBx1、DC INx1 / OSDキーボード OSDキーボードに利用可能 / 内蔵スピーカー 有 / ディスプレイ台 有 / ケース材質 プラスチック表面処理ノングレアコントラスト比700:1解像度1920×1080入力端子HDMI端子、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声、AV端子 映像、AV端子 音声、DC電源モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS