絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • エレコム(7)
  • イメージニクス(7)
  • ルーメン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「HDP-10」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディエンベッドDIPスイッチによる簡単設定HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠 最大解像度-4K60p (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)4K60p/HDPフォーマット対応-HDR10, HDR10+, Dolby Vision およびハイブリッド・ログ=ガンマ (HLG)方式対応オーディオフォーマット-LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN Lock-Pro対応ファームウェアアップグレード可能
用途VC882は1台でHDMI オーディオエンベッドとディエンベッドの両方の機能を備えた製品です。最大解像度は4K60pに対応し、信頼性のある安定したビデオ環境を提供します。仕様【最大ピクセルクロック】600 MHz付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)DC5V:1.767:8BTU出力最大距離:5電源【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1 (5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.2×82.2×25材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 2.2準拠出力インピーダンス(Ω)100インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz(4:4:4)8bitコネクタファームウェアアップグレード:マイクロUSB×1入力電源電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V 2.6Aモード【スイッチ】モード選択:・MODE 1 (2ピン)、PIN#1 (オーディオエンベッダー機能の有効/無効)、PIN#2 (同軸オーディオをエンベッドする)・MODE 2 (4ピン)、PIN#1 (Audio Extractor機能の有効/無効)、PIN#2 (ARC機能の有効/無効)、PIN#3&4 (EDIDモード選択: バイパス, 5.1 CH, 2 CH, 学習)保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18動作温度範囲(℃)0~40オーディオ入力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0オーディオ出力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0湿度範囲(%)0~80RH(結露なきこと)
dsp-100特集
おすすめ人気ランキング