事務用品 (3) パソコン/周辺機器 (68) 印刷用紙/インク/印刷機 (4) 家電 (2) カテゴリ: オフィスサプライブランド: サンワダイレクトすべて解除
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクト 当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし セット内容 マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ 中型 電源 電池タイプ:単3乾電池 対応OS 【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約130時間 連続待機時間 約5416時間 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHzワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数 約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
組立スタジオ サンワダイレクト (4件のレビュー) 当日出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品 バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ) 材質 ポリエステル 他 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
※Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
※Windowsのみで使用できます。
仕様 横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン セット内容 マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 色 ブルー サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 ケーブル長(m) (付属)約1.2 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き 電池 充電池 ボタン数 5 連続動作時間 約100時間 連続待機時間 約12500時間 ホイール数 1個 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクト (4件のレビュー) 当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 有線 インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクト 当日出荷
小型で持ちやすい形状のBluetooth+2.4コンボマウスです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン セット内容 マウス、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ 小型 電源 電池タイプ:単4乾電池 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS 【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13.4【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 12~10 コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約100時間 連続待機時間 約5714時間 ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約188日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 4日以内出荷
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
付属品 充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチ 色 ブラック/400-MABT206BK、ブルー/400-MABT206BL 適合規格 Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 分解能 800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ 寸法(cm) (使用時)約W5.58×D11.1×H2.7、(収納時)約W5.58×D7.05×H2.7 製品質量(g) 約60 電池 連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 プロファイル HOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 読取方式 ブルーLEDセンサー方式
パワーポインター サンワダイレクト 4日以内出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
小型・軽量サイズ。
クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書 材質 真鍮 他 タイプ ペンタイプ 電源 単四乾電池 ×1本 電池 単四乾電池充電池にも対応 表示LED (通電)緑色 使用環境温度(℃) 約0~40 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 515 使用場所 屋内 レーザー 可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合 照射方式 点型※照射サイズを4倍まで調整可能 レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) (最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。 照射時間(時間) (連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。 ボタン仕様 レーザー照射ボタン
レーザーポインター サンワダイレクト (2件のレビュー) 当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様 照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質 真鍮 他 タイプ ペンタイプ 電源 単四乾電池 ×2本 連続使用時間 3時間 電池 単四乾電池 到達距離(m) 最大200 使用環境温度(℃) 約15~35 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 半導体励起固体レーザー 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン 連続照射時間(分) 約3時間
レーザーポインター(200-LPP036) サンワダイレクト 当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて電池交換をLEDでお知らせ。
電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間 ※使用環境により異なります)
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本 材質 真鍮 他 寸法(mm) 約Φ13×146 色 シルバー 質量(g) 約37(電池含まず) 電源 単四アルカリ乾電池×2本 連続使用時間 80時間 到達距離(m) 最大200 使用環境温度(℃) 0~40 レーザー出力 最大:1mW未満 レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/515 各種認証 PSCマーク認証 レーザー 発光部:可視光半導体レーザー 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) 最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間) 連続:約80(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
ブルーLEDマウス_Bluetooth/ワイヤレス_充電式ペン型 サンワダイレクト 当日出荷
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。ペン先の位置に左クリックボタンがあり、ペンを動かす握りのままクリックすることができます。Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし セット内容 マウス、レシーバー、Type-C変換アダプタ、充電用ケーブル、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 電源 充電式 適合規格 Bluetooth Ver.5.0 Class2 ケーブル長(m) 付属:約0.24 対応OS 【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14・13 コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 4ボタン 連続動作時間 約14時間 連続待機時間 約40時間 ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約35日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング なし
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクト 当日出荷
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン セット内容 マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ 小型 電源 電池タイプ:単4乾電池 対応OS 【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約72時間 連続待機時間 約16000時間 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHzワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数 約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ブルーLEDマウス サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
手にフィットする形状で持ちやすい、ワイヤレスマウスです。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバーでの接続もできるので、 最大4台の機器で切り替えて使用できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1400カウントに切替えることができます。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 カウント切替えボタン セット内容 マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 色 ブルー サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) (付属)約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状 USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、 1200、 1400 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 電池 充電池 ボタン数 5 連続動作時間 約83時間 連続待機時間 約1250時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約160日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
単三乾電池1本で動作可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式 無線 ボタン数 3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン) 読取方式 青色LED ホイール数 1個 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 無線通信方式 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 電源 電池式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約52×90×34.2 質量(g) 約43.9 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 保証期間 ご購入日より1年 仕様 連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
モバイルバッテリー サンワダイレクト 4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品 ACアダプタ 色 シルバー 出力 AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大) ケーブル長(m) 約1.4(付属ACアダプタ) 本体質量(g) 約600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×148×34 対応機種 ■ AC 出力ポート対応機種:消費電力 65W 以下のノートパソコン他、電気機器 ※SurfacePro7 は矩形波(疑似正弦波)では使用できない為、非対応となります。 ※65W を超える機器は使用しないでください。 ※ 機器によっては消費電力が 65W 以下でも使用できない場合があります。【消費電力が 65W 以下でも使用できない機器】・医療機器またはそれに類する機器。・正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器。(タイマー、計測器など)・ PFC 回路搭載機器。・電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)・起動電力の大きな機器。・インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。・冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。・その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場合があります。 詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。 ■ USB 出力ポート対応機種: iPad (第 10 世代) /iPad (第 9 世代) /iPad (第 8 世代) /iPad (第 7 世代) /iPad (第 6 世代) /iPad (第 5 世代) iPad Air (第 5 世代) /iPad Air (第 4 世代) /iPad Air (第 3 世代) /iPad Air 2/iPad Air (第 1 世代) iPad mini (第 6 世代) /iPad mini (第 5 世代) /iPad mini 4/iPad mini 3/iPad mini 212.9 インチ iPad Pro (第 6 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 5 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 4 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 3 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 2 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 1 世代) 11 インチ iPad Pro (第 4 世代) /11 インチ iPad Pro (第 3 世代) /11 インチ iPad Pro (第 2 世代) /11 インチ iPad Pro (第 1 世代) 10.5 インチ iPad Pro9.7 インチ iPad ProiPhone 14/iPhone 14 Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro MaxiPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 miniiPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro MaxiPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone SE (第 3 世代) /iPhone SE (第 2 世代) /iPhone SE (第 1 世代) iPhone 8/iPhone 8 PlusiPhone 7/iPhone 7 PlusiPhone 6s/iPhone 6s PlusiPhone 6/iPhone 6 Plus などの各社スマートフォン・タブレット PC その他 5V/2.4A までの USB充電に対応した機器 入力 DC18.5V/1A(最大) 定格出力 ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大) 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約3~4時間 バッテリー容量(Ah) 11.4 保証期間 ご購入日より6ヶ月 入力端子 DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子 AC 1ポート、USB-A 1ポート USBポート数 2 プラグ形状 2P(付属ACアダプタ) 定格入力 ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 充電端子 DC 給電端子 AC/USB-A
モバイルバッテリー サンワダイレクト 4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品 ACアダプタ 色 ブラック ケーブル長(m) 約1.1(付属ACアダプタ) 定格出力 AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計) 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約3~4時間 バッテリー容量(Ah) 22.8 保証期間 ご購入日より6ヶ月 入力端子 DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子 AC 1ポート、USB A 2ポート プラグ形状 2P(付属ACアダプタ) 定格入力 DC18V/2A(最大) 取扱説明書 あり
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクト 4日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。手にフィットする持ちやすい形状です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様 レシーバー収納あり 寸法(mm) 約W76.3×D111.7×H47.5 色 ブラック 質量(g) 約108 適合規格 Bluetooth 5.1(BLE) Class2 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。 分解能 1000・1600・2400・3200count/inch インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 内蔵バッテリー ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 連続動作時間 約60時間 連続待機時間 約12500時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) ケーブル形状 USB A to Cケーブル 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。 マルチペアリング 2台可能 ボタン仕様 左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、サイドホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 サンワダイレクト 11日以内出荷
ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品 レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 色 ブラック 規格 Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。 適合規格 Bluetooth 5.0(BLE) Class2 対応OS Windows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 分解能 800・1200・1600カウント/インチ 寸法(cm) 約W7.6×D11.8×H5.4 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g) 約106.5 電池 連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。、※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング 2台可能 ボタン仕様 左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクト 当日出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。持ち運びに便利なポーチ付き。タブレットやスマホを使う時に便利なスタンド付き。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン セット内容 マウス、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ 小型 電源 充電式 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS 【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10 コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 1200count/inch インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 3ボタン 連続動作時間 約36時間 連続待機時間 約4000時間 ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約18日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
スキャナー サンワダイレクト 4日以内出荷
一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)名刺データと画像の保存が可能。日本語にも対応。
付属品 USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM 電源 バスパワー 対応OS Windows 光源 LED インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 読取 色コンタクトイメージセンサー 解像度 光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpi スキャン方式 色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット 取扱説明書 あり(付属ソフト内)
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 サンワダイレクト 4日以内出荷
ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品 レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 色 レッド 規格 Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。 適合規格 Bluetooth 5.0(BLE) Class2 対応OS Windows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 分解能 800・1200・1600カウント/インチ 寸法(cm) 約W7.6×D11.8×H5.4 インターフェース 【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g) 約106.5 電池 連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日、※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイル 【Bluetooth仕様】HOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 【Bluetooth仕様】2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング 【Bluetooth仕様】2台可能 ボタン仕様 左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
リンクケーブル サンワダイレクト 4日以内出荷
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様 ケーブル長:約1.5m 色 ブラック ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB3.0 Aコネクタ オス ×2 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェース USB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換) アダプター型式 アクティブ 転送速度(Mbps) 480(USB2.0) 通信速度 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1) 消費電流 約160mA(最大) 取扱説明書 あり 伝送速度(Gbps) 5(USB3.2/3.1 Gen1(USB3.0)) コネクタサイズ LEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式 2.4GHzワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数 5ボタン 電池 単3乾電池 連続動作時間 約130時間 連続待機時間 約5416時間 使用可能日数 約200日 対応OS ChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状 USB Type-Cコネクタ 電源 電池式 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット セット内容 マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ 中型 仕様 ●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり 色 ブルー
ブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 サンワダイレクト 4日以内出荷 から 6日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体の中面に収納できるのでレシーバーをなくす心配がありません。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品 レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状 レシーバー:USB Aコネクタ 対応OS Windows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 対応機種 Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm) 約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g) 約62.7 電池 連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約10896時間、使用可能日数/約44日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 ブルーLED光学式 ボタン仕様 左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
LEDトレース台 サンワダイレクト 4日以内出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様 LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m 付属品 ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm) W670xD492xH8.5 電源 AC100V 色温度 90000K
ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetoothマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。3台までペアリングが可能なBluetoothマウスです。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetoothマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品 充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状 レシーバー:USB Aコネクタ 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS Windows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS14~17、iOS 14~17、ChromeOS、Android10~14※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm) 約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g) 約62.7 電池 連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約13320時間、使用可能日数/約72日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 プロファイル HOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 読取方式 ブルーLED光学式 ボタン仕様 左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクト 4日以内出荷
超薄型のワイヤレスコンボマウスです。シリコンカバーでさらに使いやすく。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様 レシーバー収納あり(シリコンカバーに限る) 色 ブラック 質量(g) 約15(シリコンカバー無し)、約24(シリコンカバーあり) 適合規格 Bluetooth Ver.5.2 Class2 番号 技適:204-B01029/204-B01030 対応OS Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~16、iOS 18~16、Android14~10、ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス) 対応機種 Bluetooth HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000・1600・2400count/inch インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。 電池 内蔵バッテリー 質量(g)( )はレシーバー 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約4.3×3.6×0.88(シリコンカバー無し)、約4.6×5.2×0.88(シリコンカバーあり) ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 連続動作時間 約28時間 連続待機時間 約5592時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状 USB A to Cケーブル 電波周波数 2.4GHz帯 使用可能日数 約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。 マルチペアリング 対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台) ボタン仕様 左・右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクト 4日以内出荷 から 5日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なチルトホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様 レシーバー収納あり 寸法(mm) 約W61×D104.8×H39.2 質量(g) 約92 適合規格 Bluetooth 5.1(BLE) Class2 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。 分解能 1000・1600・2400・3200count/inch インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 内蔵バッテリー ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 連続動作時間 約60時間 連続待機時間 約12500時間 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) ケーブル形状 USB A to Cケーブル 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング 2台可能 ボタン仕様 左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。
自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。
※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様 サイズ区分:大型 セット内容 マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源 電池式 適合規格 BluetoothVer.5.0/3.0Class2 対応OS Windows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません 分解能 800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替 連続使用時間(時間) 約536 電池 単3乾電池 ボタン数 5ボタン 連続待機時間 約22000時間 電波周波数(GHz) 2.402~2.480 無線通信方式 Bluetooth プロファイル Bluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数 約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
無線通信方式 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数 5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 分解能 1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え 連続動作時間 約200時間 連続待機時間 約26000時間 使用可能日数 約170日 付属品 レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 接続方式 無線 電源 電池式
ブルーLEDマウス サンワダイレクト (2件のレビュー) 当日出荷
手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。
クリックボタンは静音仕様です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源 電池式 使用可能日数 約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能 800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池 単3乾電池 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) セット内容 レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間 約3400時間 連続動作時間 約113時間 ボタン数 5ボタン 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 仕様 サイズ区分:中型、ボタン:2ボタン・2サイドボタン・ホイール(スクロール)ボタン、レシーバー収納:あり、静音:左右ボタン 通信方式 2.4GHzワイヤレス ホイール数 1
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth 5.0、Bluetooth 3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。※Bluetooth5.0モードはWindows 7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2000・2400カウントの5段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様 ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン 横スクロール機能:なし 静音:左右ボタン, サイドボタン 付属ケーブル長:約0.8m サイズ区分:中型 セット内容 本体、充電用ケーブル×1、取扱説明書・保証書 色 ブルー 電源 充電式 適合規格 Bluetooth Ver.5.0/3.0 Class2 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP、またはBluetooth HIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 800・1200・1600・2400count/inch※カウント切替えボタン付き 電池 充電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約97時間 連続待機時間 約30000時間 プロファイル Bluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)Bluetooth3.0:HID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402~2.480Ghz 使用可能日数 約119日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。 マルチペアリング あり
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷 から 4日以内出荷
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、ワイヤレス接続です。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
セット内容 レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本、取扱説明書・保証書 使用可能日数 約114日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能 800・1200・1600・2000・2400count/inch※カウント切替えボタン付き 電池 充電池 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 連続待機時間 約5000時間 連続動作時間 約100時間 ボタン数 5ボタン 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電源 充電式
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式 無線 色 ブラック ボタン数 3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式 青色LED ホイール数 1個 分解能 800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き 無線通信方式 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2 電源 充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20 質量(g) 約27.8 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 付属品 Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド 保証期間 ご購入日より1年 適合規格 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます コネクタ形状 USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ) 仕様 【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
キーボード サンワダイレクト 当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数 103キー マルチペアリング あり 使用電池 充電池 充電時間(時間) 2 キー配列 日本語 連続動作時間 56時間 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 適合規格 Bluetooth Ver3.0 Class 2 キーピッチ(mm) 18 接続方式 無線 キーストローク(mm) 1.9±0.2 角度調整範囲 あり 動作力 67g 印刷方式 シルク印刷 色 ホワイト キー方式 パンタグラフ 無線通信方式 Bluetooth 対応OS Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13 対応機種 Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ セット内容 取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 通信距離(m) 10※使用環境によって異なります。 防塵防水性能 規格なし 使用可能日数 60日(約2ヶ月) 仕様 ●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり 電源 充電式
ブルーLEDマウス_Bluetooth サンワダイレクト 当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2016以降対応。手にフィットする持ちやすい形状です。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●横スクロール機能:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン 色 ホワイト 電源 充電式 適合規格 Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 対応OS 【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15 分解能 1000、1600、2400※カウント切替えボタン付き ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約100時間 連続待機時間 約12500時間 ホイール数 サイドホイール1個 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング あり
スキャナー サンワダイレクト (1件のレビュー) 4日以内出荷
最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。
A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。
OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。
ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様 スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS) セット内容 USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROM タイプ A3フラットベッド 光源 3色LED インターフェース USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 解像度 1200dpi×1200dpi オートパワーオフ 15分 保存形式 BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIF プロトコル TWAIN/WIA 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 色深度 カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
ブルーLEDマウス Bluetooth 静音 サンワダイレクト 4日以内出荷
持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
質量(g) 約25 適合規格 Bluetooth 5.2 Class2 番号 技適:217-241845 対応OS Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18 接続方式 Bluetooth 分解能(dpi) 1000カウント 対応機種 Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 電池 内蔵バッテリー 表示LED 青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約4.7×5.6×2 連続動作時間 約20時間 連続待機時間 約4500時間 プロファイル 【Bluetooth仕様】HOGP(HID over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状 USB A to Cケーブル 使用可能日数 約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。 マルチペアリング 【Bluetooth仕様】3台可能 ボタン仕様 左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
モバイルバッテリー ノートパソコン用 サンワダイレクト 3日以内出荷
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く) 内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容 本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】 色 黒 出力 (USB)5V/2.4A、(DC)12V/3.5A・19V/3.5A ケーブル長(m) 1.5 本体質量(g) 660 定格出力電流(A) 3.5A、3.5A 入力 18V/2A 定格出力 DC18V/2A 機能 パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 3~4時間 バッテリー電圧(V) 14.4 定格出力電力(W) 66.5 入力端子 DCジャック 充電器機能 AC充電器一体型:非対応 LED ライトなし 電池残量表示 デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】 バッテリー容量(mAh) 5000 定格出力電圧(DC V) 1219 USBポート数 1 プラグ形状 ACプラグ:2P USBポート 出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A 定格入力 DC18V/2A、AC100-240 50/60Hz 充電端子 DC 給電端子 USB、DC ケーブルタイプ ケーブル一体型:非対応 バッテリー容量(Wh) 72 出力ポート DC出力ポート:2ポート USB規格 USB PD:非対応、USB-IF認証:なし
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。
※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。
機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。
機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。
カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。
ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。
ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 色 ブルー サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) (付属)約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 1200、 1600、 2000、 2400 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 充電池 ボタン数 9 連続動作時間 約50時間 連続待機時間 約8334時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
AC充電器_PD65W_USB PD対応 サンワダイレクト 欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様 ●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応 色 ブラック 使用温度範囲 5~35℃ ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状 2P 定格入力 AC100-240V 50/60Hz