パソコン/周辺機器 (12) カテゴリ: オフィスサプライブランド: ルートアールすべて解除
PD給電対応OTGアダプター ルートアール 当日出荷
PD対応OTGアダプターケーブル
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状 Type-Cオス - Type-Cメス USBポート USB2.0 1ポート(USB Aメス×1) 端末 OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末 電源 PD3.0 最大20V/3A (60W) 全長 約12.5 質量(g) 約14 付属品 簡易説明書、保証書
PD給電対応Type-C OTG HUB ルートアール 当日出荷
PD給電対応Type-C OTG HUB
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
USB3.0&2.0合計4ポート
ケーブル長(cm) 約15 端子形状 Type-Cオス - Type-Cメス USBポート USB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート) 端末 OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:約10×1.7×0.7 質量(g) 約22 付属品 簡易説明書、保証書
OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) ルートアール 当日出荷 から 6日以内出荷
Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。
USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。
持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。
※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。
※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。
※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子 USBType-Cオス 機能 USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応 色(本体) ホワイト・ブラック 質量(g) 16(ケーブル・コネクタ含む) ケーブル長(cm) 18 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480
Type-C OTGハブ ルートアール 当日出荷
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB
バスパワータイプ
USB3.0対応で高速転送
プラグアンドプレイ対応
端子形状 Type-Cオス USBポート USB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート) 端末 OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 約4.5×1.7×0.9 質量(g) 約6 付属品 簡易説明書、保証書
3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル ルートアール 当日出荷
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。
Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。
転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません)
※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。
※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。
※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A) 3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値) 対応機種 Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0など インターフェイス USB2.0
Type-C OTGアダプタ ルートアール 5日以内出荷
USB3.0対応Type-C OTGアダプター
給電しながらUSB機器を同時利用
USB3.0対応で高速転送
Type-Cが1ポートのスマホに最適
プラグアンドプレイ対応
端子形状 Type-C オス - Type-C メス USBポート USB3.0/Aメス(1ポート) 端末 OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 約4.5×1.7×0.9 質量(g) 約5 付属品 簡易説明書、保証書
USB HUB ルートアール 当日出荷 から 5日以内出荷
Type-C端子を持つPCやスマートフォンで複数のUSB機器が使えるHUBです。 USB3.0ポート(1ポート)では高速(最大5Gbps)通信が可能です。 小型・軽量設計で持ち運びにも便利です。 ケーブル長は約12cmで、使いやすく邪魔になりません。
付属品 保証書 質量(g) 22(ケーブル・コネクタ含む) 機能 【HUB】USB3.0(A メス)×1、USB2.0(A メス)×2、Type-C(メス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8.5×2.8×1.0(ケーブル・突起部含まず) 接続端子 USB Type-C(オス) ケーブル長(cm) 12
双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカー ルートアール 当日出荷
●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
●メタル筐体採用
堅牢制の高いメタル筐体を採用。
●双方向入力、通電方向表示対応
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
●表示モード
本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。
●通電時間、積算電流記憶
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
●USB PD(Power Delivery) 対応
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
色(本体) 黒 質量(g) 約12 付属品 簡易説明書、保証書 仕様 ●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
5in1マルチUSBケーブル ルートアール 6日以内出荷
3DSや初代VITAなど旧型ゲーム機とmini-B、micro-B、Type-C、Lightning機器の充電に対応したマルチなUSBケーブルです。 micro-B、Type-C コネクタ接続時はデータ転送にも対応します。 これ1本で複数の端末に対応します。(同時使用は不可) 持ち運び、取り回しにも良い1mケーブルです。
仕様 ●対応端子1:EHCI(初代VITA)●対応端子2:DS端子(DSi/DSi LL/3DS)●対応端子3:Lightning●対応端子4:USB miniB●対応端子5:USB microB●対応端子6:USB Type-C(USB microBと排他仕様) 色 ブラック 接続端子 USB A(オス) ケーブル長(cm) 約100
USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示 ルートアール 当日出荷
Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
本体のボタンを素早く二度押すと、画面表示を見やすい向きに180度回転させることができます。
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品 簡易説明書、保証書 質量(g) 約12 表示 0.97インチOLEDスクリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62.5×26.5×11.5 測定機能 電圧4V~20V、電流50mA~5A、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度 色(本体) ブラック 入出力端子 USB Type-C オス、USB Type-C メス
フットスイッチ ルートアール 6日以内出荷
メカニカルスイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチを採用しました。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。 USB A to C変換ケーブルが付属しているので、Aの空きがない時やType-Cしか接続できな場合も安心です。
付属品 日本語簡易マニュアル、USB A to Type-C変換ケーブル 質量(g) 338 スイッチ メカニカルスイッチ ケーブル長(m) 約2.0 対応OS Windows XP以降 保証期間 6ケ月 サイズ(mm) W375×D140×H45 インターフェイス USB A/USB Type-C