家電 (4) カテゴリ: オフィスサプライブランド: フィールドスリーすべて解除
1300万画素デジタルカメラ フィールドスリー 当日出荷
わずか120gの軽量ボディに4K動画・1300万画素・webカメラ機能・デジタル16倍ズームなど多彩な機能を搭載。スローモーションやタイムラプラスも楽しめる充実の映像表現力で、旅行や散歩に、あるいはビジネスの記録用にも、毎日持ち歩きたくなる多機能デジタルカメラです。
セット内容 カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 (充電器別売/USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンが別途必要) 質量(g) 約100(バッテリー込み118) 電源 リチウムイオン充電池3.7V700mAh USB-C充電(約1.5時間) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101.6×62.7×24.6 レンズ F/2 f=3.54mm 記録方式 静止画:JPEG、動画:MP4、音声:AAC 有効画素数 約1300万画素 機能 撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200、露出補正:±3EV 1EVステップ、オートフォーカス、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ、電子手ぶれ補正、16倍デジタルズーム、笑顔検出、タイムラプス、ループ録画、スロー録画 撮像素子 COMSセンサー パソコン動作環境 Windows10/Windows11 記録メディア microSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨/別売) モニターサイズ 3インチ IPS液晶
コンパクトデジタルカメラ フィールドスリー (2件のレビュー) 当日出荷
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容 カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください 色 ブラック 質量(g) 約93(付属品・電池含まず) 電源 リチウムイオン充電池(3.7V750mAh) 対応OS Windows 10/Windows 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×54×24 レンズ F/2.8 f=3.25mm 記録方式 静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM 有効画素数 約800万画素 連続使用時間(時間) 動画撮影:約1 機能 オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影) インターフェース USB Micro-B (USB2.0) 三脚取付ねじ 1/4インチネジ 充電時間(時間) 2 撮像素子 CMOSセンサー ISO感度設定 オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア SDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません 記録画素数 静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps 取扱説明書 (7.13MB) 待機時間 電源ON状態:約1時間40分
500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ フィールドスリー 当日出荷
どこへでも持ち運べるわずか100gの軽量モデル。2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチのモニターを搭載。自撮りの時にモニターで確認できとても便利です。18倍デジタルズームを搭載し、被写体に近づくことなく細部まで拡大して撮影ができます。またフルハイビジョンでの動画撮影もでき、写真と動画で思い出を楽しめます。セルフタイマー・フラッシュ(ON/OFF/auto)など基本性能を備え、インチ/ネジ対応三脚取付穴も付属。
セット内容 カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。 質量(g) 約100(バッテリー込み) 電源 リチウムイオン充電池3.7V800mAh※取り外し不可 USB-C充電(約2時間) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×58×24 レンズ F/1.85 f=3.64mm 記録方式 静止画:JPEG、動画:MOV、音声:PCM 有効画素数 約500万画素 機能 撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400、露出補正:±2EV 1/3EVステップ、オートフォーカス、セルフタイマー、フラッシュ、18倍デジタルズーム、特殊撮影:白黒/セピア/ネガ/エンボス、連続撮影、WEBカメラ機能 撮像素子 COMSセンサー パソコン動作環境 Windows10/Windows11 記録メディア microSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※microSDカードは別売りです。 モニターサイズ リア:2.4インチIPS液晶 / フロント:1.4インチIPS液晶
4K/防水対応アクションカメラ フィールドスリー 当日出荷
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様 ●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps 付属品 カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 質量(g) 100 対応OS Windows11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×46.3×38.2(ボタン含む) メモリー Micro SD Class 10 up to 128GB ディスプレイ 2.1インチIPS 手ブレ補正機能 電子式 対応メモリーカード Micro SD 防水保護等級 IPX8 USB USB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh