絞り込み
ブランド
- スリーアールソリューション
- モノタロウ(332)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,686)
- LEPLUS NEXT(780)
- StarTech.com(1,800)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,179)
- エスコ(943)
- エレコム(2,070)
- オーム電機(968)
- コクヨ(2,341)
- サクラクレパス(951)
- サンワサプライ(2,701)
- シヤチハタ(916)
- トリニティ(853)
- ナカバヤシ(2,012)
- ナリカ(3,028)
- マルアイ(958)
- メディアカバーマーケット(39,634)
- レイ・アウト(1,353)
- 呉竹(876)
- 永岡書店(1,073)
- ブランドをもっと見る
特価

アルカリ電池 23A 5個セット
スリーアールソリューション¥609税込¥6701個当日出荷A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間
ワイヤレス電卓機能付きテンキー 2.4GHz無線 電卓/テンキー切替 Tabキー・00キー搭載 薄型175g
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷テンキーと電卓を1台にまとめたワイヤレスモデルです。PC/CALキーを押すだけで切り替わります。電卓で計算した答えは、SENDキーでパソコンへ転送できます。数値を打ち直す手間と入力ミスを防げます。接続は付属のUSBレシーバーをパソコンに挿すだけ。2.4GHzの無線で、有効距離は約8mです。Excelのセル移動に使うTabキーと00キーを搭載。キーは静かなメンブレン方式で、本体は厚さ約20mm・重量約175gです。用途見積書や請求書の作成、伝票の集計、在庫や勤怠のデータ入力など、テンキーのないノートパソコンで数字を扱う業務に。電卓とテンキーを1台で兼ねるため、経理・総務・受付など机まわりが手狭な場所でも、電卓との持ち替えや配線の手間を減らせます。セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書寸法(mm)約155×100×20色ブラック質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)桁数10桁接続方式無線機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約17分間無操作時キー数29個キー方式メンブレン有効距離(m)約8キーピッチ(mm)約19電池使用可能期間約90日間耐久回数約300万回(キー単体の回数)動作温度範囲(℃)-5~50通信周波数帯域(GHz)2.4
アルカリボタン電池 LR41 10個セット
スリーアールソリューション¥419税込¥4611個欠品中寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷Pioneer(パイオニア)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。質量(g)25.6電圧(V)2.4パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×21×11
18650リチウムイオン電池 大容量タイプ 3500mAh
スリーアールソリューション¥1,298税込¥1,4281個欠品中カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。寸法(mm)[標準タイプ] Φ18.5×68.6、[大容量タイプ] Φ18.5×70.5質量(g)[標準タイプ] 約46、約48(パッケージ込み)、[大容量タイプ] 約48、約50(パッケージ込み)電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)[標準タイプ] 2200、[大容量タイプ] 3500
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット
スリーアールソリューション¥709税込¥7801個当日出荷カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
11ac対応無線LANアダプタ
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット
スリーアールソリューション¥399税込¥4391個4日以内出荷AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。適合互換電池:AG13、A76、L1154、357A寸法(mm)約12×12×6(1個あたり)質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H電圧(V)1.5保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 SHARP(シャープ)製品対応
スリーアールソリューション¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷SHARP(シャープ)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800
アルカリボタン電池 LR626 10個セット
スリーアールソリューション¥379税込¥4171個4日以内出荷AG4・LR66・177に対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計・おもちゃ・自転車ライト・電卓・電子体温計など、さまざまな小型機器に使えます。質量(g)約0.3(1個あたり)規格LR626電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.6×2.4(1個あたり)保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング! 電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適! 紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!セット内容電卓 本体、メモパッド用ペン寸法(mm)約160×156×5(開いた状態)色ブラック質量(g)約115使用電池CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓)繰り返し・詰め替え対応
折りたたみケトル タビケトル
スリーアールソリューション¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷折りたたむと約3分の2のサイズになりコンパクト。約60度保温や85℃以下で再加熱されるダブル保温機能。スイッチ切替で100~240Vの電圧に対応、世界中で使える。容量0.6Lで1~2人利用にちょうど良いサイズ。蒸発し中のお湯が無くなっても、空焚きをしないので安心付属品電源コード(3R-TKL01専用)質量(kg)(約)0.7 ※電気コード含む寸法(約)約190 × 170 × 140mm ※使用時、130 × 100 ×140 mm ※収納時容量(L)定格:(約)0.6定格AC100-120V / 220-240V 50 / 60Hz消費電力570W ( AC100V ) 820W ( AC120V )、750W ( AC220-240V )保証期間ご購入日から6ヶ月電源コード(cm)(約)150
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Brother(ブラザー)製品対応
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷Brother(ブラザー)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。質量(g)38電圧(V)3.6パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×32×11
keeeceワイヤレスマウスキーボードセット
スリーアールソリューション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷2.4GHz無線マウスです。シンプルなデザインでビジネスシーンや学校、店舗などの複数導入にもおすすめです。
enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット
スリーアールソリューション¥539税込¥5931個4日以内出荷時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷質量(g)約102寸法約132×88×23mm対応電池:単1,2,3,4,5形/6P形/3Vボタン電池/1.5Vボタン電池/CR-P2/CR2/CR-V3/2CR5/CR123A構成ユニバーサル電池チェッカー 本体保証期間ご購入日より6カ月間
防水耐油式 有線マウス 黒
スリーアールソリューション¥9,898税込¥10,8881個当日出荷水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
INOVA ケーブルバンド50本セット 黒
スリーアールソリューション¥689税込¥7581個4日以内出荷ごちゃごちゃするケーブル、絡まって見た目が悪くないですか?イノバのケーブルバンド 50本セットなら、見た目がすっきり改善します。
エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用
スリーアールソリューション¥1,798税込¥1,9781個欠品中単3形・単4形のニッケル水素電池に対応したUSB充電器。最大8本を同時に充電でき、赤と緑のLEDで充電状況がひと目で確認できます。Type-Cポート搭載で、家庭のACアダプタはもちろん、モバイルバッテリーや車内でも使用可能。軽量コンパクトな設計で、日常使いから非常時の備えまで幅広く活躍します。材質ABS寸法(mm)約125×85×28質量(g)94、140(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)約105×126×30入力5V/2A対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh
スリーアールソリューション¥5,398税込¥5,9381個当日出荷このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書寸法(mm)約166×82×20.5色ブラック質量(g)375種類パネルセル種類:単結晶出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5Vバッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)DC3.7防塵防水性能IP67充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)バッテリー容量(mAh)16000充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポートUSBポート数2充電端子AC/USB給電端子AC/USB
PS/2接続キーボード ホワイト
スリーアールソリューション¥639税込¥7031個4日以内出荷スタンダードの形の日本語108キーボードです。USB接続もしくはPS2接続の2タイプをご用意しております。
keeece ワイヤレスマウス
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷2.4GHz無線マウスです。シンプルなデザインでビジネスシーンや学校、店舗などの複数導入にもおすすめです。
防水耐油式 有線キーボード 黒
スリーアールソリューション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。寸法(mm)(約)384×130×23質量(g)(約)910対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降キー数108キー防塵防水性能IP65キー方式シザーキーストローク(mm)2USBケーブル長(cm)(約)180、50
USB接続キーボード ブラック
スリーアールソリューション¥989税込¥1,0881個4日以内出荷スタンダードの形の日本語108キーボードです。USB接続もしくはPS2接続の2タイプをご用意しております。
INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル
スリーアールソリューション¥1,988税込¥2,1871個当日出荷このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。色ブラック質量(g)20電圧(V)5ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降コネクタ形状USB Type-C - HDMI最大電流(A)1対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz)HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント
スリーアールソリューション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷付属品衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フックサイズ約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)質量(g)約545(本体)、約195(衣類カバー)耐荷重約5kg消費電力950W保証期間ご購入日から1年間モードドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)ケーブル長(mm)約1900
Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル
スリーアールソリューション¥7,198税込¥7,9181個62日以内出荷付属品衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フックサイズ約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)質量(g)約545(本体)、約195(衣類カバー)耐荷重約5kg消費電力950W保証期間ご購入日から1年間モードドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)ケーブル長(mm)約1900
ハードディスク切換器(S)
スリーアールソリューション¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷面倒な設定なしにひとつのデスクトップパソコンでふたつのOSを共存!ハードディスクを切替えてOSを使い分ける「ハードディスク切替機」。 それぞれのハードディスクに使いたいOSをインストールしたら、切替機をデスクトップパソコンの5インチベイもしくは3.5インチベイへ取り付けて付属のケーブルを配線したら準備OK。 あとは使いたい側のOS(スイッチ)を選択して電源を入れればOSの選択が可能です。
有線光学式マウス
スリーアールソリューション¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷面倒な設定やドライバインストールは一切不要。USBポートに接続するだけですぐに使える有線光学式マウスです。電池切れやペアリング設定のトラブルがない有線タイプのため、学校の授業やオフィスの共有備品としても、手間なく安心して使えます。「左右ボタン+ホイール」のみの誤操作が少ない3ボタン設計に加え、約66gの軽量ボディ、Windows/Mac対応と、使う人や場所を選ばない「誰にでも使いやすい」標準モデルです。寸法(mm)(約)117×60×38質量(g)66対応OSMac、Windows10/11センサー光学式分解能1000 dpiコード長さ(mm)1300保証期間ご購入日から3カ月間
単3形 単4形専用 電池チェッカー enevolt basic
スリーアールソリューション¥899税込¥9891個4日以内出荷電池を軽く置くだけで残量をチェックできる、外部電源不要のコンパクトチェッカー。単3・単4電池に対応し、マンガン・アルカリを4段階で表示。単3電池ほどの小型サイズで収納しやすく、付属QRシールで残量確認から買い足しまでスムーズに行えます。寸法(mm)約65×20×22質量(g)14、約19(パッケージ込み)対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
Type-C USBハブ
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷パソコンのポート不足を解消するスリムなUSBハブ。USB Type-Cポートに接続するだけで、USB2.0ポートを4つに増設が可能。 マウス、キーボード、USBメモリ、プリンタなど、複数の周辺機器を同時に接続できます。 。わずか約19gの軽量設計と、厚さ約7.2mmの薄型ボディで、持ち運びにも最適。アルミニウム合金を採用し、ビジネスシーンにも馴染むスタイリッシュなデザインです。ドライバのインストールも不要で、差し込むだけですぐに作業環境を整えられます。材質アルミニウム合金+PVC寸法(mm)(約)95×17×7.2(ケーブル部除く)質量(g)19電源【方式】バスパワー対応OSWindows10/11、Mac OS10.0以上インターフェースUSB Type-C保証期間ご購入日から6カ月間ケーブル長(mm)85供給電流(mA)各ポート最大500データ転送速度USB2.0最大480Mbps(規格値)ポートUSB2.0×4
防水耐油式 有線キーボード 白
スリーアールソリューション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。寸法(mm)(約)384×130×23質量(g)(約)910対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降キー数108キー防塵防水性能IP65キー方式シザーキーストローク(mm)2USBケーブル長(cm)(約)180、50
防水耐油式 有線マウス 白
スリーアールソリューション¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
INOVA ティックトルック ブラック
スリーアールソリューション¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。 スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。 顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに! 専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。 360度横回転して人物の追跡撮影が可能。 大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14色ブラック質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)入力電圧(V)5連続使用時間(時間)8以上保証期間お買い上げ日から6か月間充電時間(時間)2.75入力電流(A)0.9センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m


INOVA MFI認証済 スプリングケーブル USB Type-C to Lightning
スリーアールソリューション¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷USB PD対応のiPhone(8以降)は、急速充電を超える「超速」で充電。 パソコンとデータ通信もできる。 ケーブルの長さは約1mで使いやすい長さ。ケーブル長(m)1コネクタ形状Lightning/Type-C各種認証MFi認証適合用途データ転送用/充電用
enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。寸法(mm)約88×72×30出力1.48V/0.3A×4入力5V/1.0A本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本