絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • エレコム(139)
  • JAPANNEXT(78)
  • NEC(77)
  • サンワサプライ(72)
  • ATEN(55)
  • オーム電機(51)
  • カシムラ(44)
  • サンワダイレクト(40)
  • Anker(アンカー)(38)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
  • アドテック(33)
  • エアージェイ(31)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
  • StarTech.com(24)
  • Dynabook(24)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「100V 5W」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子スマホ用ACタップ&USB 3+2多摩電子(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮質量(g)70コンセント個数3(AC)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)USBポート数2定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
ポータブル電源120W 多摩電子ポータブル電源120W多摩電子(3件のレビュー)
1個
取扱い終了
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ本体質量(g)2700入力DC12V~24V/2Aバッテリーリチウムイオン充電池充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C+A多摩電子(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子30W コンセントチャージャー C+A多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計海外でも使用できるAC100V~240V対応持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
タワー型USBタップ 6口+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+A×2多摩電子
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-A2ポート合計最大2.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A定格AC100V 14A 合計1400Wケーブル長(m)約2質量(g)約370USBポートUSB-A×2差込口AC:6(2ピン)ホワイトコンセント形状2P
ポータブル電源500W 多摩電子ポータブル電源500W多摩電子
64,980税込71,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力電圧(V)DC12~24/4Aバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)13600アズワン品番64-5278-61定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W蓄電時間(時間)約10蓄電池容量(Wh)506動作温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3バッテリー容量(Wh)506(3.7V換算)
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to L多摩電子
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1ホワイト入力電圧(V)AC100-240出力Type-C×1 20W付属品LightningーType-CケーブルUSBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子PD 20W コンセントチャージャー多摩電子
999税込1,099特価
1個
当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A入力電圧(V)AC100-240
PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック多摩電子
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。便利なUSB-C×2+Aの3ポートノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to C多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト入力電圧(V)AC100-240
PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子PD20WコンセントチャージャーC+A多摩電子
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max出力 :[USB-C]単体使用時最大20WDC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A[USB-A]単体使用時最大18WDC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利 海外でも使用できるAC100V~240V対応
20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子20W コンセントチャージャー C+A多摩電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利海外でも使用できるAC100V~240V対応
質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m 多摩電子ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m多摩電子
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。
仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
PD45Wコンセントチャージャー 多摩電子PD45Wコンセントチャージャー多摩電子
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
USB-AポートとUSB-Cポート搭載スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
用途窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電材質(本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)84出力[USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×49×49 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子20W コンセントチャージャー Cx2多摩電子
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応海外でも使用できるAC100V~240V対応90°可動収納式プラグ採用
接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
PD65W コンセントチャージャー C×3 多摩電子PD65W コンセントチャージャー C×3多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
材質(本体ケース)PC(ACプラグ)銅合金質量(g)約117ポート数USB-C(Power Delivery)×3出力単体使用時最大65W:DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 3.25A・単体使用時最大20W:DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A・3ポート使用時各ポート最大20W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×54×52(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A max
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト多摩電子
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック多摩電子
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
ACタップ&USB PD20W 多摩電子ACタップ&USB PD20W多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途ホワイト出力USB:[Type-C]USB PD20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約105入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30接続同時:最大15W(5V/3A)機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグUSBUSB-A:合計2.4A出力
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子20W コンセントチャージャー Cx2多摩電子
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
出力詳細:USB-Cポート12:USB PD20W(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応 海外でも使用できるAC100V~240V対応 90°可動収納式プラグ採用
PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子PD65W チャージャー C×2+A多摩電子
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子PD65Wチャージャー C×2+A多摩電子
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子PD20W コンセントチャージャー多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB Type-C _ Power Delivery対応 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A入力AC100-V-240V対応超急速充電コネクタType-C×1