絞り込み
ブランド
- BOYA
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,707)
- コクヨ(2,342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る

ワイヤレスマイク
BOYA¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷USB-Cデバイスに対応した軽量ワイヤレスデュアルマイク。手軽に配信をスタートしたい方向けのエントリーモデル。トランスミッターはフル充電の状態から、最大9時間の連続使用を実現。レシーバーは接続デバイスから電源が供給されるので充電不要です。レシーバーにはデバイス充電用のUSB-Cポートが搭載されており、USBケーブルを通じて接続したデバイスの充電が可能。トランスミッターのNRボタンをクリックすることで、簡単にノイズキャンセリングをオンにすることができます。セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、ウィンドスクリーン ×2、USB-A - USB-Cケーブル ×2質量(g)トランスミッター:9.5、レシーバー:6連続使用時間(時間)約9動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)サイズ(mm)トランスミッター:53.1×18.3×10.2、レシーバー:45×23.8×12.5
コンパクトワイヤレスマイク オールインワン
BOYA¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK。付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1色黒質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子連続使用時間トランスミッター:約10時間、レシーバー:約6時間充電時間約1.5時間サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
コンパクトワイヤレスマイク
BOYA¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。適合信号対雑音比:>80dB周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間
小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/USB-C対応/ブラック/2年保証
BOYA¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷親指サイズの送信機の重量はわずか5g。ポップでオシャレなデザインが、あらゆるシーンにマッチします。何も付けていないかのような軽やかさで、ハイクオリティな録音が可能です。AI駆動のニューラルネットワークチップを搭載。70万以上のオーディオサンプルと2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現します。従来のノイズキャンセリングとは異なり、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去し、自然でスタジオ品質のクリアさを保ちます。48kHz/24bitのサンプリングレートによる録音により、声の繊細なニュアンスまで忠実に再現。どこでもスタジオ品質のサウンドを録音します。80dBの高い信号対雑音比(SNR)により、背景の不要なノイズを最小限に抑え、クリアな音質を確保しています。最大120dBの音圧レベルにも対応しており、突然の大きな声でも歪みのない録音が可能です。また、BOYA Centralアプリでモノラルとステレオの切り替えも可能なので、自由度の高い編集が可能になります。送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。BOYA Central アプリを使用することで、イコライザーやノイズキャンセリングの強度、セーフティートラックの設定や6段階のゲイン調整など、より便利に使用可能です。セーフティートラックとは:バックアップとして-12dBで録音する機能です。リアルタイムで音量を監視する自動リミッターが、突発的なピーク音を瞬時に調整し、大切な録音の失敗を防ぎます。送信機単体で最大6時間の使用が可能。ケースを使った充電と組み合わせることで最長30時間の使用を実現します。
コンパクトワイヤレスマイク
BOYA¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷BOYA mini2は、スマートフォンでの動画撮影やライブ配信、インタビュー収録を手軽に高音質化したい個人クリエイターや動画初心者に最適なワイヤレスマイクです。コンパクトで軽量な送受信機により持ち運びがしやすく、装着もクリップで簡単に行えるため、外出先での撮影やVlog制作にもぴったり。AIにより最適化されたノイズキャンセリングでクリアな音声収録ができ、スマホ直結で特別な設定が不要な点も魅力です。充電ケース付きで長時間使用できる点も実用性を高めています。また、mini2には-01と-02のバリエーションがあり、主な違いは対応端子です。-01はLightning端子を採用しており主にiPhone向け、-02はUSB-C端子でAndroidスマホや一部のiPad、PCに対応しています。使用するデバイスに合わせて選べるため、購入時の失敗が少ないのもポイント。これから動画制作を始めたい人から、手軽に音質を向上させたい中級者まで幅広くおすすめできる一台です。連続使用時間約6時間周波数特性20Hz~20kHzサンプリングサンプリング/ビットレート:48kHz/24bit動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性極性パターン:無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラル、ステレオ、セーフティートラック雑音指数(dB)信号対雑音比:>80dBオーディオ入力内蔵マイクカプセル
小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/Lightning・USB-C対応/ブラック/2年保証
BOYA¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷親指サイズの送信機の重量はわずか5g。ポップでオシャレなデザインが、あらゆるシーンにマッチします。何も付けていないかのような軽やかさで、ハイクオリティな録音が可能です。AI駆動のニューラルネットワークチップを搭載。70万以上のオーディオサンプルと2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現します。従来のノイズキャンセリングとは異なり、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去し、自然でスタジオ品質のクリアさを保ちます。48kHz/24bitのサンプリングレートによる録音により、声の繊細なニュアンスまで忠実に再現。どこでもスタジオ品質のサウンドを録音します。80dBの高い信号対雑音比(SNR)により、背景の不要なノイズを最小限に抑え、クリアな音質を確保しています。最大120dBの音圧レベルにも対応しており、突然の大きな声でも歪みのない録音が可能です。また、BOYA Centralアプリでモノラルとステレオの切り替えも可能なので、自由度の高い編集が可能になります。送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。BOYA Central アプリを使用することで、イコライザーやノイズキャンセリングの強度、セーフティートラックの設定や6段階のゲイン調整など、より便利に使用可能です。セーフティートラックとは:バックアップとして-12dBで録音する機能です。リアルタイムで音量を監視する自動リミッターが、突発的なピーク音を瞬時に調整し、大切な録音の失敗を防ぎます。送信機単体で最大6時間の使用が可能。ケースを使った充電と組み合わせることで最長30時間の使用を実現します。
ワイヤレスマイク
BOYA¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1質量(g)送信機:約24 受信機:約29連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
デスクトップ コンデンサーマイク
BOYA¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷BOYAのUSBデスクトップコンデンサーマイクCM30とCM40は、テレワークやオンライン会議、ゲーム配信、ボイス収録などで手軽に高音質を実現したいユーザーに向けたモデルです。どちらもUSB接続でPCに簡単に接続でき、ドライバー不要ですぐ使えるため、配信初心者や音質改善を目指すビジネスユーザーに最適。クリアでナチュラルな音声収録が可能で、周囲の雑音を抑えつつ話し声をしっかり拾える点も魅力です。デスクに置くだけのシンプルな設置性も、在宅環境にフィットします。CM30とCM40の主な違いは機能性と表現力にあります。CM30はシンプル設計で、手軽に音質をグレードアップしたい入門者向けのモデル。一方CM40は、ゲイン調整やミュート機能など操作性が強化されており、配信者やポッドキャスターなど、より音質や収録環境にこだわるユーザーに適しています。用途やこだわりのレベルに応じて選べるラインナップで、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるシリーズです。寸法(mm)290×102×102 (グースネック展開時)質量(g)185タイプコンデンサーマイクロホン接続方式USB-C および USB-A感度ー38dB±3dB周波数特性50Hz~20kHz角度調整範囲グースネック角度調整:360°極性極性パターン:無指向性オーディオ入力9.7mm 内蔵マイクカプセル