絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,707)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,077)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(959)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
231件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートパソコンスタンド グリーンハウス

    ノートパソコンスタンド

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
    質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
  • HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス

    HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2)

    グリーンハウス
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
    付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz材質鉄質量(g)約80備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
  • HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス

    HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4)

    グリーンハウス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
    付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz材質鉄質量(g)約110備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
  • 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス

    紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品

    グリーンハウス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
    材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
  • テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック グリーンハウス

    テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック

    グリーンハウス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
    耐荷重(kg)40対応インチサイズ31.5~70型
  • 骨伝導ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    骨伝導ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
    付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書仕様マイク:無指向性質量(g)約22出力【ヘッドホン】Max1 W×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43インピーダンス8.0 Ω±10%バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh充電時間約2時間保証期間6ヶ月間動作範囲約10m周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IP55BluetoothV5.3、Class2USBタイプType-C再生時間(時間)約6対応コーデックSBC/AACノイズキャンセリングENC
  • Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウス

    Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
    規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDリングライト グリーンハウス

    LEDリングライト

    グリーンハウス(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
    電源(V)DC5(USBポートより供給)対応機種USBインターフェース搭載機器色温度(K)2700~6500保証期間6ヶ月間動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約190Ra80
  • 液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式

    グリーンハウス
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
    付属品ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.6タイプスタンド耐荷重(kg)~7.0保証期間1年間VESAマウント(mm)100/75液晶モニター1対応インチサイズ32インチまでRoHS指令(10物質対応)対応設置条件アームを設置するには、奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
  • 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス

    液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式

    グリーンハウス
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    5日以内出荷
    ガススプリング機構を採用し、軽い力でモニターの位置を自在に調整できる高機能モニターアームです。上下・左右それぞれ約90°、さらに回転は180°と広い可動域を持ち、作業姿勢や用途に合わせて細かく調整できます。17~32インチ・耐荷重2~9kgに対応し、一般的なディスプレイを幅広くカバー。デスクへの設置はクランプ式とグロメット式の2通りに対応しているため、環境に合わせた柔軟な取り付けが可能です。 。また、モニターを浮かせることでデスク上のスペースを広々使える点も大きなメリット。キーボードや書類などの作業スペースを確保でき、在宅ワークやオフィスの効率向上に役立ちます。ケーブルガイドも備えているため、配線をすっきり整理できるのも嬉しいポイントです。組み立てもシンプルで扱いやすく、初めてモニターアームを導入する方にもおすすめ。作業環境を快適に整えたい方に最適な、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ&マイナスレンチ、六角棒レンチ、ワッシャー、取扱説明書/保証書質量(kg)約2.2タイプデスク取付取付方式Cクランプ式、グロメット式耐荷重(kg)2~9※2未満の液晶モニターは使用できません天板寸法(mm)【クランプ】厚さ:10~80、奥行:103以上、幅:105以上【グロメット】厚さ:10~40、奥行:103以上、幅:105以上、さらに天板に直径10~60の穴があること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×562×592保証期間3年間VESAマウント(mm)FPMPMI:100、75液晶モニター1台対応インチサイズ17~32までRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)【ディスプレイ取付部】チルト(傾き):上90/下90、パン(首振り):左90/右90、回転:左180/右180
  • マグネット式ケーブルガイド グリーンハウス

    マグネット式ケーブルガイド

    グリーンハウス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    ケーブルをまとめて机周りをきれいに見せるケーブルガイド。取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定できる。
    色ホワイト
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面

    グリーンハウス
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.7タイプデスク取付取付方式C型クランプ耐荷重(kg)8天板寸法(mm)クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×516×1000保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上VESAマウント(mm)75/100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
  • クランプ式ケーブルトレイ グリーンハウス

    クランプ式ケーブルトレイ

    グリーンハウス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
    色ホワイト
  • テレビ用天吊り金具32~70インチ用 グリーンハウス

    テレビ用天吊り金具32~70インチ用

    グリーンハウス
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    32~70インチに対応した天井から吊り下げることができる金具。天井からの距離は707~1577mmの範囲で細かく設定可能。
  • USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W

    グリーンハウス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
    用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
  • 液晶モニターアーム スリムクランプ式 1画面 グリーンハウス

    液晶モニターアーム スリムクランプ式 1画面

    グリーンハウス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    机の上から締められるすっきりC型クランプを採用、ガススプリング式液晶ディスプレイ用アーム。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書質量(kg)約2.9取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)1~9(1未満のディスプレイは使用不可)天板寸法(mm)(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50奥行:106 以上幅:104 以上(グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 45奥行:106 以上幅:104 以上さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。保証期間3年間VESAマウント(mm)75/100液晶モニター1台対応インチサイズ17~32インチまでRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上45/下45パン:左90/右90回転:左180/右180
  • USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。USB Power Delivery対応で給電可能。Nintendo Switchの充電に対応。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    仕様USB Power Delivery対応色ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
  • カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー5e LANケーブル

    グリーンハウス
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
    規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面

    グリーンハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各8個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×8個、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.0タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1モニター:8天板寸法(mm)クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×516×1000保証期間3年間VESAマウント(mm)100/75軸数4対応インチサイズ17~32RoHS指令(10物質対応)対応設置形態2台総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平可動範囲(°)チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
  • 静音ワイヤレスマウス グリーンハウス

    静音ワイヤレスマウス

    グリーンハウス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    クリック音が気にならない静音ボタン採用。DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi/1200dpi/1600dpiの3段階に簡単切り替え。本体に収納可能な小型レシーバーを採用。電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載。スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能。
    接続方式無線
  • 有線式静音マウス グリーンハウス

    有線式静音マウス

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    クリック音が気にならない静音ボタン採用。分解能1200dpi対応機種。USBインターフェース2.0以降搭載のWindowsマシン、AppleMacシリーズ。
    接続方式有線
  • DVDプレーヤー グリーンハウス

    DVDプレーヤー

    グリーンハウス
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    HDMI端子搭載、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。横幅22.5cmのコンパクトデザイン。DVDの映像をより美しく楽しめるHDMI端子&アップスケーリング機能。すぐに接続できるHDMIケーブル付属。テレビ番組を録画したDVDも楽しめるCPRM VRモード対応。AVCREC方式で記録されたディスクには対応していません。見やすい前面ディスプレイ搭載。わかりやすい日本語表記リモコンが付属。多彩な再生機能を搭載。USBメモリーの動画・音楽・静止画も再生
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(約150cm)、コンポジットケーブル(約120cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約965寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×216×50機能【ラストメモリー】最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります。最大消費電力(W)8ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW保証期間1年間外部メモリーUSBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)出力信号NTSC入力電源AC100V (50/60Hz)対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス

    準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W

    グリーンハウス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    ゲル状の電解質を用いた準固体(半固体)電池を採用した次世代型モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池に比べ 液漏れ・発火リスクが大幅に低減され、安全性と耐衝撃性が飛躍的に向上しています。また、内部劣化が少なく充放電サイクルは 約2,000回(従来の約4倍) と長寿命。買い替え頻度を抑えられ、コスパにも優れます。性能面では PD20Wの急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の3ポートで最大 3台同時充電が可能。スマホやタブレット、携帯ゲーム機など複数端末を持つユーザーに最適です。バッテリー残量が1%刻みで確認できるデジタル表示を備え、使い勝手も抜群。また、-10~45℃の幅広い動作温度に対応し、災害時・アウトドア・車内放置など過酷な環境でも安定して使える設計。PSE適合・RoHS対応に加え、過電流・過熱・短絡など5つの保護機能も搭載され、航空機持ち込みにも対応しています。
    付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)190出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×12.2×130充電時間(USB Type-C1 or C2) 約5時間30分(通常モード) / 約3時間00分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 20000mAh PD20W グリーンハウス

    準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 20000mAh PD20W

    グリーンハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    20000mAhの大容量と高い安全性を両立した次世代モバイルバッテリーです。最大の特徴は、電解質にゲル状の準固体(半固体)電池を採用している点で、液漏れや発火リスクを大幅に低減し、衝撃や高温環境にも強い構造を実現しています。さらに、一般的なバッテリーの約4倍となる約2,000回の充放電サイクルに対応し、長寿命で経済的に長く使えるのも魅力です。PD20W急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の合計3ポートで最大3台の同時充電が可能です。バッテリー残量は1%刻みで表示され、使い勝手も良好。高容量ながら携帯しやすいサイズで、日常使いから旅行、災害時の備えまで幅広く活躍します。安全性・耐久性・利便性の三拍子が揃った、非常に実用性の高いモバイルバッテリーです。
    付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)320出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×22×130充電時間【USB Type-C1 or C2】約10時間30分(通常モード) / 約5時間30分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生)対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス

    オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ

    グリーンハウス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)13周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
    付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
  • USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス

    USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート

    グリーンハウス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
    質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
  • PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄

    グリーンハウス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、20,000mAhの大容量モバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算で、経済的にも優れています。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約375外形寸法(mm)W69×D28.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
    付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
  • スマートタグアクセサリ タグケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ タグケース

    グリーンハウス
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
    材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
  • テレビ用壁掛け金具 アームタイプ 23~42型 ブラック グリーンハウス

    テレビ用壁掛け金具 アームタイプ 23~42型 ブラック

    グリーンハウス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。壁からテレビまでの距離は最短45mmから、アームを引き出せば400mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、揺れに強くて安心。VESA75x75~VESA200x200まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。取り付けできなかった時の返品制度。
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ23~42型
  • HDMIケーブル グリーンハウス

    HDMIケーブル

    グリーンハウス
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K2Kの高解像度をサポート。 3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。 外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用 信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
    色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス適合機器HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど機能HEC対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールド対応解像度4K2K(4096×2160)30pHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス

    USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ

    グリーンハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
    最大解像度4K対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)付属品取扱説明書/保証書仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重材質アルミニウム合金+ABS質量(g)約56外形寸法(mm)W56×D65×H12.5消費電力(W)5適合規格HDCP 2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×12.5保証期間1年間入力端子USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)約120出力端子HDMI (メス)×2電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応接続台数2
  • HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス

    HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート

    グリーンハウス
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
    付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書仕様映像帯域:18Gbps/600MHz質量(g)約181(本体のみ)外形寸法(mm)W136 × D62 × H15規格HDMI(Deep color対応)ポート数4入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 4系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
  • USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
    仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
  • カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー6 LANケーブル

    グリーンハウス
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応 カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用 隣のポートに干渉しないスリムコネクタ 環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
    規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    コスパと機能性を両立したワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、音ズレを抑えるゲームモード(約50~60ms)も搭載。13mmダイナミックドライバーによる迫力ある音質と、AAC対応による高音質再生が魅力です。片耳約3.5gの軽量設計で快適な装着感を提供し、IPX4の防水性能も備えています。最大約22時間の再生が可能な充電ケース付きで、タッチ操作や音声アシスタント呼び出し、片耳モードにも対応しています。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約3.5、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×17×33、専用充電ケース:51×46×24保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.75バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5.5(音楽再生)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。
    付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • 2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式 グリーンハウス

    2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式

    グリーンハウス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
    タイプデスク取り付け式取付方式C型クランプ式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ32インチまで設置形態2台用アームの可動方向水平