絞り込み
ブランド
  • Acer(エイサー)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • オーム電機(1)
  • 東芝(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • エレコム(27)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • JAPANNEXT(19)
  • サンワサプライ(15)
  • EIZO(15)
  • Haier(ハイアール)(14)
  • Philips(12)
  • StarTech.com(11)
  • ナカバヤシ(8)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • ADAM elements(8)
  • 富士通(7)
  • Dynabook(7)
  • Hisense(ハイセンス)(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「LED 60W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Predator 有機ELディスプレイ(26.5型/2560×1440、WQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C(90W)/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢/150cd/0.01) Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(26.5型/2560×1440、WQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C(90W)/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢/150cd/0.01)Acer(エイサー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552)機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG)角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.229mm表示色約10億7000万色(10bit)解像度2560×1440入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)スピーカー5W×2入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz)動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと)色(本体)ブラックセキュリティケンジントン・ロック高さ調節最大150mmアスペクト比16:9モニターサイズ26.5パネル駆動方式有機EL輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
Nitro 24.5型ワイド液晶ディスプレイ (24.5型/フルHD:1920×1080 (16:9)/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカーあり/IPS/非光沢/400cd/1ms/0.5ms/390Hz) Acer(エイサー)Nitro 24.5型ワイド液晶ディスプレイ (24.5型/フルHD:1920×1080 (16:9)/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカーあり/IPS/非光沢/400cd/1ms/0.5ms/390Hz)Acer(エイサー)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
リフレッシュレート390Hzの超高速スピードを実現。0.5ms(GTG,Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らかに。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を複数接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】 AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約5.03、スタンドなし:約3.53使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):40、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.0×2水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-390Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節最大120mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード、ピーク時)(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°