パソコン/周辺機器 (15) カテゴリ: オフィスサプライブランド: BenQ(ベンキュー)すべて解除
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子スピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.311 消費電力(W) 25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5 コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-114KHz 走査周波数(垂直) 40-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度 (G to G)5ms 入力端子 HDMI1.4×2、DP1.2×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 449×182×612 スピーカー あり:2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度 - 20度 フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250
BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須ですスピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm) 画像:0.275 ケーブル長(m) 【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 Full HD(1920×1080) 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト1年) 応答速度 GtG 5ms 入力端子 HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1 密度 画素:93ppi 視野角(左右:上下) 178°/178° プラグ、プレイ規格 DDC2B・DDC/CI 色(本体) ブラック 出力端子 DP out(MST)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 IPS 反射防止 ノングレア 輝度(cd/m2 ) 250(orANSI) USB USB3.2Gen1(Downstream)×2
BenQ アイケアGWシリーズ 21.5型モニター GW2291 BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
・21.5インチ ノングレアIPSパネル ・HDMI x 1、D-sub x 1の接続端子・3辺ウルトラスリムベゼルで、スタイリッシュな見た目・100Hzのリフレッシュレートで、滑らかな映像視聴・用途に合わせた4つのカラーモード(標準、シネマ、ゲーム、ケアモード)で、最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:・ブルーライト軽減・フリッカーフリー技術で、目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守ります。・Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能
仕様 【画素密度】102 ppi 色 ブラック サイズ 21.5 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1 画素ピッチ 0.248mm 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト1年) ケーブル 電源ケーブル(約1.5m)、HDMI v1.4ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI (v1.4)×1、VGA (D-sub)×1 色(本体) ブラック 傾斜角度(°) 下上:-5/20 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250
24.1型400Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー) 翌々日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度リフレッシュレート400Hzデュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2プリセットされた3種のFPSモード搭載新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様 ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応 その他 【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI 付属品 電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m) タイプ ノングレア ピッチ(mm) 【画像】0.279 消費電力(W) 65未満 表示サイズ(mm) 535.68×298.08 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080(Full HD)(英略称/ピクセル数) 視野角 170°/160°(左右/上下) 入力端子 HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4×1 水平(ティルト)角度 上下:-5°/35° スピーカー なし 画面サイズ 24.1インチ 画素数 【画素密度】91 ppi 高さ調整範囲(mm) 155 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5未満 パネル駆動方式 TN / LEDバックライト VESA対応 あり(100×100mm) 輝度(cd/m2 ) 320 USB Mini USB(S.Switch用) x 1
Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適27型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能Type-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付きtreVolo 3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm) 画像:0.155 規格 【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応 消費電力(W) 最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし 角度(°) 【ティルト】上下:-5/20 表示サイズ(mm) 596.7×335.6 表面処理 ノングレア 機能 プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI 調整範囲(mm) 高さ:115 コントラスト比 1200:1 最大解像度 英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160) 表示色 約10億7000万色 走査周波数(水平) 27 - 135KHz 走査周波数(垂直) 24 - 76Hz ケーブル 付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m) 入力端子 HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1 密度 画素:163 ppi 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 3W×2 差込口 ヘッドフォンジャック(出力):あり RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト 回転角度(°) 【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27インチワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 あり(100×100mm) 輝度(cd/m2 ) or ANSI:400 (HDR時400) 応答時間(ms) GTG 5 オーディオ オーディオジャック(入力 or 出力):なし USB USB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な24.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX251 ~220Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~・24.5インチ/Full HD解像度・近未来的な筐体デザイン・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、sRGB 99%のカバー率・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載・リフレッシュレート220Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能・ティルト調整機能・スタイリッシュなOSDメニュー・目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能 フリッカーフリー技術 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様 ●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:非対応●ティルト角度:上下:-5°/20°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.283 mm●画素密度:90 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●走査周波数:垂直:24 - 220Hz●走査周波数:水平:30 - 265KHz●高さ調整:非対応 消費電力(W) 最大55/標準18/エコモードなし 電源 内臓 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 表示色 約1670万色 応答速度 GtG 1ms 入力端子 HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1 スピーカー 2.5W x 2 色(本体) ホワイト 出力端子 なし バックライト LED アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) <0.5 モニターサイズ 24.5インチワイド パネル駆動方式 IPS 対応VESA規格 あり(100x100mm) 輝度(cd/m2 ) 350(HDR時400)(orANSI) USB USB3.2 Gen1(Downstream) x 2USB Type-C (Upstream) x 1
Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 BenQ(ベンキュー) 8日以内出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能Type-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付きtreVolo 3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm) 画像:0.182 規格 【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応 消費電力(W) 最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし 角度(°) 【ティルト】上下:-5/20 表面処理 Nano Matte Panel 接続 USB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2 機能 グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI コントラスト比 1300:1 最大解像度 3840×2160/4K UHD 表示色 約10億7000万色 走査周波数(水平) 27~135KHz 走査周波数(垂直) 24~76Hz ケーブル 付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m) 入力端子 HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1 密度 画素:140 ppi 視野角(左右:上下) 178°/178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 3W×2 画面サイズ 31.5インチワイド 差込口 ヘッドフォンジャック(出力):あり 高さ調整範囲(mm) 115 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト 回転角度(°) 【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 697.3×392.2 パネル駆動方式 IPS VESA対応 あり 輝度(cd/m2 ) 550(or ANSI/HDR時600) 応答時間(ms) GTG 5 オーディオ オーディオジャック(入力 or 出力):なし
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー) 翌々日出荷
24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)プリセットされた3種のFPSモード搭載XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●モニタ形状:平面●高さ調整:あり:155mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ダークグレー●PCグリーンラベル:適合●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:TN●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●リフレッシュレート:280Hz サイズ 24.1型 ピッチ 0.279 消費電力(W) 65未満 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約5.8 コントラスト比 1000:1 輝度 320cd/m2 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平) 30-308KHz 走査周波数(垂直) 24-280Hz ケーブル 電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子 HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 スピーカー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED 待機時消費電力(W) 0.5未満 USB Mini USB(S.Switch用) x 1
BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン・10ビットカラーによる10.7億色の表現力・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能・USBハブ機能付き・3Wx2 スピーカー内蔵・高さ調整、回転機能付き・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品 電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m) 消費電力(W) 最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし 電源 内蔵 角度(°) スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90 表示サイズ(mm) 596.7×335.7 表面処理 ノングレア 対応 HDCP2.3 機能 プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI コントラスト比 2000:1 最大解像度 5120×2880(5K) 表示色 約10.7億色 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品 走査周波数(水平) 30 - 178KHz 走査周波数(垂直) 24 - 76Hz 応答速度 GtG 5ms 入力端子 HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 3W×2 色(本体) ホワイト 画面サイズ 27インチワイド 出力端子 Thunderbolt 4(out、15W給電)×1 画素数 画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト IPS / LEDバックライト(パネル駆動方式) イヤフォンジャック オーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) <0.5 パネル駆動方式 IPS 対応VESA規格 あり(100×100mm) 輝度(cd/m2 ) 400(HDR時400) USB USB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
28.2インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な4K+モニター RD280U
付属品 電源ケーブル(約1.8m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB 3.2 Gen1ケーブル(約1.8m) 電力(W) 90 表面処理 ノングレア 接続 USB3.2 Gen1×4 (Downstream×3、Upstream×1) コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2560(4K+) 表示色 約10.7億色 入力端子 HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1 色(本体) ブラック 画面サイズ 28.2インチ(ファインコーティングパネル) 出力端子 USB Type-C (MST out)×1 高さ調整範囲(mm) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 3:2 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメン BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
1.「次世代の映像美と臨場感。短焦点 × 高輝度」短焦点投写比0.8なので、わずか1.8mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2.「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに補完。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタルズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様 ●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●本体サイズ(H):168mm●電波法:適合●立体物投影機能:なし●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●本体サイズ(D):250mm●最大解像度(RGB信号):4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●画面サイズ(最大):150型●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●立体物読取機器(書画カメラ):なし●環境自己主張マーク:なし●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最小):60型●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●本体サイズ(W):229mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●LAMP種類:LED 備考 保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80 電源 AC100V~240V(50/60Hz) 本体質量(kg) 約3.8 表示方式 DLP 最大消費電力(W) 250 コントラスト比 600000:1 輝度 3000lm 色再現性 約10億7000万色 ランプ寿命 20000時間 走査周波数(水平) 15~102KHZ 走査周波数(垂直) 23~60Hz ケーブル 電源ケーブル(約1.0m) スピーカー あり:8Wx2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲーミングモニター 27型/4K(3840×2160) BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271U ~165Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync Premium・HDMI eARC搭載で最大7.1chサラウンドサウンドに対応・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~・27インチ/4K UHD解像度・近未来的な筐体デザイン・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現・PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載・eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能・リフレッシュレート165Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現・ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力・USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応・便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能・目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能 フリッカーフリー技術 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様 ●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●VESA規格:あり(100x100mm)●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:15°/15°●ティルト角度:上下:-5°/15°●ピボット:90°●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり(DAC対応)●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)HDMI 2.1ケーブル(約1.8m)USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):4K UHD(3840×2160)●画像ピッチ:0.155 mm●画素密度:163 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●高さ調整:100 mm 消費電力(W) 最大180/標準32/エコモードなし 電源 内臓 表面処理 ノングレア コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 表示色 約10.7億色 走査周波数(水平) 30 - 374KHz 走査周波数(垂直) 24 - 165Hz 応答速度 GtG 1ms 入力端子 HDMI 2.1×3 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(65W給電)×1 スピーカー なし 出力端子 なし バックライト LED アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) <0.5 モニターサイズ 27インチワイド パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 400(or ANSI) USB USB3.2 Gen1(Downstream) x 3USB Type-C(Downstream) x 1USB Type-C (Upstream) x 1
BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現・ピーク輝度1000cd/m2 (HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能・目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減 フリッカーフリー技術 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様 オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI その他 【画素密度】166 ppi 付属品 電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m) 電源 内蔵 構造 【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15° 表示サイズ(mm) 590×332.9 表面処理 グレア 対応 HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応 コントラスト比 1500000:1 画素ピッチ 0.15mm 表示色 約10.7億色 解像度 3840×2160 保証期間 本体3年保証 視野角 178°/178° 応答速度 (GtG)0.03ms スピーカー なし 色(本体) ホワイト 出力端子 なし 高さ調整範囲(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャック モニターサイズ 26.5型 パネル駆動方式 OLED VESA対応 あり(100x100mm) 輝度(cd/m2 ) 250/HDR時:最大1000
Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザインNano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能USB-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
仕様 ●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8~608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mm ピッチ 0.182 寸法 31.5型 消費電力(W) 標準45*デフォルトM-bookモード 電源 内蔵 サイズ(inch) 31.5 表面処理 グレア 本体質量(kg) 9.1 最大消費電力(W) 250 コントラスト比 1300:1 輝度 550cd/m2 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 27~135KHz 走査周波数(垂直) 24~76Hz ケーブル 電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1 接続端子 HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1 スピーカー あり:3Wx2 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 パネル駆動方式 IPS USB USB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
輝度:400cd/m2応答速度:GTG 5ms最大消費電力:230W31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%ムラ補正技術により均一な輝度を実現AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能左右違う画面設定ができるデュアルモードカラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザーThunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続USBハブ機能付き2.5Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きOSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様 ●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇 付属品 クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2 消費電力(W) 標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約8.2、約6.6(ベースなし) 色温度 5000K、6500K、9300K、ユーザー設定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし) コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色 解像度 3840×2160 視野角 178°/178° 応答速度 5ms 入力端子 HDMI、DisplayPort、Thunderbolt スピーカー 2.5W×2 色(本体) シルバー 画面サイズ 31.5インチ カラーモード DCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー 高さ調整範囲(mm) 150 バックライト LED バックライト アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 400(標準)、400(最大)(HDR)