バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブ ロングライフクーラント YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ロングライフクーラント

    YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
    用途水冷車専用色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • クーラント スズキ

    クーラント

    スズキ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(1L)
    当日出荷
    高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。冬季は不凍液、夏季は冷却液として使えるロングライフタイプ。冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮。
    色グリーン濃度(%)95危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • G-ProtectionLLC speedHeart

    G-ProtectionLLC

    speedHeart
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1L)ほか
    5日以内出荷
    エチレングリコール系クーラントより毒性が極めて低いプロピレングリコールを採用しました。 (プロピレングリコールは PRTR法対象外であり食品添加物として認可されています。また一般家庭で 使用されている化粧品や洗顔用品にも含まれている物質です。) エチレングリコール系クーラントと比較して吸熱性能が向上しています。 エチレングリコールを主成分とした不凍液と同等のアンチフリーズ性能があります。 金属部品に対して抜群の防錆効果を発揮します。
  • ラジエター用クーラント液6本(B483906) UVIEW(ユービュー)

    ラジエター用クーラント液6本(B483906)

    UVIEW(ユービュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    翌日出荷
    容量(mL)30危険物の類別非危険物
  • アンチフリーズ(ラジエタークーラント) MOTOREX(モトレックス)

    アンチフリーズ(ラジエタークーラント)

    MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    不凍液でありながら、高温時ウォーターラインで発生する気泡を取り去り、水温上昇を抑止し、錆の発生を防ぎます。希釈せず原液でご使用ください。容量:1L。液色:青
    色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • クーラノル MAXIMA(マキシマ)

    クーラノル

    MAXIMA(マキシマ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(1892mL)
    4日以内出荷
    徹底的に不純物を除去し、脱イオン化した蒸留水と高性能50:50で配合した、水で薄めず使用するストレートタイプのクーラント。アルミやマグネシウム製の冷却システムにも使用でき、ウォータポンプやライン、システム全体の潤滑剤としても機能。錆や腐食、泡化状態を防止する高性能クーラントです。
    サイズ64OZ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ラジエター補充液・クーラント