スタンド・クランプ(リア用) :「バイク用スタンド」の検索結果
関連キーワード
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンド。
ミニバイクなどスイングアーム幅のせまい車両に最適化しました。
新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能です。
車両に合わせて適切な高さでリフトアップできます。
幅(mm)(無段階)L型:155-315 / U型:190-325
高さ(mm)(9段階)L型:218-319 / U型:242-343
径(Φmm)14-18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
シャフトが中空の貫通アクスルシャフト用スタンド。リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)であれば、スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防げます。・Φ8シャフト(有効直線部450mm)。・カラー2個(外径30mm×厚さ8.5mm)。・シャフト受け穴2か所。・リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)。・対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。・耐荷重:200kg
用途貫通アクスルシャフト車用のバイク用リアスタンド。リアホイールの脱着がない洗車やチェーンメンテナス等の作業に便利。シャフトを通すことでスタンンドが外れず、一人でもリフトアップが可能。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)、対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)、耐荷重:200kg
耐荷重(kg)200
対応幅(mm)アーム:350~395(カラー使用時最大-17減)
リフト量(mm)リフトアップ:280~355(受け下穴~受け上穴)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
『ガレージ機器』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンド・クランプ(フロント用)
- スタンド・クランプ(センター用)
- スタンド・クランプ(リア用)
- ローラースタンド
- バイクガレージ用その他
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。