絞り込み
ろ過精度(μm)
- 5(1)
- 10(1)
- -(1)
最高使用温度(℃)
- 38(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- エスコ(23)
- ADVANTEC(5)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
- 環境テクノス(3)
- JEIO TECH(3)
- ヤマト科学(2)
- 日本フイルター(2)
- アークランドサカモト(1)
- TRUSCO(1)
- フタムラ化学(1)
- オルガノ(1)
- ケニス(1)
- 水処理エース(1)

アズツール活性炭カートリッジフィルター
アズワン(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1本当日出荷吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU外径×内径(Φmm)70×28最高使用水温(℃)50
活性炭カートリッジフィルター
アズワン¥11,900税込¥13,0901個欠品中各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)248口内径(Φmm)26胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01ろ過精度(μm)5
活性炭フィルター CBシリーズ
アズワン¥1,730~税込¥1,903~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)28外径(Φmm)70使用温度(℃)4.4~52ろ過精度(μm)10流量(L/min)5
活性炭フィルター CBシリーズ
アズワン¥9,820税込¥10,8021個11日以内出荷繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)30外径(Φmm)65使用温度(℃)5~40ろ過精度(μm)-