「電源タイプ」から絞り込む
ナースコールハンド形子機アイホン当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形色モダンホワイト質量(g)300消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
埋込形子機(呼出握りボタン用アイホン当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×30.5
非常時解錠押ボタンアイホン3日以内出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵材質ステンレス形状壁埋込形寸法(mm)120×116×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
ワイヤレス呼出ボタンセットアイホン3日以内出荷
セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠アイホン4日以内出荷
仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠アイホン4日以内出荷
適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)アイホン4日以内出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大480使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
非常時解錠ボタンアイホン3日以内出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵材質ステンレス寸法(mm)120×208×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
ワイヤレス呼出ボタン送信機アイホン3日以内出荷
検出距離(m)電波:5以下(見通し距離)押圧力(N[kgf])約7~約17[0.7~1.7]通信速度125kbps
呼出ボタンアイホン3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様呼出ボタン、復旧ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
子機(復旧ボタン付)アイホン4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
呼出ボタンアイホン3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
呼出ボタンアイホン3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型寸法(mm)50×50×47
呼出ボタン(引きひも付)アイホン3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込形寸法(mm)50×50×47
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
インターホン・ドアホン・チャイム の新着商品
ページ: 1/ 3