3ページ目: チャイム

119件中 81119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とバイブレーション受信機のセット。ボタン操作で音・光・振動でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。クリップ・卓上置き対応(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプバイブレーション受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×2、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • 携帯受信表示機 (強バイブレーション) エコー総合企画

    携帯受信表示機 (強バイブレーション)

    エコー総合企画
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)
    寸法(mm)51×129×H21ブラック質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10 ~ 50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
  • 扉センサー送信機 オーム電機

    扉センサー送信機

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。ドアや窓の開閉を検知します。玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ
    付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • 音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1組
    翌々日出荷
    ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイク【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • 音センサー送信機 オーム電機

    音センサー送信機

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。声と音を検知します。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。感度調節可能。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ
    付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイクLOW(低い)HIG(高い)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • 防水押しボタン送信機 オーム電機

    防水押しボタン送信機

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。防水ケース付きなので、お風呂で使えます。防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)。吸盤取り付け。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)本体質量(g)約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • 光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機

    光フラッシュAC電源式受信機

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。音と光フラッシュでお知らせします。コンセントタイプ。送信場所お知らせランプ。ミュート機能。混信防止ID学習。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
    付属品識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46)電源(V)AC100本体質量(g)約96外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×48.6(プラグを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内音量(dB)4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • 防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • 防水呼出ペンダントセット 介援隊

    防水呼出ペンダントセット

    介援隊
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    6ヶ所の色分けで呼ばれた場所が一目で分かる。64音の豊富な着信音や音声でお知らせ。送信機は雨や水のかかる場所でも使用可能。送信機2台付。受信時に光るのは1ヶ所です。
    仕様サイズ/送信機(XP10A):幅6×奥行2.7×高さ7cm・受信機(XP1700):幅7.1×奥行3.1×高さ9.6cm、重さ/送信機:約38g・受信機:87g、材質/ABS樹脂、電源/送信機:ボタン電池CR2032×2・受信機:AC100Vまたは単3形乾電池×3、無線到達距離/屋外見通し約180m・屋内見通し約90m、付属品/送信機用電池(CR2032×2)・送信機取り付け用両面テープ・取付用ネジ・取付用リブ・IDコード切替用ミニドライバー・どこからラベル・ストラップ×2本・ACアダプター、防滴加工(送信機のみ)、一方向電源タイプ電池式
  • 1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠 アイホン

    1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    1窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 アイホン

    1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠

    アイホン
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
  • CBN-FW5用埋込ボックス アイホン

    CBN-FW5用埋込ボックス

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    適合取付枠:CBN-FW5材質SPCC t1.2質量(kg)約2.0色調黒電着塗装
  • 埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付) アイホン

    埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)

    アイホン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 角型廊下灯 LED式 アイホン

    角型廊下灯 LED式

    アイホン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    仕様非防水形材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート形状壁埋込型質量(g)約70色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 10窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    10窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス) アイホン

    1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • 20窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    20窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 5窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    5窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン

    4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)

    アイホン
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
  • 5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 15窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    15窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    3窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    1窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン

    2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大480使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • 3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン

    3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)

    アイホン
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
  • 10窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    10窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 5窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    5窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    3窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 呼び出しカメラ対応 室内用チャイム カシムラ

    呼び出しカメラ対応 室内用チャイム

    カシムラ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    呼び出しカメラ/KJ-198専用のオプション機器です。スマホがなくても来客がわかる室内用チャイムです。料理中や就寝中、みんなが気付けて安心。音量調節、メロディ変更可能。
    質量(g)30音量最大90dB 5段階受信可能距離電波:最大30m動作環境0~40度(結露しないこと)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×40×58入数1台
  • 乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型) ライテックス(ムサシ)

    乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)

    ライテックス(ムサシ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
    用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
  • 真鍮ベル 壁付け 3レン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ベル 壁付け 3レン

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ドアの僅かな振動でも音が出る3連の真鍮製のベルです。 ドアベルとしてオススメです。 「喫茶店などで見かけて探していた・・・」そんなお客様のお話を良く聞きます。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色質量(g)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×130×145仕上真鍮磨き仕上げ
  • 緊急ボタン シャープ

    緊急ボタン

    シャープ
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)約84(電池を含む)電池電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約73×84×31動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~85%RH防水性IPX4相当
  • 光るチャイム Panasonic(パナソニック)

    光るチャイム

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品電源コード2.2m

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

チャイム