絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • PIRELLI(ピレリ)(4)
  • METZELER(メッツラー)(3)
リム径(inch)
  • 10(9)
  • 12(3)
  • 14(4)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 21(19)
タイヤ幅(mm)
  • 80
  • 60(7)
  • 70(17)
  • 90(58)
  • 100(67)
  • 108(1)
  • 110(92)
  • 115(3)
  • 120(123)
  • 130(65)
  • 140(61)
  • 150(58)
  • 160(45)
  • 165(1)
  • 168(1)
  • 170(26)
  • 180(52)
  • 190(32)
  • 200(21)
  • 240(9)
偏平率(%)
  • 80(5)
  • 90(13)
  • 100(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは車輪の周りにゴムをはめ込んだパーツのことです。ここではバイク専用のタイヤを扱っており、安定製とバランスに優れたスポーツバイアスタイヤはもちろん冬道にも対応したスパイクタイヤまであります。コンパクトなスクーター専用のタイヤから冬期タイプのグリップ製に優れた滑りにくいタイプまでさまざまなバイクに対応するタイヤが豊富。またレースなどでも使われたモデルを常用にリニューアルしたビンテージタイヤもあり、デザイン性も高いアイテムまで充実しています。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)STANDARDBRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX14DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D604DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING TW-301BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)SCOOTSMART2DUNLOP(ダンロップ)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ ※一般公道では走行できません
用途タイヤ・足回りパターンX20
GEOMAX MX34F DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX34FDUNLOP(ダンロップ)
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
偏平率(%)100
BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X31BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
BATTLECROSS X40 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X40BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
パターンX40
BATTLECROSS X30 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X30BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
パターンX30
MX71 DUNLOP(ダンロップ)MX71DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
SNOW TYRES(スノータイヤ) D503 DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) D503DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプWTパターンD503リム径(inch)14
MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプTL
MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D402(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
GEOMAX TRIAL TL01F DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX TRIAL TL01FDUNLOP(ダンロップ)
8,598税込9,458
1本
8日以内出荷
ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)
幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100
SPORTMAX Q-LITE DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q-LITEDUNLOP(ダンロップ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
KAROO STREET METZELER(メッツラー)KAROO STREETMETZELER(メッツラー)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。 KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
TOURANCE METZELER(メッツラー)TOURANCEMETZELER(メッツラー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
デュアルパーパスバイクのためのオフロードタイヤ
MX33 DUNLOP(ダンロップ)MX33DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
パターンMX33
MT 60 PIRELLI(ピレリ)MT 60PIRELLI(ピレリ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。・小排気量、公道トレイルバイク用・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現
NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON GTPIRELLI(ピレリ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。 長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。 そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。
PHANTOM SPORTSCOMP PIRELLI(ピレリ)PHANTOM SPORTSCOMPPIRELLI(ピレリ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
レトロなルックスに最新の技術をフィードバック 個性的でファッショナブルなトレッドデザイン。 軽く、正確なハンドリングを実現するプロファイルデザイン。 独創のゼロディグリースチールベルト構造を前後に採用。
BATTLECROSS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)TOURANCE NEXTMETZELER(メッツラー)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。 オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。 シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。
AT81 DUNLOP(ダンロップ)AT81DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ
用途競技用
DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー)PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。 Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。 ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。 コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。
GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)GRITTY ED03BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
欠品中
公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D408(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ