絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(49)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
  • IRC(11)
  • METZELER(メッツラー)(9)
  • PIRELLI(ピレリ)(8)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(4)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Gクラフト(1)
  • STEADY(1)
リム径(inch)
  • 8(2)
  • 10(13)
  • 12(8)
  • 14(9)
  • 15(10)
  • 16(21)
  • 17(34)
  • 18(38)
  • 19(18)
タイヤ幅(mm)
  • 80(6)
  • 90(11)
  • 100(18)
  • 108(1)
  • 110(33)
  • 120(39)
  • 130(19)
  • 140(22)
  • 150(17)
  • 160(5)
  • 170(9)
  • 180(3)
偏平率(%)
  • 80
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 50(29)
  • 55(45)
  • 60(67)
  • 65(7)
  • 70(120)
  • 75(7)
  • 85(2)
  • 90(113)
  • 100(57)
  • 485(1)
  • 500(1)
  • 580(2)
  • 590(2)
  • 595(1)
  • 600(3)
  • 605(1)
  • 620(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは車輪の周りにゴムをはめ込んだパーツのことです。ここではバイク専用のタイヤを扱っており、安定製とバランスに優れたスポーツバイアスタイヤはもちろん冬道にも対応したスパイクタイヤまであります。コンパクトなスクーター専用のタイヤから冬期タイプのグリップ製に優れた滑りにくいタイプまでさまざまなバイクに対応するタイヤが豊富。またレースなどでも使われたモデルを常用にリニューアルしたビンテージタイヤもあり、デザイン性も高いアイテムまで充実しています。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(459件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
SCOOTER IRCSCOOTERIRC(82件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から13日以内出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX14DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX34DUNLOP(ダンロップ)
11,598税込12,758
1本
4日以内出荷
SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)SCOOTSMART2DUNLOP(ダンロップ)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D604DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING TW-302BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41SBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
スクランブラーマシンの足元をファッショナブルに飾る新感覚タイヤ! スクランブラーマシンをファッショナブルにドレスアップさせたいお客様に。 新しいライフスタイルを予感させる新感覚デザイン。もちろん十分なオンロード性能を有する。 AX41Sはファッショナブルでありながら機能的なスクランブラータイヤとして新たなモビリティライフを提供する。
用途タイヤ・足回り偏平率(%)80
TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT-601SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
リム径(inch)12タイプT/LパターンBT601SS
GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GPDUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
タイヤ  チューブタイプ  リア IRCタイヤ チューブタイプ リアIRC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ ※一般公道では走行できません
用途タイヤ・足回りパターンX20
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART ⅣDUNLOP(ダンロップ)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
8インチワイドタイヤ B77(バナナ) STEADY8インチワイドタイヤ B77(バナナ)STEADY(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
リム径(inch)8
TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON/OFF主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D605DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D603DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)DIRT TRAK K180DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
4日以内出荷
本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X31BRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
MX71 DUNLOP(ダンロップ)MX71DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
オンロードバイアスタイヤ K555 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K555DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K505DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/TIRC
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
リム径(inch)18偏平率(%)80
BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33BRIDGESTONE(ブリヂストン)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合するこんなお客様におすすめツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様高い耐摩耗性能をお求めのお客様ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
予約販売
FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
予約販売
既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80
SPORTMAX SLICK S-SLK DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX SLICK S-SLKDUNLOP(ダンロップ)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
リム径(inch)17

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ