環境放射線モニタHORIBA当日出荷
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。
私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。
環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。
放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。
検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。
水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップトラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示