11ページ目: エアチャック
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
許容回転数(min-1[r.p.m])120
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)±0.05
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)80
位置決め精度(mm)±0.01
WPW-C用ロケートピンです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
WPW-C用プルボルト
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
位置決め精度(mm)±0.1
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
開き角度(度)-5~180
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)±0.1
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に
ストローク(mm)0.5(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5
分類基準位置決め、グリッパ数3枚
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力2020(0.5MPa供給時)
関連資料(5.25MB)
クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)
位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に
ストローク(mm)0.5(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5
分類1方向位置決め、グリッパ数2枚
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力2020(0.5MPa供給時)
関連資料(5.25MB)
クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)
分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚
使用流体ドライエア
流量(L/min)推奨エアブロー:15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
使用温度範囲(℃)0~70
許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)
分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚
使用流体ドライエア
流量(L/min)推奨エアブロー:15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力1900(0.5MPa供給時)
関連資料(8.37MB)
クランプ力(N)160(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6
圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(22.58MB)
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(22.58MB)
高速開閉タイプ
低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能
信頼性のある技術
20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
長寿命
最大1000万サイクルメンテナンスフリー
使用温度範囲(℃)5~80
繰返し精度(mm)±0.05
保護等級IP30
最大圧力(bar)8
RoHS指令(10物質対応)対応
公称圧力(bar)6
エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)24
制御IO-Link
対応内蔵バルブ、内蔵センサー
保護等級IP64
RoHS指令(10物質対応)対応
公称圧力(bar)6
フレキシブル
無段階式のストローク調整
・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。
信頼性のある技術
・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
ダストフリー
・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80
繰返し精度(mm)±0.05
保護等級IP40
最大圧力(bar)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルグリッパ
従来品より40%性能アップ
・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。
高剛性
・従来品より50%長い爪を使用することが可能。
長寿命
・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80
保護等級IP40
最大圧力(bar)8
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルロングストローク
公称圧力(bar)6
エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80
最大圧力(bar)8
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に
使用流体圧縮空気
作動方式複動形
フィンガ基本形
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.01
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.01
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に
使用流体圧縮空気
フィンガ基本形
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.01
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
シリーズPST
スイッチなし
リード線(m)1
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.3
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用頻度(回/min)120
給油不要
仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。