絞り込み
作動方式
  • 単動(18)
  • 複動(76)
開閉ストローク(mm)
  • 8(3)
  • 12(34)
  • 16(6)
  • 20(8)
  • 28(4)
  • 30(2)
  • 36(4)
  • 50(3)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 130(4)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 1000(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 50
  • 6(82)
  • 8(70)
  • 10(303)
  • 11(14)
  • 12(132)
  • 14(9)
  • 15(19)
  • 16(466)
  • 18(8)
  • 20(464)
  • 25(407)
  • 30(13)
  • 32(190)
  • 40(167)
  • 44(5)
  • 63(73)
  • 80(53)
  • 100(31)
  • 125(14)
ブランド
  • SMC(47)
  • 近藤製作所(32)
  • CKD(11)
  • AirTAC(6)
  • コスメック(4)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS4~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • 2方チャック コスメック

    2方チャック

    コスメック
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC

    平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • CKFシリーズ 中空チャック CKD

    CKFシリーズ 中空チャック

    CKD
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 平行開閉形エアチャック MHS3 SMC

    平行開閉形エアチャック MHS3

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形
  • 平行開閉形エアチャック MHS2 SMC

    平行開閉形エアチャック MHS2

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形
  • 回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド VHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所

    CKS・CKSF 薄型チャック

    近藤製作所
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から45日以内出荷
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • 180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~) SMC

    180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    ・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形
  • 平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHSJ~)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
  • ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ

    近藤製作所
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷
    トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
    タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD

    近藤製作所
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD

    近藤製作所
    149,800税込164,780
    1個
    16日以内出荷
    楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
    作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE

    近藤製作所
    154,660税込170,126
    1個
    16日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
    タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ

    近藤製作所
    101,175税込111,293
    1個
    16日以内出荷から39日以内出荷
    エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
    タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    92,815税込102,097
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG

    近藤製作所
    103,265税込113,592
    1個
    91日以内出荷
    従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
    タイプ3方爪シリーズCKG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
  • チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK

    近藤製作所
    157,605税込173,366
    1個
    16日以内出荷
    2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
    タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)

    近藤製作所
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
    作動方式複動式
  • チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ

    近藤製作所
    99,085税込108,994
    1個
    16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
    タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
  • チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK

    近藤製作所
    64,600税込71,060
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
    タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

    近藤製作所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
    シリーズCKF
  • チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG

    近藤製作所
    93,860税込103,246
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズCKG
  • スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所

    スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA

    近藤製作所
    42,275税込46,503
    1個
    16日以内出荷
    位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
  • ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT

    近藤製作所
    75,240税込82,764
    1個
    91日以内出荷
    ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。
    シリーズHBT作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03開き角度(度)-15~15駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
  • スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB 近藤製作所

    スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB

    近藤製作所
    91,485税込100,634
    1個
    16日以内出荷
    位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
  • 中空エアハンドHFCQ50 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50

    AirTAC
    27,880税込30,668
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ50V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50V

    AirTAC
    32,900税込36,190
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
  • 中空エアハンドHFCQ50E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50E

    AirTAC
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
  • 爪チャンジャー付2方チャック コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック

    コスメック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
  • 広角支点ハンド コスメック

    広角支点ハンド

    コスメック
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
  • 3方チャック コスメック

    3方チャック

    コスメック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
    用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック SMC

    MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • MHT2-Z - トグル形エアチャック SMC

    MHT2-Z - トグル形エアチャック

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック