絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 3(1)
- 4(5)
- 10(1)
作動方式
- 単動(6)
- 複動(5)
シリンダー径(Φmm)
- 6
- 8(9)
- 10(10)
- 12(1)
- 16(10)
- 20(6)
- 25(4)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(1)
ブランド
- New-Era(ニューエラー)(2)
- SMC(2)
- 近藤製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(7)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エアチャック :「3mm」の検索結果
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
BSA 超小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)6爪長さ(mm)11ロッド径(Φmm)3潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)10~14ポート径M3最適把持力(N)4~8動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7
ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA
近藤製作所¥24,980~税込¥27,478~1個16日以内出荷超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。シリーズBSA本体質量(kg)0.034繰返し精度(mm)±0.01大きさ006BSシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)3内容積(cm3)0.1動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7
超小型平行移動形リニアハンド NEOAシリーズ(エアータイプ)
New-Era(ニューエラー)¥37,980税込¥41,7781個22日以内出荷【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7)種類ハンド耐圧(MPa)1.05使用流体空気ロッド径(Φmm)4最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック