絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 8(2)
- 10(7)
- 15(9)
- 20(9)
- 25(9)
- 32(9)
- 40(12)
- 50(12)
- 80(8)
- 100(6)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
材質
- ゴム(1)
- スチール(4)
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(2)
種類
その他(4)
エルボ(4)
ソケット(1)
呼び径(B)
- 2-1/2(4)
ブランド
- 昭和技研工業(9)
スイベルジョイントのスイベル(swivel)とは回転、ジョイント(joint)とは継手を意味します。パイプやホースなど2つの配管を、スイベルジョイントを使って接続することによって、パイプを曲げたりよじったりことなく好きな角度に回転させることが可能。このため、接続部分も気体や液体が詰まることなく流れはスムーズなままです。形は直線型やL字型などがあり、商品によって回転できる角度が異なります。使用用途は、建設機械や油圧装置、ホットプレスやタイヤプレスなどです。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(7)
15(9)
20(9)
25(9)
32(9)
40(12)
50(12)
65
80(8)
100(6)

パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント SRKシリーズ(テーパねじ取付・炭素鋼製) SRK
昭和技研工業¥269,800~税込¥296,780~1個31日以内出荷形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント材質(本体)炭素鋼最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS
昭和技研工業¥219,800~税込¥241,780~1個31日以内出荷360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製)
昭和技研工業¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷から46日以内出荷360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C
昭和技研工業¥97,980~税込¥107,778~1個15日以内出荷から46日以内出荷360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント SRK型
昭和技研工業¥249,800~税込¥274,780~1個12日以内出荷優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。形状エルボ材質(本体)鋼(鋼溶接)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント CS型
昭和技研工業¥219,800~税込¥241,780~1個12日以内出荷から45日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント C型
昭和技研工業¥81,980~税込¥90,178~1個12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR