絞り込み
ブランド
- Adafruit
- RS PRO(845)
- CONTEC(コンテック)(269)
- フエニックス・コンタクト(215)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(163)
- Advantech(アドバンテック)(68)
- Raspberry Pi(46)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(23)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- BELDEN(17)
- BRADY(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

Vibrating Mini Motor Disc
Adafruit¥479税込¥5271個3日以内出荷小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
FT232Hブレイクアウトボード
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
GPIO Ribbon Cable(40 pins)
Adafruit¥759税込¥8351個3日以内出荷RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A
Adafruit¥1,498税込¥1,6481個欠品中製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430
Adafruit¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷質量(g)0.9製品サイズ(mm)15.8×14.1×2.9/0.6インチ×0.6インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
TXB0104双方向レベルシフタ
Adafruit¥889税込¥9781個3日以内出荷4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます寸法(mm)18×13×2
GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アナログ紫外線センサのピッチ変換基板です 240~370nmの光によく反応します寸法(mm)10×19×2質量(g)0.7電源電圧(V)2.7~5.5
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥289税込¥3181個4日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
USBシリアル変換ケーブル
Adafruit¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵出力電源/5V 500mA対応OSWindows 7/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューシールド R3キット
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
スイッチ付き電源用USBケーブル
Adafruit¥759税込¥8351個3日以内出荷電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます寸法(mm)外径44.5 × 内径31.75 × 厚み2.5質量(g)3.03消費電流(mA)LED1つにつき/18動作電圧(V)5(最大7)
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥319税込¥3511個4日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥319税込¥3511個3日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost
Adafruit¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します厚さ(mm)7寸法(mm)28×22×2質量(g)3
Flora RGB Smart Neo Pixel version 2
Adafruit¥1,998税込¥2,1981パック3日以内出荷FloraのフルカラーシリアルLED搭載基板 洋服やスカーフ・ネクタイ・鞄や帽子などの布地に電導糸で縫い付けて使います。 電導線1本で複数の基板のLEDを別々の色で光らせることが出来ます厚さ(mm)2.5電源電圧(V)5~9入数4直径(mm)12.5
TSL2591 デジタル光センサー
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
USB接続リチウムイオン電池充電器
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器 MCP73831Tという充電ICを搭載しています 3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます寸法(mm)30 × 12.5 × 8
Waveシールドキット v1.1
Adafruit¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷Waveファイルを再生できるシールドの組み立てキット SPI接続のDACとSD/MMCカードスロットを搭載 非圧縮22KHz,16bit,モノラル Waveファイルを再生可能寸法(mm)(組立時)69 × 65 × 13
RGB Matrix HAT + RTC
Adafruit¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
IRリモートトランシーバボード
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Pro Trinket バッテリーモジュール
Adafruit¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Pro Trinketでリチウムイオン/リチウムポリマー電池を扱うためのモジュールです Pro Trinketの上に重ねる形ではんだづけして使います 商品にブレッドボード、Pro Trinket、バッテリーは付属しません。厚さ(mm)7寸法(mm)15 × 17 × 2質量(g)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
HTU21D-F 温度/湿度センサー
Adafruit¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)寸法(mm)18×16×2質量(g)1電源電圧(V)3.3~5インターフェースI2C計測範囲-40~+125℃
LED Sequins Royal Blue
Adafruit¥999税込¥1,0991個3日以内出荷小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています寸法(mm)4×9×2色ロイヤルブルー抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)
Adafruit¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます 4つ繋げると大きな円状になります幅(mm)(1部位)6.4厚さ(mm)2質量(g)(1部位)4.03消費電流(mA)(LED1つにつき)18寸法(inch)最大外径/6.2、最大内径/5.7動作電圧(V)5(最大7)
LED Sequins Ruby Red
Adafruit¥999税込¥1,0991個3日以内出荷小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています寸法(mm)4×9×2色ルビーレッド抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
Trinket-Mini Microcontroller 3.3V
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 3.3Vの商品では8MHzでしか動作しません寸法(mm)27×15×4質量(g)1.85
Trinket-Mini Microcontroller 5V
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 5Vの商品では8MHzの他に、16MHzでも動作します。寸法(mm)31×15.5×5質量(g)1.85
PiTFT 2.4 HAT Mini Kit
Adafruit¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
Push-button Power Switch Breakout
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷プッシュボタン電源スイッチ ブレッドボードに使用しやすい基板付き寸法(mm)20.51×17.75×2.66高さ(mm)スイッチ/8.69質量(g)2.6電圧(V)対応/3~14最大電流(A)3
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応