絞り込み
ブランド
- LOGITECH
- CONTEC(コンテック)(196)
- フエニックス・コンタクト(193)
- Seeed Studio(157)
- Adafruit(56)
- Raspberry Pi(44)
- MOXA(31)
- Advantech(アドバンテック)(30)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(21)
- スイッチサイエンス(17)
- 共立電子産業(13)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- iStorage(11)
- 三菱電機(10)
- Cherry(10)
- Ceratech(10)
- QNAP(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ
LOGITECH¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTZ●寸法:450 x 155 x 23.5mm●高さ:23.5mm●幅:450mm●深さ:155mm●*制限のある条件でテスト実施 (最大で60 mlの液体をこぼす) キーボードを液体に浸さないでください. LogitechキーボードK120. Logitechの業務用キーボードK120は、お手頃価格で長持ちする設計のキーボードです。ほとんど音を立てない低プロファイルキーを使用し、フルサイズのファンクションキーとテンキーを標準レイアウトで配置しているため、快適で静かなタイピングが可能. 実質的に音のしない低プロファイルキー フルサイズのファンクションキーとテンキーを備えた業界標準レイアウト すっきりした形で薄いプロファイルの防滴設計*キーボード プラグアンドプレイのUSB接続 太字で明るい白文字 頑丈で調節可能な傾斜脚 カーブしたスペースバー. システム要件:. WindowsベースのPC WindowsR XP、Windows VistaR、又はWindowsR 7 USBポート LinuxR LinuxRカーネル2.6+ USBポートRoHS指令(10物質対応)対応
Logitech キーボード / マウスセット
LOGITECH¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷仕様モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+RoHS指令(10物質対応)対応
Logitech キーボード USB接続 キー配列:Nordic
LOGITECH(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:Nordic●LogitechRキーボードK280e. Logitechコード付きキーボードK280eは、品質と価値の間で完璧なバランスを提供します。 強化された、防滴シャーシと1000万回のキー入力に耐える低プロファイルキーを備えたK280eは、オフィスでの長年にわたる過酷な使用条件にも耐えます。. ヘビーデューティ強化シャーシ フルサイズ、快適なパームレスト 防滴設計 モダンかつエレガントなプロファイル ほぼ無音、低プロファイルキー、円滑なタイピング入力 1000万回のキー入力に耐えるキー設計 フルサイズのキーボードレイアウト、ショートカットキー付き 高品質、パッド付きキープリント、UVコーティング チルトスタンド LED通知センター USBプラグアンドプレイによるシンプルな設定RoHS指令(10物質対応)対応