絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • CONTEC(コンテック)(196)
  • フエニックス・コンタクト(193)
  • Seeed Studio(157)
  • Adafruit(56)
  • Raspberry Pi(44)
  • MOXA(31)
  • Advantech(アドバンテック)(30)
  • RS PRO(24)
  • Mono Wireless(23)
  • M5Stack(21)
  • スイッチサイエンス(17)
  • 共立電子産業(13)
  • みんなのラボ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • iStorage(11)
  • 三菱電機(10)
  • Cherry(10)
  • Ceratech(10)
  • QNAP(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DNA電気泳動電源 マルツエレック

    DNA電気泳動電源

    マルツエレック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    電気泳動槽に接続する電源装置 9Vのアルカリ角形電池を5個直列(DC45V)にして使用するDNA電気泳動電源です。オプションで合計7個まで拡張することができます。6個の場合はDC54V、7個の場合はDC63Vになります。 DNAやタンパク質などの高分子の物質は、形状や分子量などによって液体中の移動速度が異なるため分離することができます。DNAは負の電荷を持っているので、陽極はDNAを入れた側と反対側にするようにします。陽極から泡が出ているのを確認できれば、電流が流れています。電池は約3時間程度保持できますが、正確な時間はゲルやチャンバー(資料を入れる器)などの材質で変わってきます。チャンバーが小さいほど泳動速度が速くなります。泳動中は、バッファ(緩衝液)に触れないように注意する必要があります。
  • AD5220評価基板 マルツエレック

    AD5220評価基板

    マルツエレック
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    デジタルポテンショメータAD5220の評価ボード アナログデバイセズ社のデジタルポテンショメータAD5220を搭載した評価用ボードです。AD5220は、デジタル的に制御する1チャンネル128ポジションの可変抵抗デバイスです。A端子とB端子間の固定抵抗が10kΩ、50kΩ、100kΩの3タイプがあり、いずれも公称温度係数は80ppm/℃、消費電力が最大40μAです。用途は、携帯型計測器や試験装置において、電子的に調整が可能なプッシュボタンなどです。 本ボードには、10kΩのAD5220BRMZ10を使用しています。可変抵抗値は、スライドスイッチで上昇/下降を設定し、ポジション数をSW1のタクトスイッチを押すことで設定します。スライドスイッチによる切り替えには、低電圧SPDT(単極双投)スイッチのADG752を採用しています。T型スイッチで構成され、オンの状態では良好な周波数応答を維持し、オフの状態では優れたアイソレーションを実現します。本ボードにより、AD5220とADG752が連携したデジタルポテンショメータの評価ができます。ボードサイズは40mm×65mm(突起部がある場合は除く)です。
  • I2Cバス・リアルタイム・クロック・モジュール マルツエレック

    I2Cバス・リアルタイム・クロック・モジュール

    マルツエレック
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    MRX-8564は、エプソントヨコム製のRX-8564LCを搭載したリアルタイム・クロック・モジュールです。 周波数精度調整済みの32.768kHz水晶振動子を内蔵しており、外付け部品なしで月差1分相当の時計機能を実現できます。 インターフェースはI2Cで、マイコン等と容易に組み合わせることができます。 基板形状は扱いやすい8ピンDIPなので、ユニバーサル基板やブレッド・ボード、各種機器への組み込みも容易です。 周波数精度調整済みの32.768kHz水晶振動子を内蔵しており、外付け部品なしで月差1分相当の時計機能を実現できます。 13[W]×11[D]mmの超小型サイズです。同梱の連結ソケットを実装することで、8ピンDIP-ICのように使用できます。 インターフェースはI2Cバス規格準拠で、バス・クロック周波数は400kHz(max)、インターフェース電源電圧は1.8~5.5V対応です。 アラーム機能、タイマ機能、クロック出力(32.768kHz、1024Hz、32Hz、1Hz選択可)など多彩な機能を備えています。 計時(バックアップ)電圧は1.0Vから、バックアップ時消費電流は275nA(typ)(@3.0V)で、コイン電池などによる長期のバックアップ動作が可能です。 I2Cバス(SDA/SCL)のプルアップ抵抗や、割り込み/アラーム表示用のLEDをオンボードで搭載しています。これらの接続/切断は、ジャンパ設定で選択できます。
産業用PC用品