絞り込み
ブランド
- スタッフ
- CONTEC(コンテック)(196)
- フエニックス・コンタクト(193)
- Seeed Studio(161)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(46)
- MOXA(31)
- Advantech(アドバンテック)(30)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(23)
- スイッチサイエンス(16)
- 共立電子産業(13)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- iStorage(11)
- 三菱電機(10)
- Cherry(10)
- Ceratech(9)
- QNAP(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015)
スタッフ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 小型なサイズな為、小型端末への搭載も可能となります。グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2.4GHz帯に対応しています。4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSなど多様な用途に適用可能です。 長さを77mmに抑えることで、800-900MHz帯の一部の性能を犠牲にしつつも小型化を実現しています。用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに小型基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)77×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690[]ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:T16-062-1015
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)
スタッフ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)です。 GNDが不要で、アンテナ単体で使用可能です。形式単一型1/2λダイポールアンテナコネクタU.FLケーブル長(mm)130適合温度(℃)-40~+90基板寸法(mm)77×20RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3適合周波数814MHz~960MHz/1428MHz~2690MHz防水非防水認証マーク技適番号:T16-062-1022
高性能基板同軸アンテナ(13-023)
スタッフ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 障害物の裏に回り込みやすい800-900MHz帯の性能を引き出せるよう120mm取りエレメント設計を行っています。 グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応しており、4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSといった多様な用途に適用できます。用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)120×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170()ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:13-023