絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • RS PRO(846)
  • CONTEC(コンテック)(268)
  • フエニックス・コンタクト(215)
  • ROLINE(214)
  • WURTH ELEKTRONIK(206)
  • Seeed Studio(160)
  • Advantech(アドバンテック)(68)
  • Adafruit(56)
  • Raspberry Pi(44)
  • MOXA(42)
  • 京セラ(29)
  • BULGIN(24)
  • Mono Wireless(23)
  • M5Stack(21)
  • VAN DAMME(20)
  • NEC三菱(19)
  • AMPHENOL(19)
  • BRADY(17)
  • BELDEN(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
  • イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379アズワン品番65-7415-05
  • イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384アズワン品番65-7473-71
  • イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7415-20
  • イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
  • イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7415-03
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-8T-LV-LV. ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-8T-LV-LV.

    ハーティング
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷
    電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:機能なしRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • イーサネットスイッチ Harting ハーティング

    イーサネットスイッチ Harting

    ハーティング
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s ハーティング

    産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s

    ハーティング
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船
  • 産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング

    産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s

    ハーティング
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
  • 産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s ハーティング

    産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s

    ハーティング
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
産業用PC用品