絞り込み
ブランド
- ワンダーキット
- RS PRO(836)
- CONTEC(コンテック)(270)
- フエニックス・コンタクト(215)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(163)
- Advantech(アドバンテック)(68)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(46)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(23)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- BELDEN(17)
- BRADY(16)
- ブランドをもっと見る

ToF式距離センサーL4タイプ
ワンダーキット¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。付属品接続用ケーブル(約20cm)1本仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)