絞り込み
ブランド
- ワンダーキット
- CONTEC(コンテック)(196)
- フエニックス・コンタクト(193)
- Seeed Studio(161)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(46)
- MOXA(31)
- Advantech(アドバンテック)(30)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(23)
- スイッチサイエンス(16)
- 共立電子産業(13)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- iStorage(11)
- 三菱電機(10)
- Cherry(10)
- Ceratech(9)
- QNAP(7)
- ブランドをもっと見る

9軸センサーモジュール
ワンダーキット¥4,198税込¥4,6181個欠品中BNO055を搭載した姿勢センシングモジュール BoschSensortec社製のスマートセンサーBNO055を搭載した加速度3軸/ジャイロ3軸/磁気コンパス3軸を計測できる姿勢センシングモジュールです。BNO055は、ArmCortex-M0マイコンを内蔵し、3方向の加速度測定(静止中の重力加速度や加減速時の加速度の測定)、3軸の回転方向の測定(基板を中心に回転する動作を測定)、3軸の磁気コンパス(3方向の磁力の強さを測定)が可能です。 本ボードは3.3~5Vの電源で動作し、測定したデータはI2CとUARTのいずれかのインターフェースを使ってデジタル値で出力することができます。ボード上にはヘッダーピン(4ピン、2ピン)の取り付け穴が用意されているので、付属するヘッダーピンをはんだ付けすることでプリント基板やブレッドボードに接続できます。仕様【測定データ】加速度 3軸:各軸最大±16g/ジャイロスコープ(角加速度) 3軸:各軸最大2000°毎秒/磁気コンパス 3軸:X、Y軸最大±1300μT、Z軸最大±2500μT電圧(V)信号電圧:DC3.3~5(信号電圧は電源電圧と同じ)センサーBNO055 (Bosch Sensortec)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)動作時平均 約12インターフェースI2Cバス、またはUART (非同期シリアル通信) から選択基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×2.6
ToF式距離センサーL4タイプ
ワンダーキット¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。付属品接続用ケーブル(約20cm)1本仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)