29ページ目: 産業用PC用品

FA現場のお役立ち情報
1,141件中 1,1211,141
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    96,980税込106,678
    1個
    82日以内出荷
    汎用 RJ45 7ポート、SCシングル 1ポート
    型番2702329RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    57,980税込63,778
    1個
    82日以内出荷
    汎用 RJ45 8ポート
    型番2702327RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    82日以内出荷
    汎用 RJ45 8ポート (1Gbps)
    型番2702652RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1個
    82日以内出荷
    汎用 RJ45(10/100/1000Mbps) 14ポート、SFP(100/1000Mbps) 2ポート
    型番1006191RoHS指令(10物質対応)対応
  • MI3000用ACアダプタ 三菱電機

    MI3000用ACアダプタ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様MI3000用、日本国内専用品、3極プラグ(PSE適合品)出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)AC100入力周波数(Hz)50、60
  • MI5000交換用ファン 三菱電機

    MI5000交換用ファン

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途MI5000 交換用ファン仕様MI5000交換用
  • MI5000交換用電源 三菱電機

    MI5000交換用電源

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    用途MI5000 交換用電源仕様MI5000交換用
  • MELIPC Cfastカード 三菱電機

    MELIPC Cfastカード

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種MI2000/MI5000用タイプ増設ストレージ
  • MELIPC MI1000 三菱電機

    MELIPC MI1000

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール(電源ケーブル非同梱)
  • MELIPC MI1000 三菱電機

    MELIPC MI1000

    三菱電機
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール
  • MELIPC MI3000 三菱電機

    MELIPC MI3000

    三菱電機
    899,800税込989,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)表示TFTカラー液晶チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)電源電圧(V)DC24(±20%)透過率(%)90±3発光色2色(青色、橙色)保護等級IP66(前面)冷却方式自冷(ファンレス)インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Outメモリー【メイン】8GB表示色1677万色使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC設置場所制御盤内汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)LED寿命(時間)約50000USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2接地D種接地(第3種接地)同時押し点数最大10点タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)バックライトLEDバックライト(交換不可)耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1ストレージ64GB拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
  • MELIPC MI5000 三菱電機

    MELIPC MI5000

    三菱電機
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    4日以内出荷
    仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119解像度Windows(R):最大3840×2160入力周波数(Hz)47~63設置場所制御盤内皮相電力(VA)(入力最大)139OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024入力電圧範囲(V)AC85~264プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回)容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用年間パスポート omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用年間パスポート

    omron(オムロン)
    799,800税込879,780
    1個
    31日以内出荷
    種類年間パスポート
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用VxWorks IDE omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用VxWorks IDE

    omron(オムロン)
    799,800税込879,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様VxWorks開発環境ライセンス
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用ストレージデバイス omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用ストレージデバイス

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    31日以内出荷から63日以内出荷
    種類ストレージデバイス
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用ファンユニット omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用ファンユニット

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様保管寿命:6か月(無通電での保管期限です。)種類ファンユニット寿命温度40℃、湿度15~65%RH、連続動作で70000時間。
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用DVIケーブル omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用DVIケーブル

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    63日以内出荷から83日以内出荷
    仕様DVI-D対応種類DVIケーブル最小曲げ半径(mm)36
  • アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 デジタルアイソレータによるバス絶縁 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
    サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
  • 警報信号出力ボード GSユアサインフラシステムズ

    警報信号出力ボード

    GSユアサインフラシステムズ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    警報接点出力(停電、バッテリ電圧低下、故障)や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボードです。
    シルバー
  • 15”用画面保護シート(10枚組) CONTEC(コンテック)

    15”用画面保護シート(10枚組)

    CONTEC(コンテック)
    5,998税込6,598
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    サイズ15インチ使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • 10.4”PANEL-PC用画面保護シート10枚 CONTEC(コンテック)

    10.4”PANEL-PC用画面保護シート10枚

    CONTEC(コンテック)
    4,598税込5,058
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    サイズ10.4インチ使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
産業用PC用品