絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)(196)
- フエニックス・コンタクト(193)
- Seeed Studio(161)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(46)
- MOXA(31)
- Advantech(アドバンテック)(30)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(23)
- スイッチサイエンス(16)
- 共立電子産業(13)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- iStorage(11)
- 三菱電機(10)
- Cherry(10)
- Ceratech(9)
- QNAP(7)
- ブランドをもっと見る

USB-CANアナライザアダプター(USBケーブル付き)
Seeed Studio¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷CANバスデータを解析するためのアダプター パソコンにUSBで接続し、アナライザーソフトウェアを使用することで簡単にCANデータを受信/送信/分析することができ、CANバスネットワークの開発やテスト、管理を行うことができます。 ・CAN2.0A、CAN2.0Bをサポートし、データはテキストまたは Excelファイルとして保存。 ・変換プロトコルを最適化し、受信IDをカスタマイズできます。 ・標準モード、ループモード、静音モード、ループ静音モードを搭載。 ・データを順に更新して確認することができます。セット内容USB-CAN アナライザアダプター ×1、USBケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 4 Model B用 公式ケース(黒/灰)
RS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ラズベリーパイ財団のRaspberry Pi 4 Model Bに対応した公式ケースです。2ピースのシンプルな設計、ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。材質ABS樹脂寸法(mm)97×25×70色黒/灰対応Raspberry Pi 4 Model B
Seeed XIAO RP2040
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷RP2040チップを搭載したマイコンボード Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。用途・ウェアラブル機器 ・ラピッドプロトタイピング ・DIYキーボード ・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)
Seeed Studio¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど) ・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個
Groveメスヘッダー(水平バージョン 20個入)
Seeed Studio¥729税込¥8021袋当日出荷4ピン、2.0mmピッチのGroveメスヘッダーで、コネクタ挿入方向が水平タイプです。20個入りです。材質Wafer LCP、UL94V-0電圧250V電流(A)2温度範囲(℃)-25~+85耐電圧1000VAC/分表面処理【ピン】黄銅すずめっき、【はんだパッド】黄銅すずめっき入数20個絶縁抵抗1000MΩ(min)最大接触抵抗(mΩ)20
Grove-光センサー v1.2
Seeed Studio¥339税込¥3731個3日以内出荷Groveシステム光センサー アップグレードされた明るさを計測するGroveポートを搭載した光センサーです。アナログモジュールで、さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(使用する制御ボードに搭載されているA/Dコンバータによって範囲が異なる。たとえば、8ビットA/Dコンバータの場合は0~255を出力する)。 ・応答時間:20~30ms ・光検出範囲:最大540nm ・低消費電力その他【フォトトライオード】GL5528(データシート)セット内容Grove 光センサーV1.2 ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×18質量(g)8ピーク波長(nm)540応答時間20~30msバッテリーなし動作電圧3V~5VRoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)0.5~3
Grove-デジタルPIRモーションセンサー(12m)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷人間の動きを検出できる赤外線センサー Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"High"信号を出力します。 ・高感度:"High"または"Low"を迅速に出力します。 ・PIRファミリーの中では低価格のPIRセンサです。 ・プログラムの編集が容易で、追加のライブラリは不要です。 ・Groveインターフェースに対応セット内容Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1、Grovekケーブル ×1寸法(mm)20×20×11.5質量(g)3電圧(V)3~5応答時間< 1sインターフェースGroveバッテリーExclude検出距離(m)3.2~12動作温度範囲(℃)-20~+85
Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35)
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Groveシステムの温度/湿度センサー センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。 ・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃ ・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力 ・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース ・プラグ&プレイでGroveポート互換その他【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション)寸法(mm)20×40×6質量(g)3.1分解能【湿度】0.01%RH温度精度±0.1℃インターフェースI2Cバッテリーなし温度分解能(℃)0.01動作電圧3.3V/5V湿度精度±1.5%RHRoHS指令(10物質対応)対応湿度設定範囲(%RH)0~+100動作温度範囲(℃)-40~+125
Grove-Ear-clip Heart Rate Sensor
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。 キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。 測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。 広い供給電圧範囲:DC3.0V~5.25V 低消費電流: 6.5mA イヤークリップワイヤの長さ:120cm長さ(cm)【イヤークリップワイヤ】120消費電流(mA)6.5供給電圧(V)DC3.0V~5.25V
Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景)
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷表示構成:16文字×2行 表示モード:STN オンボードMCU I2Cバスインターフェース 英語と日本語のフォントをサポート寸法(mm)40×80×13質量(g)42.9バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷静電容量式のタッチおよび近接感知センサー 定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。 このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。 ・10ビットA/Dコンバータ ・Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極 ・I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力 ・I2Cアドレスはハードウェアで変更可能 ・12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能用途PC周辺機器 MP3プレーヤー リモコン 携帯電話 照明制御その他【I2Cアドレス範囲】0x5B、0x5C、0x5D、【デフォルトI2Cアドレス】0x5Bセット内容Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121) ×1、Grove ケーブル ×1寸法(mm)60×20×7質量(g)11(梱包時)分解能0.01pFインターフェースI2CバッテリーExclude保存温度範囲(℃)-40~+125動作電圧3.3V、5V動作温度範囲(℃)-40~+85静電容量(pF)【静電容量範囲】10 to over 2000
Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷イルミネーション用のLEDスティック 10個のフルカラーLEDを搭載したスティックで、クリスマスの飾りやさまざまなイルミネーションに利用できます。一つの信号ピンで10個のLEDをコントロールできます。搭載しているLEDはマイコン内蔵のWS2813 Miniで、256階調を設定できます。信号ブレークポイント連続送信により、1つのLEDが破損しても他のLEDは引き続いて点灯できます。 ・搭載LED:WS2813B、3535 LED ・逆接続保護 ・256階調の16777216色フルカラー表示 ・リフレッシュレート:2kHz ・データの受信とデコードは、1本の信号線で可能 ・デュアル信号線により信号ブレークポイント連続伝送が可能 ・サイズ:10mm×80mmセット内容Grove RGB LED スティック ×1、Grove ケーブル ×1
Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600)
Seeed Studio¥3,798税込¥4,1781個当日出荷熱電対用デジタルコンバータ K熱電対と組み合わせて使用するように設計された熱電対用のデジタルコンバータです。熱電対はサーミスタに比べて測定範囲が非常に広いのが特徴です。本モジュールのアラート機能は、プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラへの割り込み信号を提供できます。 ・冷接点補償 ・対応機種(NIST ITS-90指定):K型、J型、T型、N型、S型、E型、B型、R型 ・4種類の温度アラート出力をプログラム可能 (1)ホットジャンクションまたはコールドジャンクションの監視 (2)温度 (3)温度の上昇、下降の検出 (4)最大255℃のヒステリシスをプログラム可能 ・温度用のプログラマブル デジタルフィルタ ・低電力寸法(mm)20×40×18質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K)
Seeed Studio¥3,998税込¥4,3981個当日出荷14ビット分解能で冷接点補償を備えた熱電対-デジタルコンバータ K型熱電対と組み合わせて使用するGroveシステムの熱電対デジタル変換器です。サーミスタより広い測定範囲を持ちます。採用しているMAX31850Kには、アンプ、A/Dコンバータ、64ビットROMが搭載され、各デバイスに独自の64ビットシリアルコードを割り振ることで、複数のユニットを1-Wireバスで機能させることができます。したがって、1台のコントローラで多数の熱電対を使った温度監視が可能になります。 ・温度変換範囲:-270℃~+1768℃の測定が可能 ・分解能:14ビット、0.25℃ ・冷接点補償機能を内蔵 ・熱電対の開放を検出 ・GNDまたはVDDへの短絡を検出その他【入力ジャック】DIP メス ブルー-2ピン寸法(mm)40×20×18質量(g)11.1温度範囲(℃)【読み取り可能範囲】ー270~+1768温度精度±2℃インターフェース出力インターフェース】1-Wire バスバッテリーなし保存温度範囲(℃)-65~+150動作電圧3.3V / 5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125
GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)
Seeed Studio¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス) 通信インターフェース: I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能その他【気圧センシング】300 - 1100 hPa寸法(mm)40×20×15質量(g)10精度【気圧】±1.0 hPa消費電力0.4 mAインターフェースI2C and SPIバッテリーなしExclude検知範囲【湿度】±3%、-40~85℃検出精度±1℃動作電圧5V or 3.3Vポート【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
CANバスシールド V2
Seeed Studio¥5,298税込¥5,8281個当日出荷CANバスコントローラとCANトランシーバーを搭載したArduinoシールド CAN-BUSは工作機械や自動車の制御バスです。CANバスシールドV2は、CANトランシーバーMCP2551とSPIインターフェースを備えたCANバスコントローラMCP2515を採用したArduinoシールドです。 ・最大1MbpsでCAN V2.0Bを実装 ・業界標準の9ピンD-subコネクタ ・OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択可能 ・チップセレクトピン ・TFカードスロット用の変更可能なCSピン ・変更可能なINTピン ・CAN_HとCAN_Lを簡単に接続できるネジ留め式端子 ・Arduino Uno互換ピンヘッダー ・2つのGroveコネクタ(I2CとUART) ・最大10MHzのSPIインターフェース ・標準(11ビット)/拡張フォーマット(29ビット)のデータとリモートフレーム ・優先メッセージストレージを備えた2つの受信バッファ ・サイズ:74.8×53.4×27.1mm 【以前のバージョンからの変更点】 ・DB9インターフェースでジャンパーを切り替えることにより、OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択できます。デフォルトのピン配列はOBD-IIです。 ・データストレージ用のTFカードスロットが追加され、CSピンをD4またはD5に設定できます。 ・INTピンは、シールド背面のジャンパーを切り替えることでD2またはD3に設定することができます。 ・P1パッドをシールドの前面から背面に移動して、切断やはんだ付けを容易にしました。2つ以上のCANバスシールドを使用する場合は、P1パッドを切断する必要があります。 ・プログラムのダウンロードにはD0/D1ピンが使用されるので、シリアルグローブコネクタをピンA0/A1に変更しました。 ・I2Cグローブコネクタも、A4/A5ではなく標準SDA/SCLピンに変更しました。 ・2つのグローブコネクタは、シールドに対して垂直ではなく水平に変更されています。
ATOMIC RS232 Base
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ATOMシリーズ用のTTL-RS232レベルコンバータ ATOMシリーズマイコンボードを接続して、TTLレベルの信号をRS-232レベルの信号に変換するコンバータです。RS-232はコンピュータと周辺機器間のシリアル通信の業界標準であり、電気的特性とデータプロトコルを正確に定義することにより、シームレスで信頼性の高いデータ伝送を保証します。本モジュールは、MAX232を使用してTTLとRS-232の電圧レベルを双方向に変換します。また、DC/DC降圧電圧レギュレータを内蔵しているため、外部からの12Vを使用してATOMデバイスに電力を供給することができます。 ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3 Lite、ATOMS3との互換性あり DC/DC内蔵 双方向通信用途RS232通信、産業用制御ノード仕様【レベル変換IC】MAX232セット内容ATOMIC RS232 Base ×1、VH3.96-4P ×1寸法(mm)24×48×18質量(g)18材質(ケース)プラスチック(PC)ポート【外部】VH-3.96 4Pコンバータタイプ【DC/DC】A0Z1282CI
ATOMIC RS485 Base
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ATOMマイコンボード用のTTL-RS485コンバータ ATOMシリーズマイコンボードを接続して、TTLレベルの信号をRS485レベルの信号に変換するコンバータです。Atomic RS485 Baseは、RS485の12Vを5Vに変換するDC/DC電圧レギュレータを備えているので、別電源を必要とせずにATOMマイコンボードに電源を供給できます。 RS485はシリアル通信で広く採用されている通信プロトコルで、マルチポイントシステムをサポートしているため産業用途で推奨されています。 ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Liteに対応 5V降圧DC/DCコンバータ(SP3485EE)を搭載 マルチポイント通信が可能仕様【レベル変換IC】SP485EEN寸法(mm)24×48×18質量(g)20材質(ケース)プラスチック (PC)ポート【外部】VHコネクタ4Pコンバータタイプ【DC/DC】A0Z1282CI
ATOMIC PWMベース(EG27324)
M5Stack¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Atom Lite、Atom Matrix、AtomS3 Lite、Atom3にマウント可能 シングルチャンネル低レイテンシPWM信号出力 ハイパワーMOSFET、出力容量:12V@100W Grove拡張インターフェース DC/DC(12V to 5V)変換回路を内蔵 取り付けや操作が簡単 開発環境:Arduino、UIFlow仕様【ドライバチップ】EG27324【MOS FET】FDD8447Lセット内容ATOMIC PWM Base ×1、3.96-4P ターミナル ×1寸法(mm)24×48×18質量(g)9.9チャンネル数【駆動】1入力電圧範囲(V)DC12~24インジケータ【電源】赤最大出力電圧(V)12@100W
I2C用双方向レベルシフタボード
スイッチサイエンス¥459税込¥5051個3日以内出荷I2C通信用のレベルシフトボードです。 Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。 5V系回路と3.3V系回路間でI2C通信をするために使用します。 プルアップ抵抗を実装済みです。
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(300mm)
Raspberry Pi¥599税込¥6591個3日以内出荷DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。長さ(mm)300
Pmod USBUARTモジュール
DIGILENT¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷USBとUARTを相互に接続できるモジュール FTDI製のFT232Rを使用したUSBからUARTへの相互変換モジュールです。PmodコネクタとmicroUSBコネクタ間でどちらの方向にも3Mbaud以上の転送速度でデータを送受信できます。microUSBコネクタからは3.3VレベルのUART信号を出力します。 microUSBコネクタを搭載 FTDIチップを介してシステムボードに電力を供給 UARTインターフェース付き6ピンPmodコネクタ Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ4に準拠寸法(cm)小型基板/2.5×2.0
ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アナログ紫外線センサのピッチ変換基板です 240~370nmの光によく反応します寸法(mm)10×19×2質量(g)0.7電源電圧(V)2.7~5.5
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波
TWELITE BLUE DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)
Mono Wireless¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。 初心者の方にも簡単にすぐお使いいただけるように「超簡単!TWEアプリ」がインストール済みです。 TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)はTWE-Liteを2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型ICの形状にし、専用ソフトウエアを搭載した無線マイコンです。 標準アプリとして「超簡単!TWEアプリ」がインストール済み。 USB経由でソフトウエアを書き込むためのTWE-Lite R(トワイ・ライター)を使用してリモコン専用アプリやシリアル通信専用アプリ等の各種アプリに変更することができます。 ※各種専用アプリケーションについてはメーカーホームページをご確認ください。形状28ピン600milのDIP形状
イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から25日以内出荷WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数4
RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力)
Advantech(アドバンテック)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から17日以内出荷【特長】 ・ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ・ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ----------------------------------------------------------------------------------- ・RS-485シリアル通信対応 ・Modbus RTUプロトコル対応 ・測温抵抗体(RTD)、熱電対、電圧・電流入力に対応した多機能リモートI/Oモジュール ・温度およびアナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適 ・環境監視、設備監視、工場オートメーションなど幅広い用途に対応 ・産業用グレードのABS+PCプラスチックケース採用 ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------【仕様】---------------------------------------- ADAM-4015:RTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュール (高精度な温度測定を実現) ADAM-4018+:ノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュール (環境監視や設備管理に幅広く利用可能) ADAM-4019+:±10V、4~20mAなどのアナログ信号に対応した8チャネル入力モジュール。 (複数センサの集中監視に最適) ADAM-4056SO:12チャネルのソース型デジタル出力モジュール (リレーや警告灯の制御に対応) ------------------------------------------------------------------------------------ ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4118:8ch 熱電対入力モジュール ------------------------------------------------------------------------------------ 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ------------------------------------------------------------------------------------- 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ※アドバンテック公式ページから無償ダウンロード 詳細な設定方法については、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。 ※アドバンテック公式サイトで型番を検索後、「技術資料ダウンロード」より User Manual をご確認ください。 -------------------------------------------------------------------------------------RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi用 拡張ユニバーサル基板 RPCBシリーズ
タカチ電機工業¥299税込¥3291個翌々日出荷Raspberry Pi用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ質量(g)7.9寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)65 × 36 × (板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A
タカチ電機工業¥4,098税込¥4,5081台翌々日出荷OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+、ROCK5 Model A兼用アルミケースです。カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。※パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすいためご注意下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材、真ちゅう色シルバー質量(g)161.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95 × 33 × 125RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルNwフィラメント
TAGin3D¥4,298税込¥4,7281個当日出荷TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。「Nw」は「NoWarping(反りなし)」の略で、加工中の収縮を抑えるブロッキング剤を添加することで、高精度な加工を実現します。ABSは耐衝撃性があるため、機能部品・負荷のかかる部品の製造に適しています。用途寸法精度・耐衝撃性を必要とする部品、大型部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)235~250(ベッド)70~90
【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP)
Advantech(アドバンテック)¥41,980税込¥46,1781台18日以内出荷から43日以内出荷EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。 ※MはマルチモードSC型光ファイバー -EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要 ・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化 ・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。 ・電源対応:DC 12~48V入力に対応 ・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載 ・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。 -------------------------------------------------------------------------------------------------通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信取付け方法DINレール、壁RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、Class A通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応入力電源(V)12~48 VDC
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル)
ラトックシステム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1長さ(mm)ストリップ:9電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品適合電線AWG24~20インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
JABRA EVOLVE 20 MS MONO NC MON
Jabra¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様RS ; 893-7509 893-7509 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスモノヘッドセットとして認定済み RS ; 893-7503 893-7503 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスステレオヘッドセットとして認定済み. Jabra Evolve 20 MS. Jabra EVOLVE 20は、エントリレベルのUCヘッドセットです。電話会議や通話だけでなく音楽鑑賞にも優れたUC体験を提供します。 Jabra Evolveシリーズは、集中力と会話の向上のために設計された業務用シリーズです。 高品質のノイズキャンセリング技術により、集中力を保てるように効果的に集中ゾーンが形成されるので、騒音の多い開放的なオフィスでも落ち着いて作業することができます。. PCとの統合が簡単なUSBアダプタを使用した統合通信向けに最適化 フォームイヤークッション 直観的なデバイス上のコール制御と折り畳み式のスピーカー. USP. 受動的オフィスノイズキャンセリング技術 音楽及び音声用 Hi-Fiサウンド USBインターフェイスの基本的コントロールユニットRoHS指令(10物質対応)対応