絞り込み
ブランド
- シスタ/ヘンケル(SISTA)
- モノタロウ(1)
- ABC商会(21)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- PROST's(5)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(3)
- グリーンクロス(2)
- セメダイン(1)
- フィッシャージャパン(2)
- フォモジャパン(1)
- フォモ・ジャパン(17)
- ヘルメチック(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- 日本アクア(1)
- 旭エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

発泡ウレタン(ガン洗浄剤)
シスタ/ヘンケル(SISTA)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)当日出荷吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。トラスコ品番453-6355主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
発泡ウレタン シスタ・プロM5270P
シスタ/ヘンケル(SISTA)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(750mL)当日出荷再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。タイプ一液型充填主成分ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン Nシスタ
シスタ/ヘンケル(SISTA)(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(450g)当日出荷きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。付属品吹付けノズル、充てんチューブ種別吹き付け・充てん両用タイプ寸法(Φ×高さH)(mm)60×245切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ)
シスタ/ヘンケル(SISTA)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(500g)当日出荷優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア)仕様自己消火性トラスコ品番453-6371色クリームタイプ一液型充填容量(g)500主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)約16硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン シスタ・プロM5270
シスタ/ヘンケル(SISTA)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(750mL)当日出荷再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。トラスコ品番453-6380色クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンシスタ W927 (専用カートリッジガン)
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。 ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
シスタ 発泡ウレタン M5270P用交換ストロー
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(6本)当日出荷お得な6本パック。用途シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。トラスコ品番445-2496材質ポリエチレン(PE)質量(g/袋)62危険物の類別非危険物
発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml
シスタ/ヘンケル(SISTA)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します。きめが細かく大きな巣が少ないので安定した断熱性を実現しています。用途サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。トラスコ品番194-9129適合本体SGW927、SGW-927L(別売)色ホワイト発泡体積(L)約33危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン グレーフォーム
シスタ/ヘンケル(SISTA)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(750mL)当日出荷フォームの色がモルタルやコンクリートと同色ですので、きれいに接着充填ができ、作業効率が非常に良好です。 専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)に装着して使用します。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ホルムアルデヒドを含有していません。 フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着充填ができ、作業効率が良好。用途モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに最適仕様一液型充填専用タイプ、施工可能長さ:直径20mm×約110m(理論値)、専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)トラスコ品番445-2488材質主成分:ウレタン樹脂色グレー容量(mL)750容量(L)発泡後:約34/本発泡体積(L)約50発泡倍率吐出後:約1.5倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量561mL危険物の性状非水溶性
シスタ・プロ M5290
シスタ/ヘンケル(SISTA)¥2,998税込¥3,2981本(650mL)当日出荷低温下での作業性、硬化性に優れています。従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタM5290は缶を専用ガン(シスタW927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。専用ガンに取付けたままで保管ができ、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。ホルムアルデヒト基準、日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定 JAIA 009530 F☆☆☆☆。日本接着工業会自主管理規定 JAIA 403414 4VOC基準適合用途コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。床下のきしみ防止・断熱・保温。配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。コーキング等のバックアップ材に。配管・ダクトのすき間充てん・固定に。水道管まわりの断熱・充てん。冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。硬化時間(分)約40~60/20mm厚発泡体積(L)約38/1本(BOX法)施工長さ直径Φ20mmで約121m(理論値)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性
一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ
シスタ/ヘンケル(SISTA)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン仕様シスタM5270、M5270P、M5290専用ガントラスコ品番445-2470全長(mm)850質量(g)520全高(mm)180危険物の類別非危険物