リヂッドプレートKOTO5日以内出荷
ステップパネルをリヂットプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つけることなく、確実に安全な作業ができます。
車を傷つけることなく、すべる心配のない特殊材料を使用しているので、永く安心してご使用いただけます。
質量(kg)1.25使用範囲(mm)65~79ケース寸法(mm)190×110×45
ジャッキプレートKOTO3日以内出荷
ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。
ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。
出来る限り高さを抑えた設計になっています。
FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
リアハブアイエルモータースポーツ税込¥7,698¥6,998