22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤゲージ 高圧用 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージ 高圧用

    大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
    用途トラック・乗用車・オートバイ用仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定範囲(kPa)90~1100測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20
  • タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
    質量(g)100測定範囲(kPa)30~500精度(%)±5ヘッド長(mm)61最小目盛(kPa)10
  • デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)

    デジタルタイヤゲージ

    大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
    用途乗用車・オートバイ用質量(g)127(電池含まず)測定範囲(kPa)10~700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
  • タイヤ硬度計 Meltec(大自工業)

    タイヤ硬度計

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タイヤ劣化診断に。スタッドレスタイヤの硬度設定に最適!。自分で交換時期をチェック!。交換目安が一目で判断できる3色メーター付き。硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)。~55:正常。55~60::注意。60~:要交換。簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤。収納ケース付き。ニードルストローク:0~2.5mm。測定範囲:0~100HA(測定誤差±1)
    材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金質量(g)125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
  • 大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ) 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    タイプ標準ダブル精度±50Kpa測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50
  • タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(測定専用)

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
  • ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    ぬきボタルゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
    ホース長さ(mm)400
  • BOX型 タイヤゲージ 伊藤金属工業所

    BOX型 タイヤゲージ

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    見やすい表示でタイヤの空気圧測定に便利。
    タイプ両口チャック
  • デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付) BeHAUS

    デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)

    BeHAUS(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
    付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
    質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
  • シルバー型タイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    シルバー型タイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り
    用途トラック・バス・乗用車・バン付属品高級スエード製ケース付き寸法(mm)265測定範囲80~1100kPa質量(g)170タイプバータイプ測定範囲(kPa)80~1100最小目盛20kPa
  • タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用 八興

    タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要大型バス・トラック用質量(g)520測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
  • マスタータイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    マスタータイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    88,980税込97,878
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
  • デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP

    デジタル式タイヤ圧力ゲージ

    SUN UP
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。
    用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。
  • タイヤゲージ EARTH MAN

    タイヤゲージ

    EARTH MAN
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    米式バルブ対応
    用途バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定材質【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮測定範囲(MPa)0.07~0.40精度±10kPa測定範囲(kPa)40~350(約0.4~3.5kgf/cm2)最高使用圧力(kPa)350(約3.5kgf/cm2)
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個(1本)
    翌日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
    用途トラック、バス材質黄銅全長(mm)355質量(g)200測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
  • タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用 八興

    タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要小型・中型トラック用質量(g)430測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110
  • タイヤゲージ (測定用)二輪車用 八興

    タイヤゲージ (測定用)二輪車用

    八興
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要二輪車用質量(g)390測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)555×42×110
  • タイヤゲージ (測定用)乗用車用 八興

    タイヤゲージ (測定用)乗用車用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要乗用車用質量(g)410測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
  • デジタルプレッシャーゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    デジタルプレッシャーゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
    長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130最小目盛1
  • エーコー マッハ タイヤ圧力計 フジマック

    エーコー マッハ タイヤ圧力計

    フジマック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイヤの圧力を計測できます。
    用途自動車のタイヤの空気圧の計測トラスコ品番853-5869材質鉄、樹脂質量(g)50使用流体圧縮空気
  • タイヤゲージ TECH

    タイヤゲージ

    TECH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質本体/亜鉛、メーターカバー/アクリル、口金/プラスチック、リセットボタン/銅、リング/鉄寸法(mm)100×49×26質量(g)80測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)10

タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤゲージ(増圧不可)