絞り込み
ブランド

タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付
(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。用途タイヤのメンテナンス作業に。質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5測定範囲(kPa)25~680機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)最小目盛(kPa)5販売区分業務用
タイヤゲージ 高圧用
大橋産業(BAL)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き用途トラック・乗用車・オートバイ用仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定範囲(kPa)90~1100測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20
デジタルタイヤゲージ
大橋産業(BAL)(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。用途乗用車・オートバイ用質量(g)127(電池含まず)測定範囲(kPa)10~700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付質量(g)100測定範囲(kPa)30~500精度(%)±5ヘッド長(mm)61最小目盛(kPa)10
大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)
伊藤金属工業所(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷タイプ標準ダブル精度±50Kpa測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50
デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)
BeHAUS(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
タイヤゲージ
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
シルバー型タイヤゲージ
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り用途トラック・バス・乗用車・バン付属品高級スエード製ケース付き寸法(mm)265測定範囲80~1100kPa質量(g)170タイプバータイプ測定範囲(kPa)80~1100最小目盛20kPa
タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用
八興¥27,980税込¥30,7781台当日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要大型バス・トラック用質量(g)520測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
デジタル式タイヤ圧力ゲージ
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。
タイヤゲージ
EARTH MAN¥899税込¥9891個4日以内出荷米式バルブ対応用途バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定材質【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮測定範囲(MPa)0.07~0.40精度±10kPa測定範囲(kPa)40~350(約0.4~3.5kgf/cm2)最高使用圧力(kPa)350(約3.5kgf/cm2)
タイヤゲージ
エスコ¥4,780税込¥5,2581個(1本)翌日出荷タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。用途トラック、バス材質黄銅全長(mm)355質量(g)200測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用
八興¥27,980税込¥30,7781台当日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要小型・中型トラック用質量(g)430測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110
タイヤゲージ (測定用)二輪車用
八興¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要二輪車用質量(g)390測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)555×42×110
タイヤゲージ (測定用)乗用車用
八興¥27,980税込¥30,7781台当日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要乗用車用質量(g)410測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
デジタルプレッシャーゲージ
旭産業(エアーゲージ)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130最小目盛1
エーコー マッハ タイヤ圧力計
フジマック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷タイヤの圧力を計測できます。用途自動車のタイヤの空気圧の計測トラスコ品番853-5869材質鉄、樹脂質量(g)50使用流体圧縮空気