絞り込み
幅(mm)
- 0~100未満(5)
- 100~200未満(7)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1000以上(1)
ブランド
- カツデン(KATZDEN)(9)
- ダイケン(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- MISUGI(ミスギ)(1)
適合タイヤ幅(mm)
- 55
- 45(1)
- 60(5)
- その他(1)
奥行(mm)
- 100~200未満(7)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
- 1000~以上(2)
高さ(mm)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(5)
- 600~700未満(3)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000以上(2)
色
- イエロー(5)
- オレンジ(1)
- グリーン(7)
- グレー(4)
- シルバー(3)
- ブラウン(2)
- ブラック(4)
- ブルー(5)
- ホワイト(5)
- レッド(6)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
収納可能質量(kg)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 16~20(1)
- 20(1)
- 40(3)
0.8・2・2.7・2.8・2.9・3・3.5・4・5・6・16~20・20・40
「幅(mm)」から絞り込む
0~100未満(5)
100~200未満(7)
300~400未満(1)
500~600未満(1)
600~700未満(1)
1000以上(1)

自転車スタンド 3台タイプ
アイリスオーヤマ¥5,698税込¥6,2681台当日出荷【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)1070色ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
自転車スタンド 1台タイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)510色ブラック高さ(mm)220奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)970適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
自転車スタンド 2台タイプ
アイリスオーヤマ¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)650色ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)1870適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
独立式サイクルスタンド(CS-G型)
ダイケン¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
サイクルポジション
MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様)
ダイケン¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷ベースプレート仕様の自転車ラックです。 設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。寸法(mm)Φ19×1.5鋼管ハンドル高さ(mm)1100以下ハンドル幅(mm)600以下適合タイヤサイズ20~28インチ
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Butterfly
カツデン(KATZDEN)¥12,980税込¥14,2781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約0.8ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Llatina
カツデン(KATZDEN)¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約2.7ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) CESTA
カツデン(KATZDEN)¥26,980税込¥29,6781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PR-hi
カツデン(KATZDEN)¥42,980税込¥47,2781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3.5ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PR
カツデン(KATZDEN)¥17,980税込¥19,7781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3.5ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PK
カツデン(KATZDEN)¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM-S
カツデン(KATZDEN)¥16,980税込¥18,6781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM
カツデン(KATZDEN)¥24,980~税込¥27,478~1台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約6ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) CLIP床付
カツデン(KATZDEN)¥19,980税込¥21,9781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約2ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
独立式サイクルフック(CS-AN型)
ダイケン¥50,980税込¥56,0781セット3日以内出荷自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。タイプ壁付吊り下げ式ピッチ(mm)400適合タイヤサイズ20~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
独立式サイクルフック(CS-B型)
ダイケン¥66,980税込¥73,6781セット3日以内出荷自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
独立式サイクルスタンド(CS-GU型)
ダイケン(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から4日以内出荷高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様適合タイヤサイズ20~28インチ