FA現場のお役立ち情報
3,127件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機

    ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    面精度保証ミラー(HTFM)をキネマティックミラーホルダーにセットし、ミラーに応力がかからないように接着した調整機構付き高反射ミラーです。ホルダーにミラーを組込み接着した後でミラーの面精度を保証した製品です。
  • 可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ シグマ光機

    可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ

    シグマ光機
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷
    入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
  • 面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機

    面精度保証ミラー HTFMシリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
  • ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機

    ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    シグマ光機
    98,980税込108,878
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
  • プリズムホルダー KKDシリーズ シグマ光機

    プリズムホルダー KKDシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。
  • プリズム固定クランプ KKDシリーズ シグマ光機

    プリズム固定クランプ KKDシリーズ

    シグマ光機
    5,798税込6,378
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    KKD プリズムホルダーに使用されているプリズム押さえの部品です。
  • フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ シグマ光機

    フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ

    シグマ光機
    63,980税込70,378
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ホルダーにフレネルロム波長板を組込んだ製品です。λ/2板(FRH-102、FRH-152)は素子の光軸とホルダーの回転軸が調整されています。
  • ダブプリズムホルダー DBHシリーズ シグマ光機

    ダブプリズムホルダー DBHシリーズ

    シグマ光機
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    ダブプリズムを回転できるホルダーに固定した製品です。素子の光軸とホルダーの回転中心を調整されています。
    仕様内蔵素子:DOP-30-4、最小読取:1°、質量:1.3kg、ΦA:Φ94mm、ΦB:Φ64mm、C:152mm、D:80mm、E:46.5mm、アズワン品番61-6947-32
  • コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機

    コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ

    シグマ光機
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーです。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ15mm LCBS-15Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ15mm LCBS-15Cシリーズ

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ10mm LCBS-10C05シリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ10mm LCBS-10C05シリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ

    シグマ光機
    9,398税込10,338
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ

    シグマ光機
    9,398税込10,338
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ

    シグマ光機
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ

    シグマ光機
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ

    シグマ光機
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • ウェッジ基板 WSシリーズ シグマ光機

    ウェッジ基板 WSシリーズ

    シグマ光機
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
  • 低散乱平行平面基板 シグマ光機

    低散乱平行平面基板

    シグマ光機
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    平行平面基板に特殊な研磨を行うことで、表面粗さを0.2nm(Ra)以下にしました。基板の散乱の影響が気になる高出力レーザ用ミラーやX線用のミラーの基板として使用できます。
  • 平行平面基板 OPSQシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
  • 平行平面基板 OPSQKシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQKシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-8シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-8シリーズ

    シグマ光機
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-6シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-6シリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-4シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-4シリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-3シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-3シリーズ

    シグマ光機
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-2シリーズ

    シグマ光機
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-8シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-8シリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-4シリーズ

    シグマ光機
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-2シリーズ

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFSQシリーズ

    シグマ光機
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFBシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
  • 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機

    反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

    シグマ光機
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
  • 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機

    赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    半導体で使われるシリコンの単結晶は1.2~6μmの赤外波長では吸収がなく、赤外光用の光学素子として使えます。
  • 赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ シグマ光機

    赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷から28日以内出荷
    石英ガラスは波長1.4μm、2.2μm、2.7μmで水(OH基)による吸収があります。無水合成石英はガラス分子に水の分子を結合させない特殊な製造方法によって、赤外域での水の吸収を無くしました。可視から3μmの赤外域の窓として使用できます。
  • ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機

    ペンタプリズム PPBシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。カメラがデジタル化する前は、像が鏡対称にならないように、ペンタプリズムを使って物体からの光線を直角に曲げていました。レーザ墨出し器の直角基準としても使われています。
  • ダブプリズム DOPシリーズ シグマ光機

    ダブプリズム DOPシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。画像の回転調整が必要な用途で使われます。

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理