絞り込み
ブランド
- 中央精機(797)
- シグマ光機(644)
- Kenko(ケンコートキナー)(197)
- ミラック光学(150)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- ツクモ工学(81)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リセッタブルプレート REPシリーズ
シグマ光機¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ
シグマ光機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷薄形アルミ光学ベンチ(OBT-LH/SH)に取り付けて、±10mmの高さ調整機能を持たせることができます。
小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ
シグマ光機¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷幅50mm、高さ25mmと薄形の利点を活かし、低光軸を保ちながら実験台などに直接固定します。
大型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷から12日以内出荷断面はパイプ形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
倒立型BIOS-Light
シグマ光機¥9,898税込¥10,8881本13日以内出荷倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します。仕様品名:MDRケーブル、コントローラ側:10114-3000PE、ステージ側:10114-3000PE、ケーブル長:2.5m、ステージ側:10114-300PE (JS/JB側)アズワン品番61-6959-91
顕微鏡用シャッタシステム BSH2シリーズ
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷から53日以内出荷顕微鏡照明用の電磁シャッターシステムです。既存の顕微鏡へ組込みが可能で、取付け・取外しも簡単です。
レンズポジショナー
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷から12日以内出荷メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
フォーカスユニット・ポールスタンド
シグマ光機¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷から12日以内出荷フォーカスユニットは、同軸照明付観察ユニットやズームマイクロスコープを取り付けることができます。ポールスタンドベース板上のM4ネジ(25mmピッチ)は、手動ステージを取り付けることができます。
バリアブルアッテネータ(高出力タイプ) SVABシリーズ
シグマ光機¥389,800税込¥428,7801個13日以内出荷高出力レーザの光量を連続可変が可能、高い透過率安定性が得られます。レーザ光の偏光特性を利用し、CW/パルスレーザの透過光量を連続可変。
ビーム用コリメーションチェッカー ホルダー SPVシリーズ
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷ビーム用コリメーションチェッカーSPV-05用のホルダーです。仕様材質:アルミ(黒色アルマイト処理)
ビーム用コリメーションチェッカー 目盛り部 SPVシリーズ
シグマ光機¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷から12日以内出荷ビーム用コリメーションチェッカーSPV-25用の目盛り部です。仕様材質:アルミ(黒色アルマイト処理)
ビーム用コリメーションチェッカー
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から12日以内出荷コリメート状態を目視で確認ビーム用コリメーションチェッカーはレーザビームエキスパンダー(コリメーター)の平行度をチェックする為の最も構造が簡単なシェアリング干渉計の一種です。
レーザ導入用ダイクロブロック DIMCシリーズ
シグマ光機¥43,980税込¥48,3781個11日以内出荷同軸照明付観察ユニットに取り付け、観察光学系と同軸にレーザ光を導入することができます。OUCI-2取付ネジの固定セットボルトを緩めることでレーザ導入方向を180°や任意の方向に変えることができます。
Cマウントアダプタ CACMシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から11日以内出荷同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)に取り付け、Cマウントカメラの中心位置やフォーカス位置を調整するためのアダプタです。OUCI-2にレーザ導入用ダイクロブロックを組合わせた時、ダイクロブロックに入射するレーザ光の集光位置を基準に観察視野中心やピントを調整することができます。
リーズナブル平面基板(丸型)
シグマ光機¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷から15日以内出荷簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ
シグマ光機¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷から11日以内出荷励起レーザ光をカットし、鋭い立ち上がりで長波長側のラマンシフト光を高い透過率で抽出することができます。ラマン散乱の微弱な光を検出する際に使用することができます。
ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷から33日以内出荷鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から13日以内出荷鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ
シグマ光機¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
ポルカドットビームスプリッター PDBSシリーズ
シグマ光機¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷から12日以内出荷ポルカドットビームスプリッタとは、ガラス基板に網点(水玉模様)のアルミコーティングを施したビームスプリッタです。入射角依存性が少なく、紫外域から赤外域までの幅広い波長で使用できます。
楕円面ミラー TCEAシリーズ
シグマ光機¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。
放物面ミラー TCPAシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷から13日以内出荷点光源からの発散光を平行光に変換する曲面鏡です。曲面を放物面にすることで、球面凹面鏡よりも効率的に平行光が取り出せます。
銀平面ミラー TFAGシリーズ
シグマ光機¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷から20日以内出荷可視から赤外の広い波長域で高反射率は得られる銀(Ag)をコートした平面全反射ミラーです。銀の上に保護膜をコートしているので、酸化しにくく、長時間使用することができます。
ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ
シグマ光機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
ネガティブアクロマティックレンズ DL-25シリーズ
シグマ光機¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷から12日以内出荷負の焦点距離を持ったアクロマティックレンズです。屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚の凹レンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。
フレネルレンズ FRL-50Sシリーズ
シグマ光機¥7,598税込¥8,3581個10日以内出荷厚くなる短焦点距離のレンズをステップ構造にして、レンズの特性を持たせたまま薄い板状にしました。ルーペ用やLEDの照明用のレンズの代用として使用できます。
近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。近赤外のLDやYAGレーザ(1064nm)の集光レンズとして使えます。
プリズムシート PRS-100S02-0シリーズ
シグマ光機¥20,980税込¥23,0781個11日以内出荷照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。
ノッチフィルター NF-25C05シリーズ
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷から13日以内出荷特定の波長のみ透過する干渉フィルターとは異なり、ノッチフィルターは、特定の波長のみをカットするフィルターです。誘電体多層膜コーティングを採用したことで、極めて高い耐環境性と安定性が得られています。
フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ
シグマ光機¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から22日以内出荷フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
LEDスポット照明 SLSI-25シリーズ
シグマ光機¥18,980税込¥20,8781個52日以内出荷同軸落射照明、スポット照明用途のLED照明です。メーカーズームマイクロスコープ、超長作動ズームマイクロスコープ、同軸照明付観察ユニット、各種テレセントリックレンズ等の同軸落射照明用としてご使用いただけます。
サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ
シグマ光機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷サファイア結晶は可視~5μmの赤外波長で吸収がない透明な結晶です。また、サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくい特徴を持っています。このサファイア結晶で作った単レンズです。
フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズ
シグマ光機¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。
補正板
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。