クリーンルーム用メガネはレンズをフレームで接顔部にフィットさせ防塵の役割を果たすゴーグルのことです。クリーンルームとは塵や細菌などを取り除き、湿度や温度、静電気などが管理された設備のことで、クリーンルーム用メガネは清浄な環境が必要となる半導体などの精密機械の制作現場で利用されています。シリコンヘッドバンドなどで頭部に固定されるクリーンルーム用メガネは静電気防止などさまざまな機能を備えており、埃がつきにくいのが特徴です。アイピースなど消耗品を交換できるタイプなどもあり、定期的な交換をすることで長く商品を使用することができます。
「機能」から絞り込む

クリーンルーム用ゴーグル RG-7
理研化学(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。形状ゴーグル型寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
安全ゴーグル(シリコンバンド)
UVEX(ウベックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
クリーンルーム用静電防止ゴーグル 防爆形 GLシリーズ
トーアボージン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷JIS規格品。用途半導体工場、クリーンルームに質量(g)83アズワン品番61-9639-82
クリーンルーム用静電防止ゴーグル
トーアボージン¥5,450税込¥5,9951個当日出荷レンズは防曇加工を施しています。仕様JIS規格品開閉ベンチレータ付材質レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム形状ゴーグル型質量(g)83機能防曇加工紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%アズワン品番9-5613-01
オートクレーブ対応ゴーグル 取り換えレンズ
ゴールドウイン¥13,980税込¥15,3781袋(10枚)当日出荷オートクレーブ対応ゴーグル(PA007G3N)用の取り換えレンズです。トラスコ品番362-2372材質ポリカーボネートレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。用途クリーンルーム内での作業に。トラスコ品番194-8109材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート質量(g)126レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト色(バンド)ホワイトレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8470-52
クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド)
UNIVET¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷バンドの両端を外側に引っ張るだけで簡単にフィット感を調節できる特殊設計です。特殊な換気設計により密閉性が高く、まつ毛などの異物混入リスクを低減します。垂直方向と水平方向へ広い周辺視野を確保しています。メガネの上からでも装着できます。仕様クリーンパック:なし、UVカット:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPEレンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1-2020、ISO 16321色(バンド)ホワイトレンズ厚さ(mm)1.8通気孔有
オートクレーブ対応ゴーグル
ゴールドウイン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷レンズに防曇加工を施したオートクレーブ対応ゴーグルです。 顔周りにフィットするフレーム形状で、異物落下の隙間を軽減します。 またワンタッチアジャスターで簡単にゴーグルを装着できます。トラスコ品番363-0214材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇加工〇レンズ交換:〇レンズ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ対応ゴーグルSCC
アズワン¥7,290税込¥8,0191個当日出荷オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)形状ゴーグル型質量(g)103機能メガネ併用可アズワン品番61-3378-56-77洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
































![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)