カテゴリ
絞り込み
種類
- xyzステージ(6)
- xyステージ(10)
- xzステージ(2)
- xステージ(11)
- zステージ(17)
- 傾斜ステージ(7)
- 回転ステージ(8)
ストローク(Z距離)(mm)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(8)
- 6.5(12)
- 7.5(2)
- 10(6)
- 12.5(1)
- 30(2)
- 50(2)
- 223(1)
- 423(1)
耐荷重(N)
- 49
- 4.9(20)
- 9.8(27)
- 12.25(8)
- 14.7(27)
- 17.15(10)
- 19.6(96)
- 24.5(25)
- 29.4(70)
- 34.3(14)
- 39.2(60)
- 58.8(14)
- 68.6(8)
- 78.4(13)
- 98(20)
- 98.1(7)
- 147(22)
- 196(14)
- 245(8)
- 294(6)
- 耐荷重(N)をもっと見る
ストローク(X距離)(mm)
- 3(9)
- 6.5(11)
- 7.5(3)
- 12.5(1)
- 25(4)
- 45(1)
- 65(1)
テーブル長さ(mm)
- 25(8)
- 30(2)
- 40(13)
- 50(7)
- 60(11)
- 65(6)
- 70(6)
- 76(2)
- 80(2)
- 90(3)
- 100(1)
- 125(4)
- 130(1)
- 160(1)
テーブル幅(mm)
- 25(9)
- 30(1)
- 40(13)
- 50(7)
- 60(11)
- 65(5)
- 70(6)
- 76(2)
- 80(2)
- 90(3)
- 100(1)
- 110(1)
- 125(4)
- 130(1)
- 160(1)
25・30・40・50・60・65・70・76・80・90・100・110・125・130・160
送り方式
- その他(1)
- ウォームギヤ(8)
- デジタル表示式マイクロメータ(5)
- ファインピッチマイクロ(15)
- ラックピニオン式(3)
- 手動ねじ式(2)
- 標準マイクロメータ(25)
- 送りねじ(22)
その他・ウォームギヤ・デジタル表示式マイクロメータ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・手動ねじ式・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 3(4)
- 6.5(6)
- 7.5(2)
- 12.5(1)
- 25(2)
3・6.5・7.5・12.5・25
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(19)
- V溝レールと鋼球(1)
- すり合わせ(7)
- アリ溝(12)
- クロスローラ(6)
- ハンドル(1)
- ボールガイド(6)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・ハンドル・ボールガイド
ブランド
- 中央精機(32)
- シグマ光機(17)
- ツクモ工学(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 神津精機(4)
- ミラック光学(1)
中央精機・シグマ光機・ツクモ工学・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機・ミラック光学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から10日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)
中央精機¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。種類xyzステージ感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)76テーブル長さ(mm)76移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から12日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
Z軸ステージ
中央精機¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.08目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)0.5mm
ゴニオスリムステージ 60×60
中央精機¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から80日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ギヤー式回転スリムステージ Φ60
中央精機¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約6.5°
XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ
シグマ光機¥81,980税込¥90,1781個10日以内出荷から11日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。種類XYステージ移動ガイドボールガイド
XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個5日以内出荷から12日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ
シグマ光機¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から10日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。種類XY軸スチールステージ耐荷重(N)49テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
Z軸スリムステージ
中央精機¥54,980税込¥60,4781台欠品中薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
二軸傾斜ステージ 90×90
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)約0°24'
二軸傾斜ステージ 125×125
中央精機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)約0°15'
透過型微動回転ステージ Φ150
中央精機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.4種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ150移動方向回転方向送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.46°
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から12日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
ゴニオステージ 60×60
中央精機(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)
中央精機¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。種類xyzステージ感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)76テーブル長さ(mm)76移動量(ツマミ1回転)約18mm
ハイグレードZステージ 60×60(対称型)
中央精機¥25,980~税込¥28,578~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードZステージ 40×40(対称型)
中央精機¥22,980~税込¥25,278~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
Z軸スリムステージ 125×125
中央精機¥71,980税込¥79,1781台60日以内出荷薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.4種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.005テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z軸スリムステージ 90×90
中央精機¥119,800税込¥131,7801台60日以内出荷移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.25種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
XYZθαβ軸ステージ(60×60)
ツクモ工学¥319,800税込¥351,7801個42日以内出荷・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)3.02中心高さ(mm)【回転】84耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθα軸ステージ(60×60)
ツクモ工学¥259,800税込¥285,7801個42日以内出荷・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)2.1中心高さ(mm)【回転 α】115耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±10、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθ軸ステージ(Φ60)
ツクモ工学¥189,800税込¥208,7801個42日以内出荷・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)1.15耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
α軸ゴニオステージ(60×60)
ツクモ工学¥66,980税込¥73,6781個42日以内出荷・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
αβ軸ゴニオステージ(60×60)
ツクモ工学¥129,800税込¥142,7801個42日以内出荷・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
傾斜ステージ(80×80)
ツクモ工学¥34,980税込¥38,4781個42日以内出荷・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.36傾斜角度(°)【αβ】±2耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□80
粗微動回転ステージ(Φ60)
ツクモ工学¥38,980税込¥42,8781個42日以内出荷・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.25耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60回転角度(°)【微動】±5
粗動回転ステージ(Φ60)
ツクモ工学¥21,980税込¥24,1781個42日以内出荷・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.18耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60
フラットアルミステージ<Z軸>
ツクモ工学¥56,980~税込¥62,678~1個42日以内出荷・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
XYθ軸ステージ(Φ60)
ツクモ工学¥129,800税込¥142,7801個42日以内出荷・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.73耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥81,980税込¥90,1781個8日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から19日以内出荷クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ
シグマ光機¥84,980~税込¥93,478~1個10日以内出荷から11日以内出荷ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータヘッド移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)6.5
XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥58,980~税込¥64,878~1個8日以内出荷から10日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。材質アルミ種類XZステージ表面処理黒アルマイト耐荷重(N)49移動ガイドクロスローラ
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ
シグマ光機¥74,980~税込¥82,478~1個8日以内出荷から10日以内出荷ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65