絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
耐荷重(N)
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
11・18・24・25・30・34・40・42・50・60・70・80・90・100・120・125・140・150・160・200・テーブル幅(mm)をもっと見る
送り方式
その他・ウォームギヤ・デジタル表示式マイクロメータ・パンダグラフ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・手動ねじ式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
3・3.5・4・5・5.5・6.5・7.5・10・12.5・15・16・17・25・30・32・35・50・52・130・-・ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・シャフトスライド・ピボット・ボールガイド・ボールスライド
ブランド
中央精機・ミラック光学・ツクモ工学・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機・TRUSCO・SFC(エス・エフ・シー)・シグマ光機・Kenko(ケンコートキナー)・THKインテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 手動ステージ

416件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックピニオンステージ<XZ軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XZ軸>

    ツクモ工学
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    ・XZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.64耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【X】±30、【Z】±20
  • α軸ゴニオステージ(60×60) ツクモ工学

    α軸ゴニオステージ(60×60)

    ツクモ工学
    56,980税込62,678
    1個
    42日以内出荷
    ・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
  • α軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学

    α軸ゴニオステージ(40×40)

    ツクモ工学
    45,980税込50,578
    1個
    42日以内出荷
    ・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • αβ軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学

    αβ軸ゴニオステージ(40×40)

    ツクモ工学
    89,980税込98,978
    1個
    42日以内出荷
    ・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • αβ軸ゴニオステージ(60×60) ツクモ工学

    αβ軸ゴニオステージ(60×60)

    ツクモ工学
    109,800税込120,780
    1個
    42日以内出荷
    ・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
  • 傾斜ステージ(80×132) ツクモ工学

    傾斜ステージ(80×132)

    ツクモ工学
    49,980税込54,978
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.72対応【精密ラボジャッキ】RJ-101傾斜角度(°)【α】±1.4、【β】±0.8耐荷重(N)78.4 [8 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)80×132
  • 傾斜ステージ(40×40) ツクモ工学

    傾斜ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    21,980税込24,178
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • 傾斜ステージ(60×60) ツクモ工学

    傾斜ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    23,980税込26,378
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.22傾斜角度(°)【αβ】±2.5耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
  • 傾斜ステージ(25×25) ツクモ工学

    傾斜ステージ(25×25)

    ツクモ工学
    17,980税込19,778
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.05傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)9.8 [1 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□25
  • 傾斜ステージ(160×220) ツクモ工学

    傾斜ステージ(160×220)

    ツクモ工学
    68,980税込75,878
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)2.32対応【精密ラボジャッキ】RJ-103傾斜角度(°)【α】±0.7、【β】±0.6耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)160×220
  • 傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学

    傾斜ステージ(80×80)

    ツクモ工学
    27,980税込30,778
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.36傾斜角度(°)【αβ】±2耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□80
  • 傾斜ステージ(100×160) ツクモ工学

    傾斜ステージ(100×160)

    ツクモ工学
    59,980税込65,978
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)1.08対応【精密ラボジャッキ】RJ-102傾斜角度(°)【α】±1.2、【β】±0.7耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)100×160
  • 粗微動回転ステージ(Φ40) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    26,980税込29,678
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40回転角度(°)【微動】±5
  • 粗微動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    31,980税込35,178
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.25耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60回転角度(°)【微動】±5
  • 粗動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学

    粗動回転ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    18,980税込20,878
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.18耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60
  • 粗微動回転ステージ(Φ80) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ80)

    ツクモ工学
    35,980税込39,578
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.5耐荷重(N)58.8 [6 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ80回転角度(°)【微動】±5
  • 粗微動回転ステージ(Φ120) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ120)

    ツクモ工学
    56,980税込62,678
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5
  • フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学

    フラットアルミステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<Z軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.42耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【Z】±20
  • ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    24,980税込27,478
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    38,980税込42,878
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスローラアルミステージ<XY軸> ツクモ工学

    クロスローラアルミステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    67,980税込74,778
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5
  • XYθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    109,800税込120,780
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.73耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    92,980税込102,278
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.33耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<X軸>

    ツクモ工学
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    ・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XY軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学

    XY軸ステージ セルフロックステージ

    ミラック光学
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)
  • X軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学

    X軸ステージ セルフロックステージ

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。
  • 精密ステージ フロントロックステージ X軸 ミラック光学

    精密ステージ フロントロックステージ X軸

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
    トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
  • 精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg ミラック光学

    精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg

    ミラック光学
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
  • 多機能送りねじ式ステージ X軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージ X軸

    ミラック光学
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
  • アリ溝式ロングステージX軸 ミラック光学

    アリ溝式ロングステージX軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
  • アリ溝式ステージXY軸 ミラック光学

    アリ溝式ステージXY軸

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-60 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-60

    ミラック光学
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1438アズワン品番64-8778-85
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-140 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-140

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1437アズワン品番64-8778-84
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-40 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-40

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1436アズワン品番64-8778-83
  • 薄型VB Xステージ 中央精機

    薄型VB Xステージ

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    22日以内出荷
    マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
    材質鋼材種類xステージ表面処理黒色酸化クロムクランプ板クランプRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドV溝と鋼球移動量(mm)±6.5
  • 薄型VB XYステージ 中央精機

    薄型VB XYステージ

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    22日以内出荷
    マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
    材質鋼材種類xyステージ表面処理黒色酸化クロムクランプ板クランプRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドV溝と鋼球移動量(mm)±6.5
  • 送りねじ式ステージXY軸 ミラック光学

    送りねじ式ステージXY軸

    ミラック光学
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
  • 送りねじ式ステージX軸 ミラック光学

    送りねじ式ステージX軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
  • ラックピニオンステージ XY軸 TRUSCO

    ラックピニオンステージ XY軸

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 ベース板は別売りです。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。材質/仕上主材料:アルミ合金種類XYステージ耐荷重(N)水平:39.2送り方式ラックピニオン式移動ガイドアリ溝真直度(mm)0.05

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ