絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 40(11)
テーブル幅(mm)
- 80(11)
- 120(6)
- 300(2)
- 450(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 30(5)
- 32(6)
- 52(6)
- 130(2)
- 150(1)
耐荷重(N)
- 29.4
- 4.9(2)
- 9.8(2)
- 19.6(14)
- 39.2(22)
- 49(11)
- 58.8(4)
- 73.5(2)
- 78.4(4)
- 95.2(2)
- 107.8(1)
- 144.2(2)
- 147(2)
- 192.1(2)
- 196(2)
- 216(2)
- 239.1(2)
- 245(2)
- 1176(1)
- 1274(1)
- 耐荷重(N)をもっと見る
送り方式
- ラックピニオン式(8)
- 送りねじ(7)
種類
- xyステージ(12)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 30(5)
- 32(6)
- 52(6)
- 130(2)
- 150(1)
30・32・52・130・150
移動ガイド
- アリ溝(11)
アリ溝
ブランド
- ミラック光学(12)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- ツクモ工学(1)
ミラック光学・SFC(エス・エフ・シー)・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
40(11)

XYステージ300AJ
SFC(エス・エフ・シー)¥249,800税込¥274,7801個22日以内出荷XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。テーブル幅(mm)300耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオン
マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥66,980~税込¥73,678~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージテーブル長さ(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ネジ送りステージ<XY軸>
ツクモ工学¥24,980~税込¥27,478~1個42日以内出荷・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
送りねじ式ステージXY軸
ミラック光学¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。送り方式送りねじ種類xyステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
XYステージ300
SFC(エス・エフ・シー)¥199,800税込¥219,7801個22日以内出荷XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオンテーブル幅(mm)300ストローク(X距離)(mm)±130ストローク(Y距離)(mm)±130
XYテーブルF3(微調整付)
SFC(エス・エフ・シー)¥339,800税込¥373,7801個32日以内出荷XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。耐荷重(N)(最大)29.4送り方式送りねじテーブル幅(mm)450ストローク(X距離)(mm)±150ストローク(Y距離)(mm)±150
防震対策ベース付きタイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥51,980~税込¥57,178~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥54,980税込¥60,4781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥48,980~税込¥53,878~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
標準薄型ステージXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
標準薄型ステージXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥41,980~税込¥46,178~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥58,980~税込¥64,878~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥46,980~税込¥51,678~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル延長タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥48,980税込¥53,8781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2