絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
25・30・40・60・65
テーブル幅(mm)
11・18・25・40・60・65・90・140
ストローク(Y距離)(mm)
35
送り方式
ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
アリ溝・ボールガイド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズシグマ光機
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
種類xzステージ耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)±3
XZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機XZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズシグマ光機
72,980税込80,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60 中央精機小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60中央精機
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.7感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
XZ軸ねじ式ステージ 中央精機XZ軸ねじ式ステージ中央精機
21,980税込24,178
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
DT XZ軸ステージ 40×40 中央精機DT XZ軸ステージ 40×40中央精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
ネジ送りステージ<XZ軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<XZ軸>ツクモ工学
27,980税込30,778
1個
42日以内出荷
・XZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X14-001、X14-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ<XZ軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<XZ軸>ツクモ工学
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
・XZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.64耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【X】±30、【Z】±20
XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズシグマ光機
89,980税込98,978
1個
19日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
XZ軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機XZ軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
19日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
XZ軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機XZ軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
52,980税込58,278
1個
12日以内出荷
ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのXZ軸ステージです。
XZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズ シグマ光機XZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXZ軸ステージです。
XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズ シグマ光機XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XZ軸ステージです。
XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズシグマ光機
58,980税込64,878
1個
19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズシグマ光機
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-404シリーズシグマ光機
58,980税込64,878
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-254シリーズシグマ光機
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ120mm TSD-1204シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ120mm TSD-1204シリーズシグマ光機
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1004シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1004シリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-804シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-804シリーズシグマ光機
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-654シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-654シリーズシグマ光機
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-404シリーズシグマ光機
65,980税込72,578
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±3
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式) 中央精機小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×90(両ハンドル)中央精機
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)中央精機
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)中央精機
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×90 中央精機DT XZ軸ステージ 40×90中央精機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×60(両ハンドル)中央精機
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)中央精機
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×60 中央精機DT XZ軸ステージ 40×60中央精機
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×40(両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×40(両ハンドル)中央精機
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル)中央精機
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×40(粗微動ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×40(粗微動ハンドル)中央精機
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×140(両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×140(両ハンドル)中央精機
48,980税込53,878
1台
20日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)中央精機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)中央精機
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×140 中央精機DT XZ軸ステージ 40×140中央精機
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
ステージ台特集
おすすめ人気ランキング
XZ・ZYステージ