37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
    用途車の整備やタイヤ交換をする際に寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃最大荷重(t)3揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
  • PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)

    PROEXCEL ガレージジャッキ3トン

    大橋産業(BAL)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
  • QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)

    QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム

    QuickJack(クイックジャック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3箱)
    3日以内出荷
    【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
    質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
  • QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ラバーパッド4個セット

    uniq(ユニーク)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(4個)
    当日出荷
    QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
    用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
  • 油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド 大橋産業(BAL)

    油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合品番No1385/No1387
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥33,880税込¥37,268
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL最大荷重(t)3揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • 低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ

    低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)

    長崎ジャッキ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
  • PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)

    PROEXCELガレージジャッキ 2t

    大橋産業(BAL)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
  • ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 後輪 マサダ製作所

    ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 後輪

    マサダ製作所
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    欠品中
  • 低床フロアージャッキ2.3t BIG RED

    低床フロアージャッキ2.3t

    BIG RED
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適。360°回転
    質量(kg)15本体寸法(mm)全長556×幅234×高さ140能力(t)2.3最高位(mm)359最低位(mm)89ハンドル長さ(mm)520
  • QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)

    QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム

    QuickJack(クイックジャック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(3箱)
    3日以内出荷
    【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
    質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
  • ホイールドーリショート 長崎ジャッキ

    ホイールドーリショート

    長崎ジャッキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ホイールドーリ(ポータブル) 長崎ジャッキ

    ホイールドーリ(ポータブル)

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t 大橋産業(BAL)

    PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t

    大橋産業(BAL)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
    用途車のジャッキアップに質量(kg)43.5ハンドル長さ(mm)980寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205最大荷重(t)1.5揚幅(mm)70~610
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • QuickJack SUV アダプターキット uniq(ユニーク)

    QuickJack SUV アダプターキット

    uniq(ユニーク)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
    用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
  • QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ウォールハンガー2個セット

    uniq(ユニーク)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
    用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
  • ジェイジャッキ ジェイウィン(J win)

    ジェイジャッキ

    ジェイウィン(J win)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    6日以内出荷
    待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
    用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
  • 3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ BIG RED

    3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ

    BIG RED
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
    質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170能力(t)3最高位(mm)535最低位(mm)98
  • 低床サービスジャッキ マサダ製作所

    低床サービスジャッキ

    マサダ製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361能力(t)3最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
  • 低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ

    低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)

    長崎ジャッキ(4件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷
    ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
    仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
  • QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)

    QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム

    QuickJack(クイックジャック)
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(3箱)
    3日以内出荷
    【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJack 6000TLXポータブルカーリフトは、ホイールベースの長い車両を持ち上げるのに最適なソリューションです。76インチの延長フレームと最大6,000ポンドの吊り上げ能力を備えています。そのため、6000TLXは、SUV、小型トラック、およびメーカー推奨の吊り上げポイントが標準長さのリフトでは届かない車両に最適です。
    適合リフトポイント間隔(最大):1,676mm、リフトポイント間隔(最小):1,092mm電圧110V 50-60Hz保証期間1年間フレーム長(mm)1930フレーム幅(mm)278適合車種乗用車・小型トラック・SUV等RoHS指令(10物質対応)対応持上能力(kN)最大:2,722 kgまでリフト高さ(mm)最大:616mm(ブロック積み重ね時)フレーム質量(kg)37
  • 超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ

    超低床エアーガレージジャッキ2TON

    長崎ジャッキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    車検最低地上高基準90mmに対応です。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
  • 低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキミドル静音

    長崎ジャッキ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
  • ホイールドーリメガワイド 長崎ジャッキ

    ホイールドーリメガワイド

    長崎ジャッキ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    6日以内出荷
    OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ホイールドーリミニ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリミニ

    長崎ジャッキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    欠品中
    普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3744材質本体:鉄(SS400)タイプペタル式
  • ブッシュ交換機 長崎ジャッキ

    ブッシュ交換機

    長崎ジャッキ
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    5日以内出荷
    大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
    用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
  • ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ3TON

    長崎ジャッキ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    5日以内出荷
    丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
  • ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ1.25TON

    長崎ジャッキ
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    出張にも便利なポータブルタイプです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
  • エンジンリフター 長崎ジャッキ

    エンジンリフター

    長崎ジャッキ
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    5日以内出荷
    エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
    用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
  • フォークリフトジャッキ4t BIG RED

    フォークリフトジャッキ4t

    BIG RED
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    フォークリフトに最適!能力4トン!
    質量(kg)45最高位(mm)440最低位(mm)70
  • 低床ガレージジャッキ3t SNIT

    低床ガレージジャッキ3t

    SNIT
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷
    スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
    全長(mm)720質量(kg)40.5全幅(mm)353能力(t)3最高位(mm)500最低位(mm)95ハンドル長さ(mm)1100
  • ガレージジャッキ3t(ショート) BIG RED

    ガレージジャッキ3t(ショート)

    BIG RED
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    37日以内出荷
    コンパクトで使いやすい
    質量(kg)36.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180能力(t)3最高位(mm)520最低位(mm)140
  • 低床Lジャッキ 長崎ジャッキ

    低床Lジャッキ

    長崎ジャッキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
    全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345能力(t)4最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
  • 受金 マサダ製作所

    受金

    マサダ製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
  • ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪 マサダ製作所

    ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪

    マサダ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷

『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)