絞り込み
能力(t)
  • 1.25(1)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.1(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 50(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
最高位(mm)
  • 400(1)
  • 505(1)
  • 560(1)
  • 600(1)
  • 610(1)
  • 620(1)
  • 700(1)
最低位(mm)
  • 55(1)
  • 95(1)
  • 98(1)
  • 106(1)
ブランド
  • 長崎ジャッキ
  • モノタロウ(2)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • マサダ製作所(4)
  • BIG RED(4)
  • uniq(ユニーク)(4)
  • SNIT(2)
  • QuickJack(クイックジャック)(2)
  • ジェイウィン(J win)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
1.25(1)
1.8(1)
2(3)
2.1(1)
3(3)
4(1)
5(1)
50(1)
500(1)
1000(1)
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル静音長崎ジャッキ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ超低床エアーガレージジャッキ2TON長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
ホイールドーリ(ポータブル) 長崎ジャッキホイールドーリ(ポータブル)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
欠品中
普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキガレージジャッキ3TON長崎ジャッキ
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
ホイールドーリメガワイド 長崎ジャッキホイールドーリメガワイド長崎ジャッキ
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリショート 長崎ジャッキホイールドーリショート長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ブッシュ交換機 長崎ジャッキブッシュ交換機長崎ジャッキ
759,800税込835,780
1台
5日以内出荷
大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキガレージジャッキ1.25TON長崎ジャッキ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
出張にも便利なポータブルタイプです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
エンジンリフター 長崎ジャッキエンジンリフター長崎ジャッキ
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷
エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
低床Lジャッキ 長崎ジャッキ低床Lジャッキ長崎ジャッキ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80

ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)