13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
  • PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)

    PROEXCEL ガレージジャッキ3トン

    大橋産業(BAL)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
  • QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ラバーパッド4個セット

    uniq(ユニーク)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(4個)
    当日出荷
    QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
    用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
  • 油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド 大橋産業(BAL)

    油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合品番No1385/No1387
  • PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)

    PROEXCELガレージジャッキ 2t

    大橋産業(BAL)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
  • 低床フロアージャッキ2.3t BIG RED

    低床フロアージャッキ2.3t

    BIG RED
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適。360°回転
    質量(kg)15本体寸法(mm)全長556×幅234×高さ140能力(t)2.3最高位(mm)359最低位(mm)89ハンドル長さ(mm)520
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • QuickJack SUV アダプターキット uniq(ユニーク)

    QuickJack SUV アダプターキット

    uniq(ユニーク)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
    用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
  • QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ウォールハンガー2個セット

    uniq(ユニーク)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
    用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
  • 3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ BIG RED

    3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ

    BIG RED
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
    質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170能力(t)3最高位(mm)535最低位(mm)98
  • フォークリフトジャッキ4t BIG RED

    フォークリフトジャッキ4t

    BIG RED
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    フォークリフトに最適!能力4トン!
    質量(kg)45最高位(mm)440最低位(mm)70
  • 低床ガレージジャッキ3t SNIT

    低床ガレージジャッキ3t

    SNIT
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷
    スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
    全長(mm)720質量(kg)40.5全幅(mm)353能力(t)3最高位(mm)500最低位(mm)95ハンドル長さ(mm)1100
  • ガレージジャッキ3t(ショート) BIG RED

    ガレージジャッキ3t(ショート)

    BIG RED
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    37日以内出荷
    コンパクトで使いやすい
    質量(kg)36.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180能力(t)3最高位(mm)520最低位(mm)140
  • 受金 マサダ製作所

    受金

    マサダ製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷

『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)