絞り込み
ブランド

タイヤリフター クルピタ丸
EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
ホイールセットボルト ホイールボルト車専用
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
ホイールセットボルト M14×P1.25
Meltec(大自工業)¥889税込¥9781個欠品中ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
タイヤリフター
Meltec(大自工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82372915-260713-02.jpg)
リム幅ゲージ
REX(レックス)[自動車用品]¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!。ホイルバランサーの必需品!!材質ABS寸法(mm)400×410測定範囲3.5~12J質量(g)360
トルクレンチ
エナジーギア¥5,498税込¥6,0481個欠品中ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。用途車のメンテナンス付属品(ソケット)19/21材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム幅(mm)496色BK高さ(mm)70奥行(mm)80
カッティングツールセット
IZUMI(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
トラックタイヤセッター
BIG RED¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷中・大型車用。トラックタイヤ交換時に便利なタイヤセッター。中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!!。色が変更になる場合がございます。仕様組立式、回転ローラー:〇材質スチールパイプ耐荷重(kg)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×1250×430自重(kg)6.5太さ(mm)Φ26
ビードホールドツール
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌々日出荷タイヤ取り付けの際にビードをホイールと逆側で維持できます。ホイールを傷つけにくいオール真鍮製。ビード取り外しにはご利用いただけません。材質真鍮質量(g)800
EGトルクレンチDX19-21ソケット付
エナジーギア¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷ボルト・ナットの締めすぎや締め不足をチェック。薄型19/21ミリソケット付。ソケット長78ミリ、ソケット差角12.7ミリ。用途タイヤのメンテナンス幅(mm)496高さ(mm)70奥行(mm)80
バルブツールドライバー
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本翌日出荷パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。軸径(Φmm)4.5全長(mm)215軸長(mm)150グリップ径(Φmm)16先端径(mm)2.2先端幅(mm)2.2
電動インパクトレンチ
エナジーギア¥6,398税込¥7,0381個当日出荷シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。用途車のメンテナンス付属品(ソケット)17/19/21幅(mm)274質量(kg)1.5色BK電圧DC12V高さ(mm)218奥行(mm)110
タイヤローテーションワゴン
KTC¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。寸法(mm)677×397×886質量(kg)16タイヤ外径(mm)550~790適合
TRASAS タイヤサービスステーション
KTC¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
タイヤリフター
KTC¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
タイヤチェンジングツールセット
エスコ¥180,500税込¥198,5501セット当日出荷トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットですセット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727654-210510-02.jpg)
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー
エスコ¥19,900税込¥21,8901丁翌日出荷独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます材質ハンマーキャップ:ポリマー全長(mm)245質量(kg)1.3頭径(Φmm)30
バイキング
TECH¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷仕様エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35ストローク(mm)(ロッド)27寸法(mm)Φ80×90質量(kg)1.5最大出力7000kg最大圧力(bar)400
ホイールドローレバーセット
TECH¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6













![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82372915-260713-02.jpg)












![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727654-210510-02.jpg)
![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530604-210428-02.jpg)






![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)



![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)