2ページ目: スキャナー

153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル ウェルコムデザイン

    BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル

    ウェルコムデザイン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
  • GMW569 SP-1425 RICOH(リコー)

    GMW569 SP-1425

    RICOH(リコー)
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなA4フラットベッド付きスキャナー
  • 標準充電池パック ウェルコムデザイン

    標準充電池パック

    ウェルコムデザイン
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    標準充電池パック。
  • 7990G-2USBX/USB/黒/定置式/2D、CMOS/ケーブル付属 honeywell

    7990G-2USBX/USB/黒/定置式/2D、CMOS/ケーブル付属

    honeywell
    85,980税込94,578
    1個
    欠品中
    置き型バーコードリーダー。olaris(ソラリス)XP 7990gは、HoneywellのXPシリーズの強力な画像処理能力を採用したコンパクトな固定式スキャナーです。 片手で持てるほどコンパクトなサイズで、従来のレジカウンターに簡単に組み込むことができます。 以前のモデルとの互換性を保持しており、スムーズで迅速な導入と簡単なアップグレードが実現できます。
  • ローラーキット brother(ブラザー)

    ローラーキット

    brother(ブラザー)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    対応機種:ADS-4900W
    交換目安20万枚ごとRoHS指令(10物質対応)対応
  • A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー)

    A4ドキュメントスキャナー

    brother(ブラザー)
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    100枚※1の大容量給紙で約60 枚/分※2のスピード 集中スキャン業務にも対応できるハイエンドモデル
    付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書その他消耗品:ローラーキット質量(kg)約3.37消費電力(W)[動作時]約34、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:100枚対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×247×236機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)、[モノクロ150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード 、[サイズ]幅:50.8~215.9mm、長さ:50.8~355.6mm、[厚さ]標準紙:0.04~0.53mm、プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応エコマーク認定番号21 155 055
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA

    Canon
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    新開発DRプロセッサー搭載、堅牢設計の高速・高画質スキャナー。新開発DRプロセッサーを搭載。画像処理を行うDRプロセッサーをスキャナー本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現しました。また、カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上し、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。加えて、裏写り・地色除去機能の画質が改善され、OCR処理に適した画像を生成する際などに効果を発揮します。毎分60枚/20面の高速スキャン。カラー・グレー・白黒いずれも片面60枚/分・両面120面/分(A4タテ・200dpi)という1パス両面の高速スキャンを実現。大量のスキャンもデスクサイドで手軽に効率よく行えます。操作性を高めるLCDオペレーションパネル。LCDパネルを見ながら、直感的にスキャナーの設定やスキャンの実行、最大99件登録可能なジョブの選択などが可能です。エラーメッセージやスキャンした原稿の枚数が表示されるので、ジョブの状況なども簡単に確認できます。パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応。一般文書のほか、名刺、プラスチックカードなど多彩な原稿に対応。最大5,588mm(200dpi時)の長尺原稿やパスポートもADFからスキャンできます。※キャリアシートやパスポートの状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(Double Feed Release)」に対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。多彩な用途に対応する画像処理性能。異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、赤・緑・青の強調機能、一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリームなどの機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
    付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.1 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ適合使用可能な特殊原稿:特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり質量(kg)約3.4(ACアダプター他の付属品除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)(約)285×231×254、(トレー全開時)(約)285×367×652インターフェースSuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0原稿サイズ【対象】幅:50~216mm、長さ:54~35mm6(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi給紙方法標準/自動/手差し適合寸法(mm)【パスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:6以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)グリーン購入法適合適合カードサイズ(mm)幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
  • ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10 Canon

    ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10

    Canon
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー。〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能。一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載。内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利。USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。 〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF。パソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。 〇「カードスキャン」にも対応。スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。 。〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙。使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。〇持ち運び可能な軽量ボディ。寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザイン。オフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。 〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」。異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能。スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」。カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」。両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」。裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載。写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。 〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮。開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。
    付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイド仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある質量(kg)約1使用温度範囲(℃)15~70消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA)対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174インターフェースHi-Speed USB2.0最大解像度600×600dpi給紙方法標準/自動/手差し使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード給紙可能枚数(最大積載枚数)約20使用環境湿度(%)25~75RHグリーン購入法適合用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8~216、長さ:70~356、紙厚:0.08~0.15、(名刺)幅:49~55、長さ:85~91、紙厚:0.15~0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下
  • A3フラットベッドスキャナ サンワサプライ

    A3フラットベッドスキャナ

    サンワサプライ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    最大2400dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
    付属品USBケーブル、ACアダプタ、CDドライバ、取扱説明書質量(kg)約4.3タイプA3フラットベッド電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、mac OS 10.12~10.14、Mac OS X 10.7~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×394×54対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン光源RGB3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)読取カラーコンタクトイメージセンサー解像度2400×2400dpiオートパワーオフ15分使用環境条件動作温度:10℃~35℃、動作湿度:10%~85%スキャン方式【スキャンモード】カラー・グレー・モノクロ、【スキャンエリア(最大)】304×426mm、【スキャン速度】約3.8秒(200dpi/A3サイズスキャン時)アズワン品番64-0907-35色深度カラー48bit入力、24bit出力、グレースケール16bit入力、8bit出力
  • 分離パッド(DR-P208 2/P208用) Canon

    分離パッド(DR-P208 2/P208用)

    Canon
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    分離パッド
    対応機種DR-P208II/P208
  • EinStar VEGA SHINING 3D

    EinStar VEGA

    SHINING 3D
    399,800税込439,780
    1個
    9日以内出荷
    EinStar VEGAは、小型から大型まで様々なワークに対応したポータブル3 Dスキャナーです。PCレスで点群取得からメッシュ化までをこなすパワーを、小型の筐体に詰め込みました。どんなシチュエーションにだって持ち出せる気軽さと高いスキャン品質。パーソナル3Dスキャナーの新基準です。
  • EinStar Rockit SHINING 3D

    EinStar Rockit

    SHINING 3D
    349,800税込384,780
    1個
    9日以内出荷
    EINSTAR Rockitは、プロレベルの性能を手のひらに収める必須のワイヤレス3Dスキャナーです。内蔵Wi-Fiモジュールとマーカー不要機能により、いつでもどこでもスキャンが可能です。デュアル光源、コンパクトボディ、そして新たに搭載されたスマート音声フィードバックにより、Rockitは3Dスキャンをシンプルかつシームレスに実現します。
  • EinStar 2 SHINING 3D

    EinStar 2

    SHINING 3D
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    EINSTAR 2は、プロ仕様の精度と完全ワイヤレスの自由度を兼ね備えた、進化したハンドヘルド3Dスキャナーです。標準パッケージには、直感的な操作を可能にするEXStar Hubソフトウェア、持ち運びに便利な専用キャリングケースに加え、ワイヤレススキャンを実現する内蔵バッテリーユニット、キャリブレーションボード、各種位置決めマーカー、電源アダプターなど、手にしたその日からあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを発揮するための充実したアクセサリがすべて含まれています。
  • ハンディ3Dスキャナ Creality 3D

    ハンディ3Dスキャナ

    Creality 3D
    349,800税込384,780
    1台
    90日以内出荷
    ハンディ3Dスキャナ、Creality Raptor Pro。22のクロスレーザと7本の平行レーザの組み合わせで、高速高精度スキャンが可能です。スキャン精度 0.02+0.08mm/mを誇り、反射防止スプレー無しでも綺麗にスキャンができます。スキャン速度も660,000点/Sで、このクラスのスキャナではトップクラスです。
    速度【スキャン】420、000・660、000点/S撮影範囲【単一】270×170@300mm・341×232@400mm・397×290@500mmスキャン方式7ブルー平行レーザ・22クロスレーザ精度(mm/m)【容積】0.02+0.08作業距離(mm)160-400 #屋外スキャン:Below10、000lux
  • 3Dスキャナー3DeVOK MT SCANTECH

    3Dスキャナー3DeVOK MT

    SCANTECH
    959,800税込1,055,780
    1台
    6日以内出荷
    34本のブルーレーザー + 22本の赤外線レーザー + 広範囲赤外線VCSEL。芸術設計、リバースエンジニアリング、3D測定、3Dビジュアライゼーション、3Dプリント、研究・教育など、幅広い用途に対応するオールインワンソリューション。本製品は、リバースエンジニアリング、人体デジタル化、アートデザイン、研究・教育分野など、さまざまな用途に適用可能です。34本のブルーレーザーにより最大0.04mmの高精度スキャンを実現し、一般的な3Dデータフォーマット(.asc、.stl)にも対応。リバースエンジニアリングソフトウェアとの互換性も高い。また、医療リハビリ設計や個別カスタムボディパーツの製作、アートポートレートデザインにも活用できます。最大4,500,000点/秒のデータ取得速度、70fpsのスキャンフレームレートを実現。黒色パーツや髪の毛など従来計測が難しいとされている対象物にも専用スプレーなどを塗布せずにスキャンが可能。ターゲット不要。3つの光源モードでターゲットレス3Dスキャンに対応し、簡単な操作を実現。さらに、プラグ&プレイ設計により、現場でのスキャン効率を大幅に向上。高度なハイブリッドアライメント。次世代の幾何特徴、テクスチャ、マーカー認識技術を統合し、さまざまな環境でシームレスに動作。マーカーの使用を最小限に抑え、高精度なスキャンを実現。高速かつ安定したスキャン。最大4,500,000点/秒のデータ取得速度、70fpsのスキャンフレームレートを実現。
    質量(g)640外寸(mm)215 × 73 × 53精度(mm)最大0.04光源ブルーレーザー/赤外線レーザー/赤外線VCSEL
  • 3Dスキャナー3DeVOK MQ SCANTECH

    3Dスキャナー3DeVOK MQ

    SCANTECH
    369,800税込406,780
    1台
    6日以内出荷
    3Dプリント、文化遺産の保存、リバースエンジニアリング、クリエイティブデザイン、芸術、医療リハビリテーション、研究と教育に最適。3Dプリントファーム、デザインスタジオ、中小企業などにとっての究極の3D生産性パートナーです。光源として構造化VCSEL光と赤外線レーザーの2種類を搭載。対象物のサイズや材質に最適なスキャンモードを選択できるため、小さな部品、大型の構造物、人物や布地のように複雑な形状など、幅広い対象物に対応可能。マーカーや表面処理なしでスキャンできるマーカーフリーに対応しており、準備の手間や時間を大幅に削減します。カラーは24ビットカラーキャプチャー対応で、スキャン対象の形状だけでなく、表面の色や質感も忠実に取得します。22ライン赤外線レーザー。MQ 3Dスキャナーは22ライン赤外線レーザー技術を搭載し、様々な材質の5cmという小さな物体でもシームレスにスキャンできます。最大0.08mmの精度で、準工業レベルの3Dデータ取得ニーズを満たします。広範囲赤外線VCSEL。ポートレート、体の一部、中型から大型の対象物(30cm以上)のスキャンに特化して設計されており、最大1,100mm×1,000mmの超ワイドスキャンエリアを実現し、効率的なスキャンと簡単な操作を実現します。マーカーフリーデータキャプチャ。赤外線レーザーと赤外線VCSELのデュアルモードレーザーにより、マーカーフリーの3Dスキャンが可能になり、3Dデータの取得がより効率的かつ便利になります。※ワイヤレスハンドルは追加オプションとなります。 本製品単体での利用は有線接続となります。
    質量(g)620外寸(mm)215 × 73 × 53精度(mm)最大0.08光源赤外線レーザー/赤外線VCSEL
  • 3Dスキャナー Seal Lite 3DMakerPro

    3Dスキャナー Seal Lite

    3DMakerPro
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。スムーズなスキャン
    仕様カラースキャン:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質プラスチック寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)226精度(mm)0.02メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
  • MIRACO 3Dスキャナー Revopoint

    MIRACO 3Dスキャナー

    Revopoint
    309,800税込340,780
    1台
    6日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
  • MIRACO Plus 3Dスキャナー Revopoint

    MIRACO Plus 3Dスキャナー

    Revopoint
    459,800税込505,780
    1台
    6日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
  • AirScan Fingerモバイルスタイルコードリーダ クレードルセット ウェルコムデザイン

    AirScan Fingerモバイルスタイルコードリーダ クレードルセット

    ウェルコムデザイン
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    性能、機能、コスト 3拍子揃ったコンパクトモバイル2Dリーダクレードルセット。トリガオプションの換装で4つの形態にトランスフォームが可能。WELCOMアプリライセンス付。
  • AIRSCAN-F用バッテリパック白 ウェルコムデザイン

    AIRSCAN-F用バッテリパック白

    ウェルコムデザイン
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    AirScan Finger モバイルスタイル専用充電パック。白色。
  • Android13搭載6.1インチフルタッチモバイルターミナル NLS-MT95 5G対応 Newland

    Android13搭載6.1インチフルタッチモバイルターミナル NLS-MT95 5G対応

    Newland
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    Android13搭載の1次元・2次元対応モバイルターミナル。最新のBluetooth 5.2搭載で通信速度と省電力機能強化。Googleサービス対応。高性能なバーコード読み取りエンジン搭載で、汚れやシワのあるラベル、印刷の粗いバーコードや、缶などの曲面・反射率の高い素材に印刷されたバーコードもスムーズに読み取れます。現場作業でも安心の耐落下性能1.5m、IP67準拠の高堅牢性。6000mAhの大容量バッテリー搭載で約2.5~3時間で満充電、連続約12時間使用可能。6.1インチの大画面。軍手やドライバー手袋をしたままの操作や、手が濡れた状態でも使用でき、様々な現場で活躍。独自のMDM(端末管理)ソフトウェア「Ndevor」搭載。端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能。ハードウェアに付属する無償のソフトウェアとなり、ランニングコストもかかりません。賞味期限OCRの読み取りに対応(オプション)。充電クレードルなどオプション品も充実。
  • フィルムスキャナ CABIN

    フィルムスキャナ

    CABIN
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    お手持ちのネガやスライドフィルムを簡単にデジタルデータ化できます。5インチTFT液晶。大型の液晶画面です。
    用途フィルムスキャン付属品USBケーブル、電源アダプター、135フィルムネガホルダー、135フィルムスライドホルダー、110スライドインサート、110フィルムインサート、Super8フィルムインサート、クリーニングブラシ、取扱説明書質量(g)375タイプ対応フィルム:ネガフィルム、ポジフィルム、黒白フィルム外形寸法(mm)150×125×127電源DC5V/1A(USB)アダプター対応OSWindows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11、Mac OSX 10.7.3 ~ mac OS 14センサー1600万画素 1/2.33インチCMOS対応フィルムサイズ:135フィルム、110フィルム、126KPKフィルム、Super8フィルム速度【スキャン】2~3secインターフェースUSB2.0コントロール機能露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶5(inch)解像度スキャン:16M-24M(ピクセル補間)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動記録ファイル形式画像:JPEG言語表示日本語 / 英語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / フランス語 /ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語メモリ容量(MB)内蔵:128
  • ブックスキャナ Plustek

    ブックスキャナ

    Plustek
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。
    用途ブックスキャン寸法(mm)453×286×98質量(kg)3.4消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時)範囲(mm)スキャン領域:216×297対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8~11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード)接続USB 2.0センサーCCD光源LED速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ)原稿サイズA4解像度1200dpiスキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bitサイズ(mm)ブックエッジ:6
  • コンパクトフィルムスキャン キャビン工業

    コンパクトフィルムスキャン

    キャビン工業
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。
    タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白出力TV:NTSC/PAL電源ACアダプター/USBポート対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12センサーCMOSセンサー対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語インターフェースUSB2.0/コンポジット出力コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間フォーマット形式ファイル:JPEG(画像)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79)イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)(内蔵)128
  • Lenovo USB Type-C スリム トラベルドック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C スリム トラベルドック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • BLUEAIR ETICKET 定置式二次元コードリーダ USB専用モデル ウェルコムデザイン

    BLUEAIR ETICKET 定置式二次元コードリーダ USB専用モデル

    ウェルコムデザイン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式二次元コードリーダ。USB専用。WELCOMアプリライセンス付。
  • オプション:NI46X用置台 日栄インテック

    オプション:NI46X用置台

    日栄インテック
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    NI46X用置台。
  • ドキュメントスキャナ brother(ブラザー)

    ドキュメントスキャナ

    brother(ブラザー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
    付属品USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。仕様●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動質量(kg)約1.42電源USBバスパワー/100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10/macOS v11.x ~消費電力【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横288×101×85動作環境温度5~35℃/湿度20~80%読み取り速度【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)インターフェイス【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS)エコマーク認定番号23 155 036
  • 排紙トレイ brother(ブラザー)

    排紙トレイ

    brother(ブラザー)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ ウェルコムデザイン

    BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ

    ウェルコムデザイン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
  • ドキュメントスキャナー 「命名くん」1年間ライセンス添付 I ・O DATA(アイオーデータ)

    ドキュメントスキャナー 「命名くん」1年間ライセンス添付

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    領収書を簡単にデジタル化できる電子帳簿保存法対策に最適なパソコン用ドキュメントスキャナー。標準添付しているアプリケーションを利用する事で、最大A3サイズの範囲内に置かれた複数枚の領収書であってもまとめて撮影できるので、煩わしい書類の読み取り作業から開放しDX化の時間を大幅に短縮します。撮影した書類は複数のファイル形式(PDF、JPEG、等)でデータとして簡単に保存いただけます。アイ・オー・データ機器「命名くん」の1年間ライセンスが標準添付されており、電子帳簿保存法における検索要件を満たす形でリネームし保存、大切な情報を手軽に管理できます。
  • LaserJet Enterprise M712dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    LaserJet Enterprise M712dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    238,800税込262,680
    1台
    翌日出荷
  • HP LaserJet Pro M501dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Pro M501dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
  • HP LaserJet Enterprise M507dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise M507dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
  • GPN355 fi-70F A6カラーフラットベッドスキャナー RICOH(リコー)

    GPN355 fi-70F A6カラーフラットベッドスキャナー

    RICOH(リコー)
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    窓口・店舗での本人確認に最適なA6フラットベッドスキャナー
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 155 056
  • GMW566 fi-8150 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)

    GMW566 fi-8150 A4カラーイメージスキャナ

    RICOH(リコー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コストパフォーマンスを追求したA4スタンダードモデル
  • GMW564 fi-8190 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)

    GMW564 fi-8190 A4カラーイメージスキャナ

    RICOH(リコー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるA4高速スキャナー
  • A4ドキュメントスキャナー/シートフィード+フラットベッド/ドッキングモデル/DS-531+GT-S660/A4片面35枚/分 EPSON

    A4ドキュメントスキャナー/シートフィード+フラットベッド/ドッキングモデル/DS-531+GT-S660/A4片面35枚/分

    EPSON
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    シートフィードスキャナーDS-531に原稿台のあるフラットベッドスキャナーGT-S660をドッキングして、1台のスキャナーとしてお使いいただけます。1台分の設置スペースで効率的に作業できるスマートな2in1モデルです。ADF(オートドキュメントフィーダー)は35枚/分(A4カラー/モノクロ200dpi)の高速スキャンに加え、レシートや輸送伝票などの薄紙から長尺紙やカード類までさまざまな用紙に対応しています。さらに、冊子や破れてしまった原稿などは原稿台を使用することでスキャン可能です。
  • A3ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M1060II Canon

    A3ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M1060II

    Canon
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    デスクサイドに設置しやすく使いやすいコンパクト設計。一度に両面読み込みも可能な高速スキャン。排紙方法をUターンパス/ストレートパスから選択可能。A3スキャナー。

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

スキャナー