絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(4)
  • JTC(183)
  • FPC(33)
  • FUYAO(30)
  • Mat Jack(29)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • 日平機器(20)
  • AGCグループ(20)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
  • HASCO(17)
  • KTC(14)
  • TECH(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ハゼット(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • ミトロイ(水戸工機)(5)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • ツールプラネット(5)
  • マサダ製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアタイヤレンチセット KOTO

    スペアタイヤレンチセット

    KOTO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
    差込角(sq.)12.7セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8
  • エアチューブプライヤー KOTO

    エアチューブプライヤー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
    タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
  • エアチューブリムーバーセット KOTO

    エアチューブリムーバーセット

    KOTO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm) 『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)
    用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
  • ハブボルトインサーターセット KOTO

    ハブボルトインサーターセット

    KOTO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
  • 燃料ケースレンチ 日野4t用 KOTO

    燃料ケースレンチ 日野4t用

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    日野中型専用の樹脂製燃料ケース脱着工具です。 専用設計なのでケースを傷つけずに作業ができます。 作業場所を考慮して1/2sq(12.7mm)付で工具を選びません。
    寸法D1(mm)107寸法D2(mm)115寸法D3(mm)125寸法sq.(mm)12.7
  • エアチューブプーラー KOTO

    エアチューブプーラー

    KOTO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。
    タイププーラー型適合チューブ径(Φmm)6~12
  • ジョイントプーラー39mm KOTO

    ジョイントプーラー39mm

    KOTO
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!
    適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
  • テールランプレバーセット KOTO

    テールランプレバーセット

    KOTO
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    プラプレートでクリップ位置を探り、吸盤とL字レバーの併用で取り外します。
  • テールランプハンドプーラー KOTO

    テールランプハンドプーラー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    全長400mmとΦ55mmの吸盤で吸着力は抜群!
    全長(mm)400直径(Φmm)(吸盤)55
  • ホイールベアリングインサーター KOTO

    ホイールベアリングインサーター

    KOTO
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。 ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。 ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
  • オープニングプレート KOTO

    オープニングプレート

    KOTO
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    フェンダーやドア等の脱着時の保護プレート! フェンダーが破損し、ドア部に干渉している場合に傷を付けずにドアを開ける際の保護板です。 車体に合ったR形状で、差込み易い形状になっています。 フェンダー等衝突によりドアに干渉して開かなくなった際に、隙間に差込み傷付き防止として。 ドアをほぼ無傷で取り外せます。 ドアを開けても干渉しません。 取っ手付きで差込みがしやすい形状です。 柔軟性のある樹脂材で多少の曲がりでも差し込めます。
    寸法(mm)272
  • アンカーピンプーラー 大型トラック用 KOTO

    アンカーピンプーラー 大型トラック用

    KOTO
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
    セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
  • ボールジョイントノックリムーバー 大型トラック用 KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー 大型トラック用

    KOTO
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。 M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
    材質/仕上鉄/黒染め

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品